カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,821)
- 自動車純正部品(223)
- メカニカル部品(196)
- 油圧機器・油圧ホース(168)
- 制御機器(157)
- 測定用品(114)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 切削工具(41)
- バイク部品(40)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- バイク純正部品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 自動車補修部品(33)
- 農業機械(31)
- 物流用品(30)
- 科学研究・開発用品(26)
- 作業工具(25)
- 電気材料(21)
- 接着剤・補修材(17)
- 機構部品(16)
- 建材・エクステリア(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 作業服(14)
- 家電(14)
- 電動工具(13)
- 溶接用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- テープ(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 建築金物(9)
- 空圧工具(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 保管用品(7)
- 学童・教育用品(6)
- 清掃用品(5)
- 医療(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2,637)
- MAZDA(マツダ)(195)
- ParkerTAIYO(178)
- CKD(165)
- ニッセイ(117)
- SIEMENS(31)
- 日動工業(30)
- Kawasaki(28)
- 三菱マテリアル(25)
- トヨタ(21)
- 三菱電機(20)
- コフロック(20)
- Festo(19)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- コガネイ(14)
- 三桂製作所(14)
- エスコ(12)
- 工進(12)
- ブランドをもっと見る
「n50-02」の検索結果

埋込スイッチ WN5002H
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。トラスコ品番225-3415質量(g)500
埋込スイッチ
LAMP(スガツネ工業)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。屋内配線にご使用いただけます。用途ホテル、住宅など種類埋込RoHS指令(10物質対応)対応
楽々電動サイクルステッパー
Vita¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ご家庭で歩行運動を補助してくれる、サイクルステッパーです。 電動で動くので運動が苦手な方やご高齢の方でも継続してご利用いただけます。 ながら運動でできるだけ楽して運動しましょう。材質ABS樹脂
埋込スイッチ EN5002型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷コンセントプレートに取り付けができる3路スイッチです。 屋内配線にご使用いただけます。用途ホテル、住宅など材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC)色グレー定格電圧(V)AC300定格電流(A)15回路方式3路
Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート N型 ジャック - N型 - ジャック
HUBER & SUHNER¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷長さ(mm)38タイプ(A)N型、(B)N型材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→12.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)メス、(B)メスボディ向きストレートボディめっき白銅
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ
第一機材¥35,980税込¥39,5781枚4日以内出荷から21日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた
AF-Nシリーズ 門型ジャバラ
ナベル¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から5日以内出荷材質ジャバラ:AFシート(ポリエステル織物+ウレタンコーティング)支持板:PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1使用温度範囲(℃)-30~60
ナースジャケット 半袖
住商モンブラン¥4,998税込¥5,4981枚3日以内出荷住商モンブランのレディスナースジャケット。ボディラインが目立ちにくいキレイなシルエット、独自のパターン設計により体型の個人差をカバーします。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。性別レディス
パルステン敷居レール VFS50N2
ケージーパルテック¥8,798税込¥9,6781本(2000mm)ほか4日以内出荷仕様掃出し口可、片引用、穴付、平付材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0穴数12
ガススプリング Nタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。RoHS指令(10物質対応)対応
埋込スイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)6日以内出荷階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。タイプ埋込スイッチC種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(5個)当日出荷から16日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
テクノワイパー
テクノス¥35,980税込¥39,5781箱(10枚×10袋)翌々日出荷超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロスです。高縮高密度加工と分割構造の繊維により拭き跡も残らず、繊維の毛細管現象により水や油を素早く吸収します。適度な厚みにより効果的な拭き取り性を発揮します。
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌日出荷から6日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品
ヨシタケ¥57,980税込¥63,7781台7日以内出荷水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GL
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981箱(5個)翌々日出荷から3日以内出荷多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。用途溝入れ・低送り種別溝入れ・突切りブレーカGLRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1
住友電工ハードメタル¥8,498税込¥9,3481箱(5個)翌日出荷から3日以内出荷深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGF1刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
サンペールK#50-N2 本体、蓋セット
サンコー(三甲)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。材質PPタイプフタによりスタッキング有効内寸(mm)369×255×508内容量(L)54.4外寸(mm)セット寸法:435×309×554圧縮荷重(kN[kgf])4.09(418)ネスティング高さ(mm)95色相ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷スイッチ(P) P&F作動方式複動チューブ内径(Φmm)50アーム開度45degアーム位置(R) 右ポート接続口径【シリンダ】(-) NPT
サンペールK#50-N2 本体
サンコー(三甲)¥53,380~税込¥58,718~1セット(10個)5日以内出荷仕様●ネスティングの高さ(mm):95●外寸短辺(mm):309●外寸長辺(mm):435●有効内寸短辺(mm):255●有効内寸長辺(mm):369●有効内寸高さ(mm):508材質PP容量(L)54.4RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)554
パワークランプシリンダ CKZ2Nシリーズ CKZ2N50TF
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷スイッチ(P) P&F作動方式複動チューブ内径(Φmm)50アーム開度120degポート接続口径【シリンダ】(TF) G
安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品
ヨシタケ¥65,980税込¥72,5781台7日以内出荷水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-626最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
サンペールK #50-N2 本体 無地 ホワイト
アズワン¥7,128税込¥7,8411個4日以内出荷ネスティング効率に優れるサンペール50Lサイズ仕様●材質:PP●外寸(mm):435×309×554●有効内寸(mm):369×255×508●内容量(L):54.4●圧縮荷重:4.09kN(418kgf)アズワン品番67-7238-77
LED投光器
三菱電機¥579,800税込¥637,7801個14日以内出荷定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
特殊改良ます用CD蓋 スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ
第一機材¥21,980税込¥24,1781枚19日以内出荷ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。仕様特殊改良ます用、普通目、ノンスリップタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類ますぶた
Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個)
エスコ¥6,550税込¥7,2051個(2個)翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ22×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
スライドユニット (CDPX2N15-50~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
スライドユニット (CDBX2N25-50~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...