カテゴリ

  • メカニカル部品(265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • 制御機器(146)
  • 自動車純正部品(144)
  • 測定用品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 自動車補修部品(34)
  • 機構部品(28)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 電気材料(18)
  • オフィス家具(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 切削工具(16)
  • 作業工具(16)
  • 農業機械(14)
  • 建築金物(12)
  • 家電(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 照明(10)
  • 住設機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 作業服(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「n60-01」の検索結果

関連キーワード
1,168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒュージカスタム deps(デプス)ヒュージカスタムdeps(デプス)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
狩猟用スペックを搭載した、モンスターロッド。記録級バスにとどまらず、あらゆる巨大魚をターゲットとして開発された怪魚ロッド”ヒュージカスタム”。感度よりもパワー、軽さよりもトルクを求めた、巨大魚のパワーに絶対に屈することのないパワーブランクは、汎用性を高めると同時に極限まで粘る特性を徹底的に追求。さらにその特性を最大限に活かしきり、ブレイドラインにも対応するスパイラルガイドシステムは、ダブルラッピングによる強固なセッティングを施し、いかなるモンスターであってもねじ伏せるためにカスタム、また世界の怪魚ハンティングを見据えた渡航時のトラブルを皆無にするマルチピースモデルもラインナップされ怪魚ハンターをサポートする。”ヒュージカスタム”は、もはや狩りと呼んでもいいモンスターとの死闘を制するために誕生したハンティングロッドである。
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ構造クランプオン最大溝深さ(mm)32最大突切り径(mm)64レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1頭部LH(mm)48.0
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV Series SMCワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV SeriesSMC
5,498税込6,048
1個
20日以内出荷
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)・最高使用温度:150℃・NSF H1グリース使用・使用流体:空気、水、N2・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット9本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
11,980税込13,178
1セット
8日以内出荷
セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバー(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
質量(g)381ケース色グレー
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
セット内容:差替式ドライバーハンドル(38215.A)、差替式マイナスドライバーブレード(215.C2・3・4・5)、差替式プラスドライバーブレード(215.PH1・2)、検電用ドライバー(175.0-60N)、差替式リーマードライバーブレード(215.E)、差替式ヘクスローブドライバーブレード(215.T8・9・10・15・20・25)。ロールアップケース付き。 差替式スイスグリップEVOドライバーセット。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。
質量(g)587ケース色グレー
Oリング 1A-N 大阪魂Oリング 1A-N大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷から8日以内出荷
レガート メタルMセット TOSOレガート メタルMセットTOSO
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
RoHS指令(10物質対応)対応
レガート カバートップセット TOSOレガート カバートップセットTOSO
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、クリップ:アセタール樹脂)セット名カバートップⅡダブル正面付メタルMセットRoHS指令(10物質対応)対応
レガート カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSOレガート カバートップⅡダブル正面付MセットTOSO
23,980税込26,378
1セット
5日以内出荷
インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、クリップ:アセタール樹脂)セット名カバートップⅡダブル正面付MセットRoHS指令(10物質対応)対応
レガート Mセット TOSOレガート MセットTOSO
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
RoHS指令(10物質対応)対応
USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11 FIIOUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプ K11FIIO
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
K11は、スリムなボディ、豊富な入出力、大出力のヘッドホンアンプ回路を備えた、小型据え置きUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプのエントリーモデルです。FIIOが長年にわたり開発してきた据え置き型DAC内蔵ヘッドホンアンプ「Kシリーズ」は絶え間ない進化を遂げ、最新モデルとなるK11では全く新しいボディデザインに、フルバランス構成のヘッドホンアンプ回路によって最大1400mWのドライブ力を発揮し妥協のないオーディオ再生品質を融合しました。液晶ディスプレイによる直感的な本体操作が可能で、デスクトップ空間に調和するハイパフォーマンスな一台です。
仕様●DACチップ:CS43198●THD+N:0.00035%未満 (ライン出力時 / 1kHz / 10kΩ)●アンプテクノロジー:左右独立構成ヘッドホンアンプ回路●ノイズフロア:2.8uV未満 (シングルエンド, A-weighted)、4.9uV未満 (バランス, A-weighted)●ヘッドホン出力:4.4mmバランス ×1系統、6.35mmシングルエンド ×1系統●対応サンプリングレート:USB:PCM 384kHz/32bit, DSD 256 (Native)、RCA同軸:PCM 192kHz/24bit、TOS光:PCM 96kHz/24bit付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USB Type A to Cケーブル、6.3mm to 3.5mm変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)147×133×32.3ブラック質量(g)約407出力≧520mW (シングルエンド, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧60mW (シングルエンド, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧1400mW (バランス, 32Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)、≧250mW (バランス, 300Ω負荷時 / THD+N<1% / ハイゲイン時)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16~300出力インピーダンス(Ω)1.2(シングルエンド, 32負荷時)、2.4(バランス, 32負荷時)デジタル出力RCA同軸×1系統(RCA同軸入力と排他)S/N比123dB以上 ( A-weighted)応答周波数(kHz)0.02~50デジタル入力USB Type C ×1系統、RCA同軸 ×1系統、TOS光 ×1系統
デジタルオーディオプレーヤー M23 FIIOデジタルオーディオプレーヤー M23FIIO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
M23は、デジタルオーディオプレーヤーの中核モデルとして定評のあるM11Plusシリーズの最新世代モデルです。DACにはAKM製フラッグシップ・セパレートシステム「AK4499EX+AK4191EQ」を採用し、アンプにはTHX特許技術アンプ「AAA-78+」を採用しています。ホームユースも見据えた「DESKTOP MODE」を新たに実装し、最大1000mWもの大出力を実現しました。あらゆるシーンで最適な使い方を可能にするユーザビリティの高さも特長です。
仕様●DACチップ:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Qualcomm製Snapdragon 660●THD+N(SuperHighGainモード時):0.00038%(1kHz/-6dB@32Ω)●ストレージ容量:64GB(46GB使用可能)●ノイズフロア(SuperHighGainモード時):1.9μV未満(A-weighted、アンバランス出力)、3.1μV未満(A-weighted、バランス出力)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+ 2基●外部ストレージ対応:microSDカード (最大2TBまで対応)●最大出力(SuperHighGainモード時):バランス:1000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:240mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:440mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:60mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:内蔵データ再生、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(Native)●電池容量:5500mAhリチウムポリマー付属品スクリーンプロテクター(製品装着済み)、ケース (M23にシリコンケースが付属 / M23 Stainless Steelにはレザーケースが付属 )、microSDカード取り出しピン、USB Type-A to Type-C 変換アダプタ、USB Type-C to Type-C データ/充電ケーブル、保証書、取扱説明書、クイックスタートアップガイド寸法(mm)136.5 x 75.7 x 18.1質量(g)約299(M23)、約392(M23 Stainless Steel)アナログ出力シングルエンドライン出力兼用3.5mmヘッドホン端子、バランスライン出力兼用4.4mmヘッドホン端子出力インピーダンス(Ω)2以下(バランス出力)、1以下(アンバランス出力)デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(3.5mmヘッドホン出力と排他)、USB3.0 Type-Cディスプレイ5.5インチ(1440×720)タッチスクリーンS/N比SuperHighGainモード時:125dB以上(A-weighted)バッテリー稼動時間約10.5時間(アンバランス出力)、約9時間(バランス出力)インピーダンス(Ω)バランス: 8~350 、アンバランス: 8~150USBポートUSB3.0 Type-C (データ通信、充電) / 独立給電用USB Type-CBluetoothVer.5.0対応コーデック送信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC、受信:SBC/AAC/LDAC
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4 スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SBR-2308-4スーパー工業
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)7.8給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
7,398税込8,138
1個
19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,498税込6,048
1個
19日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径250mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ SMC10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータSMC
17,676税込19,444
1個
20日以内出荷
ドレン排出口ドレンガイド1/4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.28MB)
コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。セット内容本体長さ(mm)ラチェット部分:790質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])0~400定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)厚さラチェット部分:75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
60WモノラルHi-Zパワーアンプ ATEN60WモノラルHi-ZパワーアンプATEN
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能にクラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb )電源消費電力:100~240 V、50/60 Hz、 1 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44材質(ケース)(本体 )メタル対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度:0~40℃、湿度:-20~60℃、保管温度:0~80%RH、結露なきこと保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBuオーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ωグリーンマーク認定適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80~20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
15,003税込16,503
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
反射ベスト ファン・バッテリーセット 昭和商会反射ベスト ファン・バッテリーセット昭和商会
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
暗闇などで体を守る反射ベストファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能できます。
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内セット内容ベスト、ULファンセット(N22-01)、G-POWER 15Vバッテリーセット(N23-60)
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用) プロトティップHSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)プロトティップ
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズStarTech.com
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●フルデュプレックス:対応●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:最大60W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:153g●材質:アルミ●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド●注意:IMC1GSFP60Wは、レガシーPDデバイスに対して802.3atの30W制限を超える最大60Wまでの電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格をサポートしていません。RoHS指令(10物質対応)対応
LDL20×1 階段N60分1200 Panasonic(パナソニック)LDL20×1 階段N60分1200Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気実験セット SE-2 ナリカ静電気実験セット SE-2ナリカ
19,980税込21,978
1セット
11日以内出荷
はく検電器の実験に使用する器具のセット
セット内容はく検電器LE-A(B10-1170):1台、大きさ(mm):Φ95×全高155、集電板(大きさmm):Φ50、箔(厚さmm):0.001~0.002、電気振り子EP-S(B10-1132):1台、大きさ(mm):全高215、台:Φ82、振り子球(大きさmm):Φ15(糸つき)、発電棒GB-4N(B10-1031):1セット(フェルト(B10-1041):1枚、大きさ(mm):200×200、材質:ウール60%、レーヨン40%)、(絹布(B10-1050):1枚、大きさ(mm):180×200)、(エボナイト棒(B10-1002):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(ガラス棒(B10-1001):1本、大きさ(mm):Φ12×240)、(塩ビ棒(B10-1000):1本、大きさ(mm):Φ13×240)型式SE-2
ロボテックインパクト Panasonic(パナソニック)ロボテックインパクトPanasonic(パナソニック)
539,800税込593,780
1台
5日以内出荷
EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります
仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ全長(mm)約306(本体のみ)質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み)全幅(mm)約91回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能)定格電圧(V)15全高(mm)約89打撃数(min-1[回/分])0~2700精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7取扱説明書(3.15MB)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P60-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P60-NNOK
189税込208
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP60N部品番号NOK:CO00055-BJIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P60-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P60-NNOK
149税込164
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP60N部品番号NOK:CO00055-AJIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G60-NNOK
119税込131
1個
当日出荷
型式旧型式:OR1BG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-BJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-NNOK
109税込120
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-AJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
TB-8 トップ (50Hz) 精和産業TB-8 トップ (50Hz)精和産業
369,800税込406,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンダブルチップ(1850)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m、ホッパー60N-60、異型ジョイント 3/8UN×1/4PF質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
LoRaワイヤレスシステム受信機 OPTEX(オプテックス)LoRaワイヤレスシステム受信機OPTEX(オプテックス)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40出力【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)表示灯【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅【受信感度】通常時:緑点灯受信レベル強:赤色点灯受信レベル中:早い赤色点滅受信レベル弱:遅い赤色点滅【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示ローバッテリー表示送信機のローバッテリー時:赤色点灯履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大
ツールマウントフランジ OnRobotツールマウントフランジOnRobot
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
ツール取り付けフランジ
用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。
LEHR Series 協働ロボット用電動グリッパ SMCLEHR Series 協働ロボット用電動グリッパSMC
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション・把持力:60~140N・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ)本体質量(kg)1保護等級IP20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.81MB)取扱説明書(1.86MB)開閉ストローク(mm)50モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)把持力(N)60~140
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら