カテゴリ

  • 自動車純正部品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 自動車補修部品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 農業機械(13)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n61-06」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
質量(g)15
カラー(80L) 90387-061N6 YAMAHA(ヤマハ)カラー(80L) 90387-061N6YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ベルトップチェーン 椿本チエインベルトップチェーン椿本チエイン
1,798税込1,978
1リンク
翌々日出荷から61日以内出荷
プラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ 椿本チエインプラスチックモジュラーチェーン BTN6形 ネットタイプ椿本チエイン
1,998税込2,198
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)19.05材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン最大許容張力(kN)11.6
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(376件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ステンレス 環付スナップフックNA型 線径6mm長さ61mm 水本機械製作所ステンレス 環付スナップフックNA型 線径6mm長さ61mm水本機械製作所
999税込1,099
1袋
当日出荷
トラスコ品番849-0925長さ(mm)61材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (スプリングナット付きウレタンホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)鋼鉄使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックドリルドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
(21501)ラジエター ホース ニッサン(21501)ラジエター ホースニッサン(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から14日以内出荷
ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ プラグ (スプリングナット付きウレタンホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)鋼鉄流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブの有無
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) SMCSQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ポートプラグ取付ポート(-) なし
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
コントロール レンズ.ヒータ MAZDA(マツダ)コントロール レンズ.ヒータMAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
シール クーリング ユニット (1N) MAZDA(マツダ)シール クーリング ユニット (1N)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
(1N34)ホース(LWR)、フレキシブル MAZDA(マツダ)(1N34)ホース(LWR)、フレキシブルMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ホース(LWR) フレキシブル MAZDA(マツダ)ホース(LWR) フレキシブルMAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (GJ6E58410N) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (GJ6E58410N)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ハンドル(L)アウター (GJ6A) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (GJ6A)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
CAR TEL. IDO MAZDA(マツダ)CAR TEL. IDOMAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
タンク リキッド (1N) MAZDA(マツダ)タンク リキッド (1N)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
グロメット (1N) MAZDA(マツダ)グロメット (1N)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ブラケット (1N06) MAZDA(マツダ)ブラケット (1N06)MAZDA(マツダ)
249税込274
1個
翌々日出荷
スクリュー タッピング (1N01) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (1N01)MAZDA(マツダ)
189税込208
1個
翌々日出荷
ホース ロー フレキシブル (1N) MAZDA(マツダ)ホース ロー フレキシブル (1N)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ホース NO.2 ウォータ (1N) MAZDA(マツダ)ホース NO.2 ウォータ (1N)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ボタンコンディショナー MAZDA(マツダ)ボタンコンディショナーMAZDA(マツダ)
729税込802
1個
翌々日出荷