カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • 梱包用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「n61-12」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅合金 ユニオン BC UE1 鈴木ブロンズ継手銅合金 ユニオン BC UE1鈴木ブロンズ継手
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:UE1●面間寸法A(mm):60●本体外径(mm)Db:44●ナット形状:8角●ナット対辺径(mm)N:61●ユニオンネジW外径×山/吋:W55×12●コード番号:303-0001337アズワン品番67-4857-66
結束バンド 380mm x 7.6 mm 緑 ナイロン 66 111-12001 T120R E -PA66-GN 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 緑 ナイロン 66 111-12001 T120R E -PA66-GN 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:418-622アズワン品番65-7400-38
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12060 T120R E -PA66W-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
予約販売
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120L シリーズ黒色結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66W )製です。バンドルの直径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。彼のネクタイはリサイクルが可能な 100 %の高品質プラスチックで作られている。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 汚染のリスクを大幅に低減 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 耐候性及び耐紫外線性用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定CRUus 認定を取得しています DNV-GL 認定 HF 認定 UL94 V2 等級 US MIL 231-90
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:705-6372アズワン品番65-7365-82
結束バンド 380mm x 7.6 mm 黄 ナイロン 66 111-12003 T120R E -PA66-YE 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 黄 ナイロン 66 111-12003 T120R E -PA66-YE 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:黄●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:219-847アズワン品番65-7399-23
結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 387mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 111-12050 T120R E -PA66HS-BK 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7362-69
結束バンド 380mm x 7.6 mm 赤 ナイロン 66 111-12002 T120R E -PA66-RD 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 赤 ナイロン 66 111-12002 T120R E -PA66-RD 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mmアズワン品番65-7397-43
タフコロ 椿本チエインタフコロ椿本チエイン
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
電動シリンダ RS Pro 42DBL10C2U RS PRO電動シリンダ RS Pro 42DBL10C2URS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様最大負荷 = 100N最大ストローク長 = 61mm駆動タイプ = ステッパー入力電圧 = 12V dcモーター技術 = ステッピングモーターモーターパワー = 10Wシリーズ = 42DBL10C2U小型リニアアクチュエータ. 非キャプティブリニアアクチュエータです。ストローク長が長く、フレームサイズ26 mmで最大128 ozの直線推進力を生み出します。ステップ角は7.5 °です。オプションの0.0005インチピッチ送りねじと組み合わせると優れた位置分解能が実現されます。. 特長と利点. 小さいながら高い連続リニア出力. デジタル制御 - マイクロプロセッサと組み合わせての使用が容易. 高いコスト効果 - コンパクトなデザイン、低導入コスト. メンテナンスフリー - 交換を要するブラシなし. 単極巻き及び双極巻きオプション. キャプティブ及び非キャプティブ設計. 長寿命 - ボールベアリング設計. 製品用途の情報. 医療用ピペットのモータ. ダンパの作動. プラップの作動. プリンタやコピー機. 切り替えシステム
おなまえタグ サンコッコーおなまえタグサンコッコー
499税込549
1パック(4本)
当日出荷から7日以内出荷
直接なまえを書きたくないものにおすすめのおなまえタグです。邪魔にならないスリムな12mm巾で、おなまえマーカーやスタンプで名前を書いて、スナップでとめるだけ!「下の子へのお下がりにしたい」「お友達にゆずりたい」「フリマでリサイクルしたい」「色んな服に付け替えたい」といった場面に大活躍!
用途衣類・小物など材質テープ/ポリエステル・スナップ/ポリアセタール寸法(mm)12×140
N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)N61シリーズ ノズルHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷
質量(g)15
N6121A1-NT3G-1-50 AMPHENOLN6121A1-NT3G-1-50AMPHENOL
1,240税込1,364
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エバポレーター MAZDA(マツダ)エバポレーターMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ロッド (1N) MAZDA(マツダ)ロッド (1N)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
レバー スロットル (1N) MAZDA(マツダ)レバー スロットル (1N)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
リングクーリングユニットO (1N) MAZDA(マツダ)リングクーリングユニットO (1N)MAZDA(マツダ)
479税込527
1個
翌々日出荷
ユニットブロアー (1N) MAZDA(マツダ)ユニットブロアー (1N)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ユニットヒーター (1N) MAZDA(マツダ)ユニットヒーター (1N)MAZDA(マツダ)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
ホース ロー フレキシブル (1N) MAZDA(マツダ)ホース ロー フレキシブル (1N)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ホース ハイ フレキシブル (1N) MAZDA(マツダ)ホース ハイ フレキシブル (1N)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
ホース NO.2 ウォータ (1N) MAZDA(マツダ)ホース NO.2 ウォータ (1N)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ホース NO.1 ウォータ (1N) MAZDA(マツダ)ホース NO.1 ウォータ (1N)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
パーツキットブレーキインナー (1N) MAZDA(マツダ)パーツキットブレーキインナー (1N)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
タンク リキッド (1N) MAZDA(マツダ)タンク リキッド (1N)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ダクト ヒーター ユニット (1N) MAZDA(マツダ)ダクト ヒーター ユニット (1N)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
シール クーリング ユニット (1N) MAZDA(マツダ)シール クーリング ユニット (1N)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
コンプレッサー (1N) MAZDA(マツダ)コンプレッサー (1N)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ケース B  ヒーター ユニット (1N) MAZDA(マツダ)ケース B ヒーター ユニット (1N)MAZDA(マツダ)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ホースエアー (1N01) MAZDA(マツダ)ホースエアー (1N01)MAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷
ホースエアー (1N00) MAZDA(マツダ)ホースエアー (1N00)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ホース(LWR) フレキシブル MAZDA(マツダ)ホース(LWR) フレキシブルMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
パイプフロントクーラー MAZDA(マツダ)パイプフロントクーラーMAZDA(マツダ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
シム バルブ MAZDA(マツダ)シム バルブMAZDA(マツダ)
869税込956
1個
翌々日出荷
クラッチコンプレッサー MAZDA(マツダ)クラッチコンプレッサーMAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
18,900税込20,790特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ラジエタアセンブリ BN6-12461-00 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ BN6-12461-00YAMAHA(ヤマハ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
備考M8X30-8T部品名称ボルト関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.35MB) 展開図9(1.35MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(0.83MB)図解NoMDC-130B コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.59、HNJ-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.41、KS-5K-M10N フレーム、シュート部品_No.89、MDC-130 ローター部品_No.12、MDC-130 カバー部品_No.16、MDC-1400SB カバー、ダクト部品_No.16、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.41、MDC-70B テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.17、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.35、MDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.35、MDC-130B ローター部品_No.12、MDC-130 コラム ウエ、コラム ミギ部品_No.59、KMN-1N エンジン、クラッチ部品_No.3、MDC-1400S カバー、ダクト部品_No.16、MDC-1400S ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNJ-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNJ-1400S カバー、ダクト部品_No.16、HNJ-1400SB カバー、ダクト部品_No.16、MDC-1400SB ゲンソクボックス、チェーンテンショナ部品_No.36、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.41、HNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.39、MDC-70 テンションアーム、ベルトクラッチレバー、コラムウエ部品_No.17、KMN-2N エンジン、クラッチ部品_No.3、KS-5K-M10SN フレーム、シュート部品_No.89、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.41、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.39