1,092件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)ハンディイオンメーター
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など 寸法(mm)77×40×172 質量(g)320 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最小表示濃度/0.0001 再現性0.5%FS±1digit 機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能 防水性IP67 データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.82MB) 全厚(mm)5
1箱(10枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デンマーク企画(ベトナム製)のおしゃれなラタン調プランターボックスです。
用途プランター 材質構造部材:銅(亜鉛メッキ)、ラタン部/プランター:ポリエチレン 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約830×295×1305
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

モダンなアート風デザインタオル
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 質量(g)109 長さ(cm)34×80 素材綿100%
1枚
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モダンなアート風デザインタオル
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。 質量(g)288 長さ(cm)60×120 素材綿100%
1枚
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清水製作所[継手]N7001
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住商モンブランのレディスナースワンピース。体型をカバーするすっきりとしたシルエットデザイン。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。
機能制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚 性別レディス
1枚
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BESTEC(ハヤシ)ガススプリング Nタイプ
RoHS
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,880 税込13,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

引きずり傷や凹み傷が付きにくいため、キャスター付きイスや車椅子もご使用いただけます ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 寸法(mm)303×1818 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(2P)、長辺面取り・短辺糸面取り 対応床暖房、ホットカーペット、プラスチックキャスター、車椅子、ワックス不要 仕上艶消し 表面特殊オレフィンシート 工法捨て張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1ケース(6枚)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

体に添うパターンワークが特長 パイピングが目を引く立ち襟のジャケットです
仕様左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様 ホワイト×ネイビー 素材コンフォートストレッチツイル ポケット左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き
1枚
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

体に添うパターンワークが特長 パイピングが目を引く立ち襟のジャケットです
仕様左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様 ホワイト×ライトグレー 素材コンフォートストレッチツイル ポケット左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き
1枚
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

体に添うパターンワークが特長 パイピングが目を引く立ち襟のジャケットです
仕様左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様 ホワイト×プラム 素材コンフォートストレッチツイル ポケット左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き
1枚
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

体に添うパターンワークが特長 パイピングが目を引く立ち襟のジャケットです
仕様左肩にループ付き、右腰にループ付き、センターベント入り、比翼ファスナー仕様 ホワイト×ライトパープル 素材コンフォートストレッチツイル ポケット左胸・右胸下に携帯・PHS対応ポケット付き、両腰ポケット内に内ポケット付き
1枚
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手入れ簡単な木目柄の化粧床材 傷や汚れが付きにくく、多彩な色、柄、デザインでお好みのコーディネートを楽しめます。
用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~ハピアフロア ベーシック柄-VS 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12
1箱(6枚)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H 超ロング軽天ソケット
RoHS
二面幅(mm)17 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)22.5 寸法l(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷


6061アルミ製シートポスト。 2ボルトシステムがクランプ部の高い剛性を約束。
質量(g)204(±10) オフセット16mm
1本
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷





近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル 厚さ(mm)1
1袋(5枚)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP70N 部品番号NOK:CO00060-A JIS呼び旧JIS:P70 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.6 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
159 税込175
翌日出荷

型式旧型式:OR1AG70N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00209-A JIS呼び旧JIS:G70 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69.4 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
119 税込131
翌々日出荷

型式旧型式:OR1AV70N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00305-A JIS呼び旧JIS:V70 太さW(mm)4.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)69 内径許容差(mm)±0.61 バリ寸法(mm)0.16以下
1個
169 税込186
8日以内出荷

1個
特価
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP12N 部品番号NOK:CO00011-A JIS呼び旧JIS:P12 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)11.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下
1個
29 税込32
当日出荷


型式旧型式:OR1AG35N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00202-A JIS呼び旧JIS:G35 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)34.4 内径許容差(mm)±0.33 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
67 税込74
翌日出荷

型式旧型式:OR1AG105N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00216-A JIS呼び旧JIS:G105 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)104.4 内径許容差(mm)±0.87 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
189 税込208
翌日出荷

型式旧型式:OR1AG165N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00228-A JIS呼び旧JIS:G165 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)164.3 内径許容差(mm)±1.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
559 税込615
翌日出荷

型式旧型式:OR1AG45N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00204-A JIS呼び旧JIS:G45 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)44.4 内径許容差(mm)±0.41 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
76 税込84
翌々日出荷

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質ポリオレフィン 関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

関連キーワード