カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(254)
  • メカニカル部品(140)
  • 制御機器(71)
  • 自動車純正部品(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 電気材料(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 農業機械(18)
  • 空調・電設資材(14)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 切削工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • マスク(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n70-02」の検索結果

関連キーワード
787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NOLAN N70-2X NOLANNOLAN N70-2XNOLAN
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。 安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。 高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。 チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。 チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。 昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き 雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き 内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です
材質LEXAN(ポリカーボネート)規格欧州CE規格、日本SG規格
NOLAN オフロード N70-2X CONVINTO NOLANNOLAN オフロード N70-2X CONVINTONOLAN
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き。内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です。
規格欧州CE規格、日本SG規格
NOLAN オフロード N70-2X CLASSICO NOLANNOLAN オフロード N70-2X CLASSICONOLAN
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き。内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です。
規格欧州CE規格、日本SG規格
NOLAN オフロード N70-2X CLASSICO NOBILE NOLANNOLAN オフロード N70-2X CLASSICO NOBILENOLAN
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き。内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です。
規格欧州CE規格、日本SG規格
ノズル/ヘラ型 HAKKO(白光)ノズル/ヘラ型HAKKO(白光)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
オプションノズルです。
適合品番FV310-81
ルースレイマスターNW-EX 東リルースレイマスターNW-EX東リ
18,980税込20,878
1箱(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与した、あらゆる汚染に強い置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種置敷きビニル床タイル FOA関連資料※カタログ(0.82MB)全厚(mm)5
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル MOSFETON SEMICONDUCTOR
2,298税込2,528
1セット(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
939税込1,033
1袋(20個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 115 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 200 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.3mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 400 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 東芝Toshiba デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 400 mA, 3 ピン パッケージSOT-23東芝
1,398税込1,538
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 400 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.75 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.1V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = ±20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1 W標準ターンオフ遅延時間 = 38 nsRoHS指令(10物質対応)対応
Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetexNチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 3ピンDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
659税込725
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
圧着スリーブ(BP-C51) カナレ電気圧着スリーブ(BP-C51)カナレ電気
7,398税込8,138
1箱(100個)
翌々日出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピンonsemi
63,980税込70,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 280 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-563実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 250 mWトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.2mm動作温度 Min = -55 ℃mm強化モードデュアルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 280 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピンonsemi
3,398税込3,738
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様強化モードデュアルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)250チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)280最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)13.5最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成絶縁型
ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFETON SEMICONDUCTOR
899税込989
1袋(20個)
7日以内出荷
バスタオル モダンアート 林バスタオル モダンアート
989税込1,088
1枚
4日以内出荷
モダンなアート風デザインタオル
用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。質量(g)288長さ(cm)60×120素材綿100%
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
719税込791
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 380 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Nチャンネル 小信号 MOSFET, 60 V, 380 mA, 3 ピン パッケージSOT-23ON SEMICONDUCTOR
729税込802
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 380 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 420 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1NチャンネルパワーMOSFET、60 V、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
31,980税込35,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 300 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大パワー消費 = 350 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.3mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,998税込2,198
1セット(100個)
5日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。高さ(mm)1.2ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)300最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8最小ゲートしきい値電圧(V)1.1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
Nexperia Nチャンネル MOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFETnexperia
3,298税込3,628
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
1,698税込1,868
1袋(50個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 115 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-363実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 200 mWトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.25mm動作温度 Min = -55 ℃mm強化モードデュアルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンonsemi
1,698税込1,868
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様強化モードデュアルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。ピン数(ピン)6動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)200チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)115最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)13.5最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成絶縁型
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,198税込1,318
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。高さ(mm)1.2ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)300最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
ナースワンピース 半袖 住商モンブランナースワンピース 半袖住商モンブラン
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
住商モンブランのレディスナースワンピース。体型をカバーするすっきりとしたシルエットデザイン。また、ストレスを感じさせないネックラインや腕の上げ下げがスムーズなら立体裁断による袖設計。従来品と比べシルエットに響かないポケット仕様などロングセラー商品が美しく快適に進化しました。
機能制菌 / 透け防止 / 吸汗 / 制電 / 防汚性別レディス
ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NタイプBESTEC(ハヤシ)
12,880税込14,168
1本
9日以内出荷
NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピンDiodesZetex
26,980税込29,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 115 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-523 (SC-89)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 150 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 0.85mm高さ = 0.8mmNチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 300 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 350 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 2.92mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor デュアル Nチャンネル MOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor デュアル Nチャンネル MOSFETON SEMICONDUCTOR
3,398税込3,738
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTORON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFETON SEMICONDUCTOR
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピンDiodesZetex
25,980税込28,578
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 115 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-363実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 200 mWトランジスタ構成 = 絶縁型最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.35mm高さ = 1mmデュアルNチャンネルMOSFET、Diodes Inc.
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピン DiodesZetexデュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 6ピンDiodesZetex
2,698税込2,968
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
DiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン DiodesZetexDiodesZetex Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンDiodesZetex
77,980税込85,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 115 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-323実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 13.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 200 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.35mm高さ = 1mmNチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 nexperiaNexperia Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23nexperia
1,198税込1,318
1リール(150個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 360 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 420 mW1チップ当たりのエレメント数 = 1NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 380 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 380 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
15,980税込17,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 380 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大パワー消費 = 420 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 3.04mm高さ = 1.01mmON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 340 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 340 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンonsemi
14,980税込16,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 340 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-323実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大パワー消費 = 330 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.35mm高さ = 0.9mmON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
17,980税込19,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 115 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●トランジスタ素材 : Simm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60VRoHS指令(10物質対応)対応
NXP Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23 nexperiaNXP Nチャンネル MOSFET, 60 V, 360 mA, 3 ピン パッケージSOT-23nexperia
12,980税込14,278
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 360 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2.4V最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 420 mW動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルMOSFET、60 → 80 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...