米国労働安全衛生研究所(NIOSH)N95マスクです。
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
ノーズクリップ付きで、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途花粉、ウイルス対策として
種別使い捨て
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、(ノーズクリップ)アルミ、(スポンジ)ポリウレタン、(ひも)ポリエステル+スパンデックス
形状カップ型
タイプお面式
入数(枚)20
規格N95
吸気抵抗(Pa)147以下
寸法(縦×横)(mm)約117×144
粒子捕集効率(%)95以上(社内基準値)
排気抵抗(Pa)137以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。
簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。
着用者の顔にフィットします。
ゴーグルやヘルメットと併用可能です。
高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。
呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。
個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。
用途米国NIOSH認定N95規格
材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム
形状立体型
色白
入数(枚)40
構造1層
対象微粒子
アズワン品番64-3181-88
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(40枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)
フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。
ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
色ホワイト
寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)
サイズM
1箱(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)不織布
規格米国NIOSH認定・N95規格マスク
こんなお得な商品も!

N95マスク カップ型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
装着しやすい、スタンダードなカップ型のマスクです。
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)認可のN95マスクで、災害やパンデミックのための備蓄用におススメの製品です。
ノーズクリップが簡単に曲がり、押し当てるだけで鼻の形に合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減します。
カップ型なので、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。
用途微粒子状物質PM2.5 対策、感染症予防、事業継続計画(BCP)備蓄、災害備蓄など
入数(枚)20
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。
種別簡易マスク
材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン
縦(mm)135
横(mm)152
生産国日本
厚生労働省が定める「医療施設等における感染対策ガイドライン」でN95マスクの使用を推奨。
インフルエンザやSARS、MERS、新型ウイルスなどの感染症対策にご利用いただけます。
BFE(バクテリア捕集効率;ASTM F2101)、PFE(微粒子捕集効率;ASTM F2299)99.9%以上を誇る高性能フィルタを搭載。
医療機器から発生する微粒子物質(0.1μm以上)から医療スタッフの呼吸器を守ります。
高いバイオセーフティーレベルが求められる企業・大学の研究室、病理の調査分析の現場にも。
災害や新興感染症が多発する現在、医療機関だけでなく、企業や行政機関、介護施設などにも適切なリスクマネジメントが求められています。
万が一に備え、N95適合マスクの備蓄をお薦めします。
形状カップ型
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)105以下(85L/分)
粒子捕集効率(%)95以上
排気抵抗(Pa)105以下(852 分)
生産国日本
対象ウイルス
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
仕様通常版
種別使い捨て式
形状カップ型
規格DS2
吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)
使用限度時間(h)9
頭ひもオーバーヘッド
入数1箱(20枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
1セット(20枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。
・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ!
・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。
・丸みのあるデザイン
・金属部品を使用していません。
・梱包形態:二つ折
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
インフルエンザ等の感染症対策
BC災害レベルD
咳エチケット
寸法(mm)(袋)330×55×220
タイプ二つ折り
規格NIOSH/N95
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。フック付き。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
仕様通常版
種別使い捨て式
形状カップ型
規格DS2
吸気抵抗(Pa)50以下(実測平均:36)
使用限度時間(h)9
頭ひも耳掛けH
入数1箱(20枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひもタイプお面式
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)
吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)
取付お面式
国家検定合格番号第TM339号、第TM609号
死積400cm3以下(平均値/178cm3)
吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)
使用限度時間(h)13
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS2
入数(枚)10
ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)
指定防護係数10
口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。
折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン
形折畳可
種類使い捨て式
ひもタイプお面式
形状立体型
タイプ使い捨て
頭ひもオーバーヘッド
NIOSHにより、結核被爆防止に有効と認められています。
装着時の広い成型空間により、息苦しさを低減します。
折りたたみ式の個包装タイプです。
材質PP(ポリプロピレン)不織布
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状カップ型
仕様排気弁付
トラスコ品番373-9767
サイズレギュラー
区分DS2
質量(g)14
タイプ使い捨て
種類使い捨て式
入数(枚)10
粒子捕集効率(%)98
国家検定合格番号TM438号
使用限度時間(h)11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)29
国家検定番号/支持方式TM438号
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サイズフリー
アズワン品番0-7000-21
1箱(20枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
捕集効率試験で、0.3マイクロメーターのNaCl粒子を95%以上捕集します。「サージカルN95レスピレーター」として液体防護性があります。血液を含む液体等に有用です。
独自開発のウェーブデザインにより通気抵抗値を大幅に軽減し、呼吸が大変楽なマスクです。
メガネやゴーグルが曇りにくく、通気抵抗が低いので声がよく通ります。
ANSI/ISEA110-2003に準拠した耐熱・耐火基準を満たしています。
材質メッシュ/PE(ポリエチレン)、フィルター/PP(ポリプロピレン)、締め紐/ポリエステル・合成ゴム
細菌ろ過効率(BFE)99.9%以上
医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セットです。5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
仕様●サイズ:約120×155×8mm(折り畳み時)●素材:マスク部/不織布(スパンボンド、ポリエステル、メルトブロー)、ノーズフィット/スポンジ、プラスチック、内部に鉄・平ゴム・スパンデックス●重さ:約7.5g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間※使用環境によって異なる●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。●▼※新型コロナウイルスの影響により、マスクの製造原価が高まっております。当製品と同等な製品で価格に差がある製品も存在します。予めご了承の程よろしくお願い致します。●▼※ご自身にフィットするN95マスクをお選びください
アズワン品番65-9146-14
1箱(20枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ストラップの長さ調節ができるので、お好みのゴムの強さに調整してお顔にフィットさせることが可能です。
立体型のため呼吸がしやすく声が通りやすい立体マスクで、長時間の着用にも対応できます。また、口紅もつきにくい立体構造のマスクです。
N95 高機能マスクでしっかりと感染対策ができます。
携帯にも衛生面でも安心な個包装タイプです。
米国NIOS認証の高性能ろ過フィルターを採用しているマスクです。
快適な通気性の三次元デザインです。
肌に優しい高品質の不織布を採用している為、長時間装着でも快適です。
全国の医療機関でも採用中の安心できるN95マスクです。
仕様●素材●▼本体・フィルタ部:外層/PPスパンボンド不織布、フィルター層/PPメルトブロー高ろ過不織布、中層/PPニードルパンチ不織布、内層/PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●サイズ:約12.1×11.5cm
アズワン品番68-4142-94
1箱(20枚)
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
特殊加工の立体構造で、ぴったり密着、呼吸も会話も楽にできます。空気感染予防策として、医療従事者にも使用されているN95マスクと同等です。
携帯しやすい二つ折タイプです。しめひもの長さが調節できるアジャスター付です。
内側の鼻当てクッションによってマスクと鼻部のすき間をなくすことができます。鼻当ては、鼻の形に合わせることができます。
用途溶接作業・粉末処理作業・農薬作業・その他粉塵の発生する作業での防じん。
種別簡易マスク
型式DD02-S2型
色ホワイト
区分DS2(N95同等レベル)
入数(枚)1
ひもタイプ耳かけ
1個
¥318
税込¥350
当日出荷
医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セット。
5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。
内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。
仕様●サイズ 約140×125×50mm●素材●▼マスク部:不織布(スパンボンド・ポリエステル・メルトブロー)●▼ノーズフィット:PU(ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄、平ゴム、スパンデックス●重さ:約11g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間 ※使用環境によって異なる●NIOSH承認番号:TC-84A-7863●●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。
アズワン品番68-4536-53
1箱(20枚)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
質量(kg)約4.5
測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000
電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A
測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)
測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒
機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能
測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク
測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)
吸引流量1 L/min
動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)
モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類
粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子
サービス分類レンタル
関連キーワード