カテゴリ

  • バイク純正部品(21)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na-121」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MX923)INTERMEDIATE SHAFT / NA 121 三菱ふそう(MX923)INTERMEDIATE SHAFT / NA 121三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(MX932)HOUSING / NA121 三菱ふそう(MX932)HOUSING / NA121三菱ふそう
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3813件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1巻
当日出荷から17日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 アズワンTEFEN ナイロン66 ネジ継手アズワン
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ日本ミニチュアカップリング
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ベローズタイプ
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
5,998税込6,598
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用使用流体空気・水内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.1最高使用圧力(MPa)2形状平滑(外皮)使用温度範囲(℃)-25~70仕様最小曲げ範囲:165mm特性耐圧
パーティション(固定式・単体・オールアルミ) サカエパーティション(固定式・単体・オールアルミ)サカエ
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
脚の種類アジャスター付きタイプ単体材質上部パネルアルミRoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCRプレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)NCR(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ドライエアーに対応!補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。形状平滑(外被)温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60使用流体空気
パーティション(固定式・連結・オールアルミ) サカエパーティション(固定式・連結・オールアルミ)サカエ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
下部の隙間スペースをなくし、快適な環境をサポート!
脚の種類アジャスター付きタイプ連結材質上部パネルアルミRoHS指令(10物質対応)対応
ペットベッド ナチュラル PET-121NA 東谷ペットベッド ナチュラル PET-121NA東谷
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
天然木を使用したシンプルで上品なペット用のベッドです。
用途ペットがゆっくりくつろげるベットをお探しの方に。ナチュラル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×150×400組立方法組立式組立時間10分組立人数1人
12.1x149mm ドリルビット(HSS) エスコ12.1x149mm ドリルビット(HSS)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-12.1
マニュアル プレート (FN) MAZDA(マツダ)マニュアル プレート (FN)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
エアカーテン NA-1209シリーズ セギジャパンエアカーテン NA-1209シリーズセギジャパン
76,980税込84,678
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
風を吹き出し、空気の壁を作る事でホコリ・虫・臭い・煙の侵入を大幅に遮断します。冷凍庫や倉庫等のドアに設置すると、熱を遮断し冷暖房の効率が向上します。低騒音タイプです。連動センサー内蔵で、リミットスイッチ(別売)の設置によりドアとの連動が可能です。
電源(V)100(50/60Hz)騒音値(dB)59特性遮断距離:2.0~2.7m※風量・騒音・消費電力値は、風速を「強」にした時の値です。
タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から49日以内出荷
タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 タイバーは、指定可燃物に属します。
乳白色タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
拡散板 直接照射ライン型 NAシリーズ 日進電子工業拡散板 直接照射ライン型 NAシリーズ日進電子工業
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。均一光、写り込み防止に効果があります。※照明各型式に合わせて用意しております。
直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板) 日進電子工業直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板)日進電子工業
6,798税込7,478
1個
24日以内出荷
照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
取付ボルト 六角穴付ボルト 06型用 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト 六角穴付ボルト 06型用ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
1,198税込1,318
1個
20日以内出荷
マフラーガスケット K.PガスケットマフラーガスケットK.Pガスケット(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から12日以内出荷
優良メーカー部品です。
セミクローズドワークブース1212 井上金庫販売セミクローズドワークブース1212井上金庫販売
389,800税込428,780
1台
46日以内出荷
材質本体:30mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/ドア:30mm厚パーティクルボード+低圧メラミン+アクリル/エッジ:PVC/ドアノブ:アルミ/アジャスター:PA寸法(mm)1200×1200×1900グリーン購入法適合
セミクローズドワークブース1210 井上金庫販売セミクローズドワークブース1210井上金庫販売
359,800税込395,780
1台
46日以内出荷
材質本体:30mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/ドア:30mm厚パーティクルボード+低圧メラミン+アクリル/エッジ:PVC/ドアノブ:アルミ/アジャスター:PA寸法(mm)1200×1000×1900備考大型梱包となります。搬入経路をあらかじめご確認ください。工具や複数人で搬入および組立のご準備をお願いしております。複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。1階の車上渡しとなります。トラックの荷下ろしから搬入まではお客様にお願いしております。グリーン購入法適合
Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ] IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 銘板[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット(10個)
当日出荷から81日以内出荷
t=1.2mm
ウレタンキャスター脚 ジョインテックスウレタンキャスター脚ジョインテックス
1,290税込1,419特価
1セット(5個)
当日出荷
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。
ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン、PU品番707-159
リフター バルブ MAZDA(マツダ)リフター バルブMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
プラグ マグネット ドレーン (NA) MAZDA(マツダ)プラグ マグネット ドレーン (NA)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
エレメント エアークリーナー 17211124000 ホンダエレメント エアークリーナー 17211124000ホンダ(3件のレビュー)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17211-124-000
エレメント エアークリーナー 17211120000 ホンダエレメント エアークリーナー 17211120000ホンダ
249税込274
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17211-120-000
シール エアークリーナー 17212KW6840 ホンダシール エアークリーナー 17212KW6840ホンダ
559税込615
1個
5日以内出荷
エアクリーナーアダプタースクリュー10ケ 106-2125 エスアンドエスサイクルエアクリーナーアダプタースクリュー10ケ 106-2125エスアンドエスサイクル
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:106-2125
シール エアークリーナーカバー 17212GBL760 ホンダシール エアークリーナーカバー 17212GBL760ホンダ(1件のレビュー)
549税込604
1個
5日以内出荷
固定脚 ジョインテックス固定脚ジョインテックス
1,698税込1,868
1セット(5個)
5日以内出荷
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。 キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)品番269-787
シールB エアークリーナー 17212GFZ000 ホンダシールB エアークリーナー 17212GFZ000ホンダ
209税込230
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
シール エアークリーナーカバー 17212GB4000 ホンダシール エアークリーナーカバー 17212GB4000ホンダ(2件のレビュー)
529税込582
1個
5日以内出荷
シールC エアークリーナー 17212GFC900 ホンダシールC エアークリーナー 17212GFC900ホンダ
309税込340
1個
5日以内出荷
シール エアークリーナー 17213K12900 ホンダシール エアークリーナー 17213K12900ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
シール エアークリーナーカバー 17212GAH000 ホンダシール エアークリーナーカバー 17212GAH000ホンダ
469税込516
1個
5日以内出荷
シール エアークリーナー 17212KFB000 ホンダシール エアークリーナー 17212KFB000ホンダ
339税込373
1個
5日以内出荷
ナイロンキャスター脚 ジョインテックスナイロンキャスター脚ジョインテックス
1,298税込1,428
1セット(5個)
5日以内出荷
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ナイロンキャスター(1脚分5個入)。 チェア本体に付属しているハードタイプの双輪標準キャスター。 カーペットなど一般的なオフィスの床面使用に適しています。
ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン品番269-622
ローター インナー 15121MG3000 ホンダローター インナー 15121MG3000ホンダ
699税込769
1個
5日以内出荷
シール エアークリーナー 17212MCT000 ホンダシール エアークリーナー 17212MCT000ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷