カテゴリ

  • 自動車純正部品(17)
  • メカニカル部品(11)
  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na-28」の検索結果

78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • [EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ

    [EA707NA-26・28用]クリップアダプター

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    EA707NA-26~-28用クリップアダプター。
    全長(mm)95質量(g)64最大開口(mm)36ソケット径(Φmm)4
  • 【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付) リオン

    【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付)

    リオン
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。 16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。 オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。 測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。 コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。 外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。
    用途重軽量床衝撃 室間 室内外 設備 環境音クレーム 竣工検査 竣工前調査 実験室などでの騒音計測。仕様型式認証番号/第SLF061号マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)【ストア】マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカードセット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約730(電池含む)電源単2形乾電池×4、ACアダプター適合規格計量法・精密騒音計JIS C 1509-1:2005 クラス1JIS C 1513:2002 クラス1JIS C 1514:2002 クラス1IEC61672-1:2002 Class1IEC 61260:1995 Class1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.43-1997Type 1ANSI S.11-2004 Class1測定項目選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間周波数特性A・C・Z特性(重み付け)レベルレンジ【騒音計モード】バーグラフ表示範囲 最大100dB30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB【分析器モード】バーグラフ表示範囲40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB記憶方式最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能測定機能騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定測定レベル範囲(dB)A特性/25~130C特性/33~130Z特性/38~130測定モード【騒音計モード】メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定【分析器モード】メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定サブチャンネルではオールパスのみ測定サンプリング周期Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)LN/100msトリガー測定、メモリストアの開始を制御使用時間(時間)アルカリ乾電池/約16マンガン電池/約6直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143自己雑音レベル(dB)A特性/17以下C特性/25以下Z特性/30以下測定周波数範囲10Hz~20kHz分析周波数範囲オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)直線動作範囲(dB)オールパス(A特性)/110スペクトル/95時間重み付け特性メインチャンネル/F、S、10msサブチャンネル/F、S、10ms、I
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(60本)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    ライカ ジオシステムズ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
    セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
  • 穴埋めピン 未来樹脂

    穴埋めピン

    未来樹脂
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(200個)
    3日以内出荷
    ・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。
    用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
  • 【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ

    【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚

    ライカ ジオシステムズ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。
    セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
  • 自動調心針状ころ軸受 INA

    自動調心針状ころ軸受

    INA
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 2.8x 67mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    2.8x 67mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-2.8
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥3,620税込¥3,982
    1袋(10本)
    翌日出荷
    鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
    材質HSS(ハイス)入数(本)10
  • 2.8x 67mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ

    2.8x 67mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)

    エスコ
    ¥895税込¥985
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-2.8S
  • 掛時計 komorebi Φ28 NA 不二貿易

    掛時計 komorebi Φ28 NA

    不二貿易
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    日常にくつろぎを与える木製の壁掛け時計。木のぬくもりを感じられる温かなデザイン。他のインテリアに馴染みつつ、確かな存在感を放ちます。数字にも木を使い立体的に表現。質感にもこだわっています。木製の針は素朴な優しさを演出。秒針がないのでスッキリして見え、視認性もばっちりです。文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。直径28cmで遠くからでも見やすい大きさです。単三電池1本(別売り)で動きます。
    その他【ムーブメント】SANGTAI6168S スイープ電源単3電池1個(別売り)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×280
  • ロック付シリンダ CNA2 SMC

    ロック付シリンダ CNA2

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
  • (40201)セイビ キット UDトラックス

    (40201)セイビ キット

    UDトラックス
    ¥36,720~税込¥40,392~
    1個
    10日以内出荷
  • PCチョコレートモールド ノーブランド

    PCチョコレートモールド

    ノーブランド
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。
    材質ポリカーボネイト容量(g)8外寸(mm)274×174×H25耐熱温度(℃)‐20~140
  • 富士電機機器制御  サーマルリレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーマルリレー

    富士電機機器制御
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    22日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • シフトパネル クローム NA0-0028C アイエルモータースポーツ

    シフトパネル クローム NA0-0028C

    アイエルモータースポーツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    47日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0028C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:ネジセット付属。純正センターコンソールへ穴あけ加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:シフトパネル。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.5。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    付属品ネジキット質量(kg)0.5色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • マツヨシ2Wayナースシューズ 28.0cm MY-NS1001NA ALLネイビー 松吉医科器械

    マツヨシ2Wayナースシューズ 28.0cm MY-NS1001NA ALLネイビー

    松吉医科器械
    ¥2,698税込¥2,968
    1足
    7日以内出荷
  • マツヨシ2Wayナースシューズ 28.0cm MY-NS1000NA ネイビー 松吉医科器械

    マツヨシ2Wayナースシューズ 28.0cm MY-NS1000NA ネイビー

    松吉医科器械
    ¥2,698税込¥2,968
    1足
    11日以内出荷
  • 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業

    純正 交換用ロングライフフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
    仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
  • デフマウント アイエルモータースポーツ

    デフマウント

    アイエルモータースポーツ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正相当パーツで車両をリフレッシュ。。NA01-28-890相当。アイエルモータースポーツのレース活動からフィードバックされた強化デフマウント。純正よりも+40%硬く設計されており、エンジンマウント(NAB-7038)と組み合わせることで抜群の性能を発揮します。マツダスピードのエンジンマウントが廃盤になった今、強化デフマウントをお探しの方はぜひお買い求めください。。。
    適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)1.05色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプデフマウント内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • 旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング NA49

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • センサオプション スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション スリット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 旋削形ニードルベアリング NA69 IKO(日本トムソン)

    旋削形ニードルベアリング NA69

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボルト (NA01) MAZDA(マツダ)

    ボルト (NA01)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブッシング ロアー アーム (NA) MAZDA(マツダ)

    ブッシング ロアー アーム (NA)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • センサオプション 補強金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 補強金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
  • センターコンソール小物入れ ブラック NA0-0128 アイエルモータースポーツ

    センターコンソール小物入れ ブラック NA0-0128

    アイエルモータースポーツ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0128。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。センターコンソールの灰皿を収納トレーする便利アイテム。ガムやスマートフォンを置くなど使い方は様々。販売備考:純正センターコンソールの灰皿を取り除き装着。携帯など小物を置けるトレイ。ベルクロが付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:センターコンソール小物入れ。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0028C,NA0-0030C,NA0-0030E,NA0-0075,NA0-301352,NA0-301362,NAB-0032C,NAB-0032E
    適合NA6CE/NA8C材質プラスチック質量(kg)0.2色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプセンターコンソール小物入れ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-0028C、NA0-0030C、NA0-0030E、NA0-0075、NA0-301352、NA0-301362、NAB-0032C、NAB-0032E
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボルト アジャスト (NA) MAZDA(マツダ)

    ボルト アジャスト (NA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
  • ブッシングロアーアームラバー (NA) MAZDA(マツダ)

    ブッシングロアーアームラバー (NA)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品]

    シャークミラーC

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) ナポレオン。シャークミラーC。シャークミラーシリーズに円形ミラーが登場。【特徴】。Φ98.5mm丸鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心。・美しさにこだわった高品質鏡。歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。・純正より広く見えるR1000鏡。純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。・衝撃緩和機構 (ショックスルージョイント)。歩行者や障害物に接触した際に、しなやかに衝撃を緩和する「ショックスルージョイント」を採用。スリップタイプ採用によりスポーツバイクの高速域でも安定した性能を発揮する衝撃緩和機構です。取付けのみで、衝撃緩和機構の調整不要・メンテナンスフリーです。・ALL金属ボディ。主要部品に金属を採用したヘビーな使用に応える高耐久性金属ミラー。・ステンレスボルト採用。主要ボルトに錆びにくいステンレス製ボルトを採用。--------------------------------------------------------。入数:2本入り。取付け:左右共通。本体サイズ:180(H)×148(W)×110(D)mm。パッケージサイズ:280(H)×160(W)×90(D)mm。本体重量:670g。材質:アルミダイキャスト+亜鉛ダイキャスト。内容:本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書。保安基準:全年式の車両で保安基準適合。注意:装着には、8mm六角レンチ/6mm六角レンチ/2.5mm六角レンチ/17mmスパナをご用意ください。
    適合全年式の車両で保安基準適合材質アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正・逆ネジ2本ずつ付属左右区別左右共通構成部品本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書(2本セット)
  • ラバー マウンティング (NA) MAZDA(マツダ)

    ラバー マウンティング (NA)

    MAZDA(マツダ)(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ワッシャー ストップ (NA) MAZDA(マツダ)

    ワッシャー ストップ (NA)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ストッパー バンプ (NA) MAZDA(マツダ)

    ストッパー バンプ (NA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
  • スプレークリーナー 282環境対応 UNiCON(ユニコン)

    スプレークリーナー 282環境対応

    UNiCON(ユニコン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個(18kg)
    3日以内出荷
    全塗装色対応 強力な洗浄力を備えた高発泡の洗浄剤 (10Lの水に約300ml程度)でご使用ください。
    危険物の類別非危険物希釈率(%)3