カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 制御機器(5)
- カー用品(5)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 能瀬精工(JNS)(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- エスコ(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 武蔵エンジニアリング(2)
- おたふく手袋(1)
- ダイキン工業(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- リオン(1)
- 不二貿易(1)
- ニッタ(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- スバル(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- INA(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「na-28」の検索結果

金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)ほか当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
シフトパネル クローム NA0-0028C
アイエルモータースポーツ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0028C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:ネジセット付属。純正センターコンソールへ穴あけ加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:シフトパネル。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.5。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。付属品ネジキット質量(kg)0.5色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。![[EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152319-231025-02.jpg)
[EA707NA-26・28用]クリップアダプター
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷EA707NA-26~-28用クリップアダプター。全長(mm)95質量(g)64最大開口(mm)36ソケット径(Φmm)4
金属ニードル
武蔵エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981セット(60本)当日出荷から10日以内出荷材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
自動調心針状ころ軸受
INA¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
掛時計 komorebi Φ28 NA
不二貿易¥6,498税込¥7,1481セット(3個)3日以内出荷日常にくつろぎを与える木製の壁掛け時計。木のぬくもりを感じられる温かなデザイン。他のインテリアに馴染みつつ、確かな存在感を放ちます。数字にも木を使い立体的に表現。質感にもこだわっています。木製の針は素朴な優しさを演出。秒針がないのでスッキリして見え、視認性もばっちりです。文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。直径28cmで遠くからでも見やすい大きさです。単三電池1本(別売り)で動きます。その他【ムーブメント】SANGTAI6168S スイープ電源単3電池1個(別売り)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×280
PCチョコレートモールド
ノーブランド¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。材質ポリカーボネイト容量(g)8外寸(mm)274×174×H25耐熱温度(℃)‐20~140
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
純正 交換用ロングライフフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
ショックアブソーバーダストブーツセット
アイエルモータースポーツ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷本品には優れた素材を採用し、ブーツが1年を通じて柔軟性を保つように設計されています。バンプストップはブーツ上部に一体化されており、ブーツ上部には加硫補強リングも組み込まれています。ダンパーやスプリング交換時には、ブーツの交換も推奨します。NA01-28-111,N021-34-111相当。※単品販売もございます。質量(kg)1.2色ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプショックアブソーバーダストブーツセット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所足回り関連部品品番:NA0-34011,NA0-28011,NA0-702814-IL素材ラバー主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
ショックアブソーバーダストブーツ
アイエルモータースポーツ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷本品には優れた素材を採用し、ブーツが1年を通じて柔軟性を保つように設計されています。バンプストップはブーツ上部に一体化されており、ブーツ上部には加硫補強リングも組み込まれています。ダンパーやスプリング交換時には、ブーツの交換も推奨します。NA01-28-111,N021-34-111相当。※セット販売もございます。質量(kg)0.3色ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプショックアブソーバーダストブーツ 1コ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所足回り関連部品品番:NA0-34011,NA0-28011,NA0-702814-IL素材ラバー主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
デフマウント
アイエルモータースポーツ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正相当パーツで車両をリフレッシュ。。NA01-28-890相当。アイエルモータースポーツのレース活動からフィードバックされた強化デフマウント。純正よりも+40%硬く設計されており、エンジンマウント(NAB-7038)と組み合わせることで抜群の性能を発揮します。マツダスピードのエンジンマウントが廃盤になった今、強化デフマウントをお探しの方はぜひお買い求めください。。。適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)1.05色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプデフマウント内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
旋削形ニードルベアリング NA69
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キャリパーマウントブラケット
アイエルモータースポーツ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-26-28X相当。※ディスク径250mmの車両に適合。【適合例】。・NA8C-100001~。・NB6C(NR-Aを除く)。・NB8C-100001~200000キット内容リア右主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C/NB6C/NB8C
センターコンソール小物入れ ブラック NA0-0128
アイエルモータースポーツ¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0128。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。センターコンソールの灰皿を収納トレーする便利アイテム。ガムやスマートフォンを置くなど使い方は様々。販売備考:純正センターコンソールの灰皿を取り除き装着。携帯など小物を置けるトレイ。ベルクロが付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:センターコンソール小物入れ。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0028C,NA0-0030C,NA0-0030E,NA0-0075,NA0-301352,NA0-301362,NAB-0032C,NAB-0032E適合NA6CE/NA8C材質プラスチック質量(kg)0.2色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプセンターコンソール小物入れ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-0028C、NA0-0030C、NA0-0030E、NA0-0075、NA0-301352、NA0-301362、NAB-0032C、NAB-0032E![シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561941-260820-02.jpg)
シャークミラーC
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥12,980税込¥14,2781セット(2本)翌々日出荷TANAX (タナックス) ナポレオン。シャークミラーC。シャークミラーシリーズに円形ミラーが登場。【特徴】。Φ98.5mm丸鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心。・美しさにこだわった高品質鏡。歪みの少ない高品質鏡。さらにカット面のギラツキ防止処理を行った見え方と質感にこだわった鏡を採用。・純正より広く見えるR1000鏡。純正ミラーに比べ、より広いエリアを確認でき、後方視界の情報量が増しますので安全です。・衝撃緩和機構 (ショックスルージョイント)。歩行者や障害物に接触した際に、しなやかに衝撃を緩和する「ショックスルージョイント」を採用。スリップタイプ採用によりスポーツバイクの高速域でも安定した性能を発揮する衝撃緩和機構です。取付けのみで、衝撃緩和機構の調整不要・メンテナンスフリーです。・ALL金属ボディ。主要部品に金属を採用したヘビーな使用に応える高耐久性金属ミラー。・ステンレスボルト採用。主要ボルトに錆びにくいステンレス製ボルトを採用。--------------------------------------------------------。入数:2本入り。取付け:左右共通。本体サイズ:180(H)×148(W)×110(D)mm。パッケージサイズ:280(H)×160(W)×90(D)mm。本体重量:670g。材質:アルミダイキャスト+亜鉛ダイキャスト。内容:本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書。保安基準:全年式の車両で保安基準適合。注意:装着には、8mm六角レンチ/6mm六角レンチ/2.5mm六角レンチ/17mmスパナをご用意ください。適合全年式の車両で保安基準適合材質アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト色ブラックタイプシルバー鏡ねじ径(mm)10mm 正・逆ネジ2本ずつ付属左右区別左右共通構成部品本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書(2本セット)
スプレークリーナー 282環境対応
UNiCON(ユニコン)¥9,498税込¥10,4481個(18kg)3日以内出荷全塗装色対応 強力な洗浄力を備えた高発泡の洗浄剤 (10Lの水に約300ml程度)でご使用ください。危険物の類別非危険物希釈率(%)3
NKAコーナー28PT(穴有・糊付)(100本入)
広島¥27,980税込¥30,7781箱(100本)5日以内出荷燃焼に伴う有毒刺激臭が発生しない。 燃焼時のガス発生量が少ない。 耐熱温度が高い。 ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) 食品衛生上有害な成分がない。 耐衝撃性に優れる。 塗装性がよい。 曲げ弾性率が高い。 線膨張係数が小さい。長さ(m)2.43
フーバー(FUBAR)ワークシューズ ミドルカット サイドファスナー 28.0cm
おたふく手袋¥3,398税込¥3,7381足5日以内出荷脱ぎ履き容易な 【サイドファスナー仕様】。ミドルカットならではの脱着時の煩わしさをファスナーで解消。靴ひもの結び直しが必要なく、 楽に脱ぎ履きができる。工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。形状ミドルカット質量(g)495サイズ(cm)28材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底ウィズ3E材質(裏)ポリエステル材質(先芯)鋼鉄材質(インソール)EVA・合成ゴム・ポリエステル甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
コンビネーションアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥969~税込¥1,066~1袋(10個)5日以内出荷から6日以内出荷薄鋼電線管ねじと厚鋼電線管ねじとの接続に使用します。お手持ちの電線管および速結コネクタとのコンビネーションアダプタとを組合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。適合CD管・PF管共用
汎用・超薄型エリアセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から10日以内出荷最大検出幅540mm(28光軸) 見やすい大型作業指示灯 わずか13mmの超薄型ボディ 検出幅6バリエーション 並べて使える干渉防止機能 便利な投光停止機能 選べる点灯動作 グローバル対応 Webショールームピッキングシステムご紹介用途通過・落下位置が定まらないワークの検出、ループの有無検出、大型エンジン部品取り出しミス防止
シャークミラーC
タナックス¥14,980税込¥16,4781個14日以内出荷車種を問わずにマッチする高い質感の金属製円形ミラー。 Φ98.5mm。丸鏡&ワイドビューミラーで広範囲が良く見え安心。衝撃緩和機能ショックスルージョイント採用用途材質:アルミダイキャスト+亜鉛ダイキャスト、他。部品構成:本体×2、10mm正ボルト×2、10mm逆ボルト×2、取扱説明書。ネジ径:10mm正ボルト、10mm逆ボルト。本体サイズ:180×148×110mm。鏡面サイズ:シルバー鏡 Φ98.5mm R1000m
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水







![[EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152319-231025-02.jpg)



















![シャークミラーC TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86561941-260820-02.jpg)