カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- カー用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 測定関連サービス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(17)
- 能瀬精工(JNS)(6)
- アイエルモータースポーツ(6)
- エスコ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- SMC(3)
- UDトラックス(3)
- ライカ ジオシステムズ(2)
- リオン(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 武蔵エンジニアリング(2)
- シグマ光機(2)
- 松吉医科器械(2)
- 青葉化学工業(1)
- おたふく手袋(1)
- ダイキン工業(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「na-28」の検索結果

金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)ほか当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
シフトパネル クローム NA0-0028C
アイエルモータースポーツ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0028C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:ネジセット付属。純正センターコンソールへ穴あけ加工が必要です。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:シフトパネル。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.5。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。付属品ネジキット質量(kg)0.5色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトパネル加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。![[EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152319-231025-02.jpg)
[EA707NA-26・28用]クリップアダプター
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷EA707NA-26~-28用クリップアダプター。全長(mm)95質量(g)64最大開口(mm)36ソケット径(Φmm)4
【レンタル】精密騒音計(1/3オクターブ分析機能付)(校正書付)
リオン¥7,398~税込¥8,138~1台翌日出荷から3日以内出荷バックライトによる見やすい、「TFTカラー液晶とキー操作パネル」の採用。 16Hz~16kHzまでのオクターブバンド実時間分析、12.5Hz~20kHzまでの1/3オクターブバンド実時間分析が可能。 オクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析の同時測定も可能(分析上限周波数帯域、オクターブバンドは8kHz、1/3オクターブバンドは12.5kHzまで)。 測定結果はメモリーカード(CFカード)にテキストファイルで直接記録。 コンパレーター出力はオープンコレクタで、外部機器の制御が可能。 外部機器からも制御が可能なトリガ入力端子を装備。用途重軽量床衝撃 室間 室内外 設備 環境音クレーム 竣工検査 竣工前調査 実験室などでの騒音計測。仕様型式認証番号/第SLF061号マイクロホンおよびプリアンプ/マイクロホンUC-59 感度-27dB±2dB(re 1V/Pa)、プリアンプNH-23直前データ除去機能/ポーズキーで測定を一時停止し、その時点から5秒間戻りデータを演算から除外データリコール/ストアデータの回覧、時間対レベル表示(ただし選択した周波数1バンドのみ)【ストア】マニュアルストアまたはオートストアモードで騒音レベル値や演算結果を記録ストアは内部メモリーもしくはコンパクトフラッシュカードセット内容本体、風防スクリーン、CFカード、収納ケース、ACアダプター、単3形乾電池×4、取扱説明書質量(g)約730(電池含む)電源単2形乾電池×4、ACアダプター適合規格計量法・精密騒音計JIS C 1509-1:2005 クラス1JIS C 1513:2002 クラス1JIS C 1514:2002 クラス1IEC61672-1:2002 Class1IEC 61260:1995 Class1ANSI S1.4-1983 Type 1ANSI S1.43-1997Type 1ANSI S.11-2004 Class1測定項目選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて全項目を同時測定時間重み付きサウンドレベルLp、時間平均サウンドレベルLeq、音響暴露レベルLE、時間重み付きサウンドレベルの最大値Lmax・最小値Lmin(最大値はAPMaxとBandMaxが選択可能)時間率サウンドレベルLN(1~99、1Step)を最大5個LpもしくはLeq、1secから算出(日本語のときはLpのみ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約331×89×51表示バックライト付きカラーTFT半透過液晶表示器(240×320ドット)測定時間1~59秒、1~59分、1~24時間周波数特性A・C・Z特性(重み付け)レベルレンジ【騒音計モード】バーグラフ表示範囲 最大100dB30~130dB、20~120dB、20~110dB、20~100dB、20~90dB、20~80dB【分析器モード】バーグラフ表示範囲40~130dB、30~120dB、20~110dB、10~100dB、0~90dB、20~80dB記憶方式最大5組までの設定を内部メモリーに保存し、呼び出しが可能あらかじめCFカードに保存されたファイルの設定条件で起動可能測定機能騒音計モードと分析器モードを備え、それぞれにおいてメインチャンネル、サブチャンネルの同時測定を行う周波数重み特性、時間重み特性はメインチャンネル、サブチャンネル個別に設定測定レベル範囲(dB)A特性/25~130C特性/33~130Z特性/38~130測定モード【騒音計モード】メインチャンネル、サブチャンネルそれぞれにおいて以下の測定項目に示すオールパス値測定サブチャンネルではLpeak、Ltm5いずれかを測定【分析器モード】メインチャンネルではオクターブ、1/3オクターブバンド実時間分析およびオールパスを測定サブチャンネルではオールパスのみ測定サンプリング周期Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak/15.6μs(オクターブ、1/3オクターブ同時分析時は20.8μs)LN/100msトリガー測定、メモリストアの開始を制御使用時間(時間)アルカリ乾電池/約16マンガン電池/約6直線動作全範囲(A特性・1kHz)(dB)25~140ピークサウンドレベルの測定上限(dB)143自己雑音レベル(dB)A特性/17以下C特性/25以下Z特性/30以下測定周波数範囲10Hz~20kHz分析周波数範囲オクターブ分析 16Hz~16kHz(同時測定時は~8kHz)1/3オクターブ分析12.5Hz~20kHz(同時分析時は~12.5kHz)直線動作範囲(dB)オールパス(A特性)/110スペクトル/95時間重み付け特性メインチャンネル/F、S、10msサブチャンネル/F、S、10ms、I
金属ニードル
武蔵エンジニアリング¥8,998税込¥9,8981セット(60本)当日出荷から10日以内出荷材質針/ステンレス(SUS304)、針元/真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.5針長(mm)15
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚
ライカ ジオシステムズ¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から3日以内出荷チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
穴埋めピン
未来樹脂¥12,980~税込¥14,278~1袋(500個)ほか3日以内出荷・仕様に応じ型枠を共用でき、経済的。・プラスチック製で安価。・テーパー付きで打ち込みやすく、抜けにくい設計。用途プレキャストコンクリート製品型枠の穴埋め戻し用
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚
ライカ ジオシステムズ¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から3日以内出荷チッソガス封入による完全防水の望遠鏡 自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。セット内容本体、収納ケース最短合焦距離対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m自動補正機構作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″望遠鏡仕様倍率:28×
自動調心針状ころ軸受
INA¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
掛時計 komorebi Φ28 NA
不二貿易¥6,498税込¥7,1481セット(3個)3日以内出荷日常にくつろぎを与える木製の壁掛け時計。木のぬくもりを感じられる温かなデザイン。他のインテリアに馴染みつつ、確かな存在感を放ちます。数字にも木を使い立体的に表現。質感にもこだわっています。木製の針は素朴な優しさを演出。秒針がないのでスッキリして見え、視認性もばっちりです。文字盤を滑るように連続的に秒針が動くので、「コチコチ音」がせず静かです。 寝室など静かな場所にも向いています。直径28cmで遠くからでも見やすい大きさです。単三電池1本(別売り)で動きます。その他【ムーブメント】SANGTAI6168S スイープ電源単3電池1個(別売り)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×280
ロック付シリンダ CNA2
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
PCチョコレートモールド
ノーブランド¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。材質ポリカーボネイト容量(g)8外寸(mm)274×174×H25耐熱温度(℃)‐20~140
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
純正 交換用ロングライフフィルター
ダイキン工業(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481枚当日出荷標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
ショックアブソーバーダストブーツセット
アイエルモータースポーツ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷本品には優れた素材を採用し、ブーツが1年を通じて柔軟性を保つように設計されています。バンプストップはブーツ上部に一体化されており、ブーツ上部には加硫補強リングも組み込まれています。ダンパーやスプリング交換時には、ブーツの交換も推奨します。NA01-28-111,N021-34-111相当。※単品販売もございます。質量(kg)1.2色ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプショックアブソーバーダストブーツセット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所足回り関連部品品番:NA0-34011,NA0-28011,NA0-702814-IL素材ラバー主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
ショックアブソーバーダストブーツ
アイエルモータースポーツ¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷本品には優れた素材を採用し、ブーツが1年を通じて柔軟性を保つように設計されています。バンプストップはブーツ上部に一体化されており、ブーツ上部には加硫補強リングも組み込まれています。ダンパーやスプリング交換時には、ブーツの交換も推奨します。NA01-28-111,N021-34-111相当。※セット販売もございます。質量(kg)0.3色ブラック備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプショックアブソーバーダストブーツ 1コ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所足回り関連部品品番:NA0-34011,NA0-28011,NA0-702814-IL素材ラバー主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C
デフマウント
アイエルモータースポーツ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正相当パーツで車両をリフレッシュ。。NA01-28-890相当。アイエルモータースポーツのレース活動からフィードバックされた強化デフマウント。純正よりも+40%硬く設計されており、エンジンマウント(NAB-7038)と組み合わせることで抜群の性能を発揮します。マツダスピードのエンジンマウントが廃盤になった今、強化デフマウントをお探しの方はぜひお買い求めください。。。適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)1.05色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプデフマウント内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
旋削形ニードルベアリング NA49
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から9日以内出荷品名超薄型エリアセンサ種類エリアセンサ保護構造IP40(IEC)検出距離(mm)5000電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)光色赤外線耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
旋削形ニードルベアリング NA69
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キャリパーマウントブラケット
アイエルモータースポーツ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷高品質なブラケットは、ブレーキキャリパーを確実かつ正確に固定し、信頼性の高い制動性能を保証します。摩耗・変形・破損したブラケットの交換に最適で、厳しい品質基準に基づいて製造されており、完璧なフィット感、耐久性、そして過酷な条件下でも安定した動作を実現します。安全かつ正確な制動を維持するために欠かせない部品です。マツダ純正品番 NA75-26-28X相当。※ディスク径250mmの車両に適合。【適合例】。・NA8C-100001~。・NB6C(NR-Aを除く)。・NB8C-100001~200000キット内容リア右主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA8C/NB6C/NB8C
センターコンソール小物入れ ブラック NA0-0128
アイエルモータースポーツ¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0128。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。センターコンソールの灰皿を収納トレーする便利アイテム。ガムやスマートフォンを置くなど使い方は様々。販売備考:純正センターコンソールの灰皿を取り除き装着。携帯など小物を置けるトレイ。ベルクロが付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:センターコンソール小物入れ。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:プラスチック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0028C,NA0-0030C,NA0-0030E,NA0-0075,NA0-301352,NA0-301362,NAB-0032C,NAB-0032E適合NA6CE/NA8C材質プラスチック質量(kg)0.2色ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプセンターコンソール小物入れ加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-0028C、NA0-0030C、NA0-0030E、NA0-0075、NA0-301352、NA0-301362、NAB-0032C、NAB-0032E







![[EA707NA-26・28用]クリップアダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152319-231025-02.jpg)