カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 制御機器(13)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na2-n」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(193件のレビュー)
259税込285特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(69件のレビュー)
259税込285
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
749税込824特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(100個)
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ裸ブレード端子 (BT形) Sタイプニチフ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)
当日出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から62日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
3,040税込3,344
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から74日以内出荷
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
899税込989
1セット
当日出荷から3日以内出荷
NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLLNX-5用中栓用穴有りキャップBOLL(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
けい酸ナトリウム液(研究実験用) 林純薬工業けい酸ナトリウム液(研究実験用)林純薬工業
1,898税込2,088
1本(500g)
当日出荷
名称けい酸ナトリウム液等級化学用 CP化学式Na2O・nSiO2 (n≒2)濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2)アズワン品番89-0066-84危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷CAS登録番号1344-09-8別称水ガラス
NX-5用中栓 BOLLNX-5用中栓BOLL(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
溶接機用アースクリップ 日動工業溶接機用アースクリップ日動工業(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用) 林純薬工業エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(25g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
等級特級化学式C10H14N2Na2O8・2H2O濃度(%)≧99.5CAS登録番号6381-92-6名称EDTA-2Na 二水和物化学組成C10H14N2Na2O8・2H2O危険物の類別非危険物平均分子量372.24PRTR法第1種別称EDTA・2Na
インクジェット両面印刷紙・特厚 サンワサプライインクジェット両面印刷紙・特厚サンワサプライ
1,298税込1,428
1セット(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
両面印刷が可能な、特厚のつやなしマット紙。イラストや文字などの簡単な印刷に最適です。 0.28mmとかなりしっかりした厚みがあるので、POPやカード、カタログ、結婚式の席次表などにも最適。 文字やイラストなどの印刷内容が裏抜けしにくく、また裏表がないので、印刷時の取り扱いも簡単です。
白色度(%)90.5紙質マット紙坪量(g/m2)209.4印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター
0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.05mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称EDTA-2Na溶液種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番2-3128-01危険物の類別非危険物PRTR法第1種濃度(mol/L)0.05CAS登録番号139-33-3別称0.05mol/L EDTA・2Na溶液
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
S Series(SY5100) SMCS Series(SY5100)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
裸ブレード端子 (BT形Wタイプ) ニチフ裸ブレード端子 (BT形Wタイプ)ニチフ
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
端子形状板形種類裸圧着端子寸法l(mm)12.7材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用) 林純薬工業0.1mol/L エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液(研究実験用)林純薬工業
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
名称0.1mol/L(M/10) エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式C10H14N2Na2O8化学組成C10H14N2Na2O8アズワン品番3-3382-04危険物の類別非危険物PRTR法第1種濃度(mol/L)0.1CAS登録番号139-33-3別称0.1mol/L EDTA・2Na溶液
VESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケット StarTech.comVESAマウントブラケット/75x75 100x100/NUC シンクライアント 小型 ミニPC ノートパソコンドッキングステーション 汎用/VESA変換マウントプレート/モニターアーム 延長 増設 スチールブラケットStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VESAマウント用金具:VESA規格に対応するNUC、シンクライアント、ノートPC用ドッキングステーションなどをVESA対応モニター(75x75/100x100)背面に固定するマウントプレート。限られたデスクスペースを有効活用し、すっきり整理された作業環境を構築取り付け構成:4つのクロススロットにより、Intel NUCや産業用シンクライアントを専用の取り付け金具を使用せずに取り付け可能なVESAアームブラケット。2つのパラレルスロットは、40x40のマウントパターンを持つドッキングステーションの取り付けが可能取り付け金具:複数のネジサイズ および 長さが揃った金具セットが付属。NUC、シンクライアント、ドッキングステーションを本体に取り付けるほか、VESA規格対応モニターに直接取り付ける際に使用安全な設置:取り付けたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションは目立たず、安全に固定されるため、盗難や不正操作のリスクを軽減。オフィスのホットデスク、教室、図書館など共用環境に理想的なVESA変換スチールブラケット対応機種:155NA-USB4-DOCK、TB4CDOCK、HB31C2A1CGS、129N-USBC-KVM-DOCKなど、各種互換ノートPC用ドッキングステーション、USBハブ、KVM対応ドッキングステーション(別売)に対応
用途NUC、シンクライアント、ノートパソコン用ドッキングステーションをVESA対応モニターの背面に取り付け可能搭載されたNUC、シンクライアント、ドッキングステーションの盗難や 不正操作のリスクを低減付属品M3×15mmねじ、M3×5mmねじ、M4×5mmねじ、M4×12mm ネジ、M4×20mmねじ、M5×12mm ネジ、M5×20mmねじ、ワッシャー、スペーサー、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)120幅(mm)305ブラック高さ(mm)1.5質量(g)100取付場所互換性のあるVESA取付点VESAマウント(mm)75×75、100×100RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンキャスター脚 ジョインテックスウレタンキャスター脚ジョインテックス
1,290税込1,419特価
1セット(5個)
当日出荷
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。
ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン、PU品番707-159
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から31日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
大判 クールタオル ラージサイズ 冷えてます 40×30cm 12枚入り×48袋 カネイシ大判 クールタオル ラージサイズ 冷えてます 40×30cm 12枚入り×48袋カネイシ
16,980税込18,678
1セット(48袋)
5日以内出荷
ノンアルコールなのにキンキンに冷えます。さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。ヒアルロン酸Na、銀イオン配合。1枚で顔・体が拭ける大判サイズです。
用途スポーツ後・作業時・熱中症対策に。成分水、メントール、ブタンジオール、タルク、乳酸メンチル、PEG-60、水添ヒマシ油、2-インプロビル-N,2,3-トリメチルフタンアミド、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サルチル酸、銀イオン水、パニリルプチル、アルムK内容12枚入り×48袋シートサイズ(cm)40×30
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)ニチフ
1,498税込1,648
1箱(100個)
4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用) 林純薬工業エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用)林純薬工業
3,998税込4,398
1本(500g)
4日以内出荷
名称EDTA-2Na亜鉛三水和物等級GR化学式C10H12N2O8Na2Zn・3H2O濃度(%)95化学組成C10H12N2O8Na2Zn・3H2Oアズワン品番89-0064-45危険物の類別非危険物平均分子量453.63PRTR法第1種CAS登録番号73513-47-0別称EDTA・2Na-Zn
キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]キャスターキット ストッパー付アマノ[事務用品/清掃用品]
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
溶接機用絶縁端子カバー 日動工業溶接機用絶縁端子カバー日動工業
429税込472
1個
3日以内出荷
材質PVC使用量2
S Series(SY7130) SMCS Series(SY7130)SMC
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5200) SMCS Series(SY5200)SMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
42,980税込47,278
1個
翌日出荷から60日以内出荷
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から72日以内出荷
KURITA グリースニップル A型 JIS型 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 JIS型栗田製作所(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
固定脚 ジョインテックス固定脚ジョインテックス
1,698税込1,868
1セット(5個)
5日以内出荷
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。 キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)品番269-787
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら