42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)汎用・超薄型エリアセンサ NA2-N
種類エリアセンサ 検出対象不透明体(完全遮光物体) 検出光多列 検出距離(mm)5000 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP40(IEC) 最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体) 品名超薄型エリアセンサ 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)



名称EDTA-2Na亜鉛三水和物 等級GR 化学式C10H12N2O8Na2Zn・3H2O 濃度(%)95 化学組成C10H12N2O8Na2Zn・3H2O アズワン品番89-0064-45 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量453.63 PRTR法第1種 CAS登録番号73513-47-0 別称EDTA・2Na-Zn
1本(500g)
3,698 税込4,068
3日以内出荷














5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6EA2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート) 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SS5Y3-12P2-06B-N-NA S Series(SS5Y3-12P2) SMC CADデータあり
管接続口径(N) Φ5/16 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(P) フラットケーブル (26極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(2) コネクタ横向き バルブ連数6 取出位置(B) 両側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷


S Series(SS5Y5-11F2) SMC CADデータあり
型式(11) 裏配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10F2) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N2 SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12F2) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10F2) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)


S Series(SS5Y3-12SNAN) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12 SIユニット出力極性(N)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



S Series(SS5Y7-10SA2N) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン) ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B) 両側
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6N2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS5Y3-12SA2N-02U-D-NA S Series(SS5Y3-12SA2N) SMC CADデータあり
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数2 SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SA2N SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-12S6Q2) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 SIユニット(Q)DeviceNet対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SS5Y7-12SA2N-05US-ND0-NA S Series(SS5Y7-12SA2N) SMC CADデータあり
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数5 SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン) 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2 ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
44,980 税込49,478
10日以内出荷