種類エリアセンサ
検出対象不透明体(完全遮光物体)
検出光多列
検出距離(mm)5000
光色赤外線
ヘッド形状角
保護構造IP40(IEC)
最小検出物体Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-10~+60
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
名称EDTA-2Na亜鉛三水和物
等級GR
化学式C10H12N2O8Na2Zn・3H2O
濃度(%)95
化学組成C10H12N2O8Na2Zn・3H2O
アズワン品番89-0064-45
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量453.63
PRTR法第1種
CAS登録番号73513-47-0
別称EDTA・2Na-Zn
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
シリーズSY5000
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
シリーズSY7000
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
シリーズSY5000
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
配線方式(S) 配列指定
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレートなし(連数印字なし)
シリーズSY3000
給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (26極)
管接続口径(N) Φ5/16
取付け方法(-) 直接取付
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
バルブ連数6
取出位置(B) 両側
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
型式(11) 裏配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
型式(10) 横配管形
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)
配線方式(S) 配列指定
取出方向(2) コネクタ横向き
配線方式(S)配列指定
SIユニット(NA)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)
ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手
ポート取出位置【P・E】(B) 両側
配線方式(S)配列指定
SIユニット(N)PROFIBUSDP対応
エンドプレートM12コネクタ電源
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数2
SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
SIユニット(Q)DeviceNet対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数5
SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ