カテゴリ

  • 電気材料(34)
  • 自動車純正部品(24)
  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「na32」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
  • ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    6,998税込7,698特価
    1箱(1000個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
  • レベリングボルト用ナット ナベヤ

    レベリングボルト用ナット

    ナベヤ(3件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NAナット・高速用ナット ALPS TOOL(アルプスツール)

    NAナット・高速用ナット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ 名取製作所

    ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ

    名取製作所
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
  • ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)

    ニップルアタッチメント

    REX(レッキス工業)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    短管が無駄なく使えます。 内ライニング鋼管にも最適です。
    種別アタッチメント
  • ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ 名取製作所

    ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ

    名取製作所
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです
    用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
  • B.R.アルミーアルミ ニッセンリベット

    B.R.アルミーアルミ

    ニッセンリベット
    5,498税込6,048
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    材質アルミリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5~2.6かしめ可能板厚(mm)1.0~3.2
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    7,198税込7,918
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • mt(マスキングテープ)  mt×mina ミナペルホネン カモ井加工紙

    mt(マスキングテープ) mt×mina ミナペルホネン

    カモ井加工紙
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ファッションブランドmina perhonenとのコラボレーション。独自の世界観が楽しいマスキングテープです。
    テープ長さ(m)10
  • VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD

    VNAシリーズ ガス遮断弁

    CKD
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    接続方式ねじ込み(Rp)
  • 3.2x 71mm ドリルビット(HSS/2本) エスコ

    3.2x 71mm ドリルビット(HSS/2本)

    エスコ
    885税込974
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-3.2
  • M3 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/32本) エスコ

    M3 x25mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/32本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(32本)
    翌日出荷
    ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-325
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    4,260税込4,686
    1袋(10本)
    翌日出荷
    鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
    材質HSS(ハイス)入数(本)10
  • 3.2x 71mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ

    3.2x 71mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-3.2S
  • M3 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/37本) エスコ

    M3 x20mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/37本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(37本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-320長さ(mm)20ねじ径M3表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,390税込4,829特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(25件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

    ニチフ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(11件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
    寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(205件のレビュー)
    449税込494
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    ニチフ(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
    電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • 差込形接続端子 MA形 ニチフ

    差込形接続端子 MA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOS

    ニチアス
    879税込967
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。厚さ(mm)4.5材質フープ材:SUS304、外輪材:SPCC種別うず巻き形ガスケット適合流体水系・油系・ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷から61日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入