カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自動車純正部品(21)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na68」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(20本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(150本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
22,980税込25,278
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,760税込11,836
1パック(500本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
材質(マンドレル)アルミ材質(ボディ)アルミ
インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用鋼
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
6.8x105mm ドリルビット(HSS) エスコ6.8x105mm ドリルビット(HSS)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-6.8
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
12,200税込13,420
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)
センタータグヒューズ 定格電流 32A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 32A 400V 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2961アズワン品番65-8064-98
センタータグヒューズ 定格電流 80A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 80A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
36,980税込40,678
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1991アズワン品番65-8085-85
センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
36,980税込40,678
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2050アズワン品番65-8085-34
センタータグヒューズ 定格電流 125A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 400V 1袋 3個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2967アズワン品番65-8066-81
センタータグヒューズ 定格電流 50A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 50A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
36,980税込40,678
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-2008アズワン品番65-8086-22
センタータグヒューズ 定格電流 16A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 16A 400V 1袋 3個入SIEMENS
8,498税込9,348
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2959アズワン品番65-8066-76
センタータグヒューズ 定格電流 63A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 63A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
36,980税込40,678
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2132アズワン品番65-8085-46
センタータグヒューズ 定格電流 50A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 50A 400V 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2963アズワン品番65-8065-50
NHヒューズ 定格電流 160A 400V 1袋 3個入 SIEMENSNHヒューズ 定格電流 160A 400V 1袋 3個入SIEMENS
8,398税込9,238
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2968アズワン品番65-8065-62
センタータグヒューズ 定格電流 80A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 80A 400V 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●ヒューズサイズ:NH000●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2964定格電圧(V)400定格電流(A)80アズワン品番65-8066-15
センタータグヒューズ 定格電流 35A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 35A 400V 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシス
仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2962アズワン品番65-8065-73
センタータグヒューズ 定格電流 100A 400V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 400V ac 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2035アズワン品番65-8085-09
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
6,998税込7,698
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:30mm●コード番号:203-1997アズワン品番65-8085-90
(MD977)ENGINE ASSY(4D68-31NA) 三菱ふそう(MD977)ENGINE ASSY(4D68-31NA)三菱ふそう
899,800税込989,780
1個
5日以内出荷
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
手指消毒剤メディシュッシュ 三和製作所手指消毒剤メディシュッシュ三和製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷
感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na区分雑品用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。エタノール濃度(w/w%)59医薬品医療機器等法医薬部外品エタノール濃度(v/v%)68繰り返し・詰め替え対応
インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ日東工業
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数・素子数3P2E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
裏面形バックスタッドセット 日東工業裏面形バックスタッドセット日東工業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
クリップ (NA01) MAZDA(マツダ)クリップ (NA01)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
カバーバッテリー (NA) MAZDA(マツダ)カバーバッテリー (NA)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
トレー リヤー パッケージ (NA01) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (NA01)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調萩原
11,980税込13,178
1台(1台)
翌々日出荷
ちょこんとかわいい直径68cmのこたつテーブル。コンパクトなのでリビングはもちろん、一人暮らしのお部屋や子供部屋でもご使用いただけます。おしゃれなデザインでオールシーズン使えて便利。秋冬はこたつとして、春夏はローテーブルとしてお使いいただけます。ホワイトインテリアやナチュラルインテリアに合う大理石調ホワイトと木目調ナチュラルの2色からお選びください。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント紙化粧繊維板【脚部】<ナチュラル>プリント紙化粧繊維板<マーブルホワイト>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×68×35.5
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド