「na68」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
選べる 折りたたみ 丸型 こたつ 直径 68cm 折り畳み 萩原選べる 折りたたみ 丸型 こたつ 直径 68cm 折り畳み萩原
15,980税込17,578
1台(1台)
翌々日出荷
幅68cmの円型こたつ。丸型で超コンパクトなのでリビングはもちろん、一人暮らしの狭いお部屋や子供部屋でもかさばりません。オールシーズンOKなデザインタイプなので、春~夏はローテーブルとして使えます。ワンタッチで簡単に折り畳める折れ脚タイプなので、ベッド下やクローゼットなどちょっとしたスキマに収納可能。不要な時は片付けられるのでお部屋も広々使えます。来客の際のサブテーブルとしての使用もおすすめ。コンパクトでもパソコンやノートを広げるスペースがあるので、在宅ワーク・リモート・勉強・リビング学習・ちょっとした書き物など色々な作業に使えます。カラーはグレイッシュホワイトのリバーシブルタイプと、木目がおしゃれなナチュラルタイプの2種類から選べます。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質<ナチュラル>プリント紙化粧繊維板 <グレイッシュホワイト>合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考折りたたみ式/天板リバーシブル仕様/ヒーター:MS-303H(300W石英管ヒーター・中間スイッチ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×68×36.5
円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調 萩原円形 こたつ テーブル (68cm) 一人用 大理石 木目調萩原
11,980税込13,178
1台(1台)
予約販売
ちょこんとかわいい直径68cmのこたつテーブル。コンパクトなのでリビングはもちろん、一人暮らしのお部屋や子供部屋でもご使用いただけます。おしゃれなデザインでオールシーズン使えて便利。秋冬はこたつとして、春夏はローテーブルとしてお使いいただけます。ホワイトインテリアやナチュラルインテリアに合う大理石調ホワイトと木目調ナチュラルの2色からお選びください。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】プリント紙化粧繊維板【脚部】<ナチュラル>プリント紙化粧繊維板<マーブルホワイト>合成樹脂化粧繊維板【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)備考組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×68×35.5
Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
429税込472
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFM1A681 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFM1A681Panasonic(パナソニック)
469税込516
1袋(5個)
予約販売
仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc寿命4000h許容差±20%静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
12,200税込13,420
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)
ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット/エコパック(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
549税込604
1パック(20本)
当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5052)、マンドレル:アルミニウム(A2017)タイプ丸頭
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
(NA5J)トリム,バツク UP MAZDA(マツダ)(NA5J)トリム,バツク UPMAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
(NA5J)トリム,バックUP MAZDA(マツダ)(NA5J)トリム,バックUPMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
6.8x105mm ドリルビット(HSS) エスコ6.8x105mm ドリルビット(HSS)エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-6.8
手指消毒剤メディシュッシュ 三和製作所手指消毒剤メディシュッシュ三和製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷
感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na区分雑品用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。エタノール濃度(w/w%)59医薬品医療機器等法医薬部外品エタノール濃度(v/v%)68繰り返し・詰め替え対応
インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター ハンガータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質構造用鋼
マット リヤー エンド (NA) MAZDA(マツダ)マット リヤー エンド (NA)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トリム(R)クォーター (NA) MAZDA(マツダ)トリム(R)クォーター (NA)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
トリム トランク エンド (NA) MAZDA(マツダ)トリム トランク エンド (NA)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
グリル(L)スピーカー (NA) MAZDA(マツダ)グリル(L)スピーカー (NA)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
カバーバッテリー (NA) MAZDA(マツダ)カバーバッテリー (NA)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
インシュレーター ダッシュボード (NA) MAZDA(マツダ)インシュレーター ダッシュボード (NA)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(150本)
当日出荷から7日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
マットフロアー (NA13) MAZDA(マツダ)マットフロアー (NA13)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
マットフロアー (NA10) MAZDA(マツダ)マットフロアー (NA10)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
マットフロアー (NA01) MAZDA(マツダ)マットフロアー (NA01)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
マット トランク ルーム (NA01) MAZDA(マツダ)マット トランク ルーム (NA01)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
トレー リヤー パッケージ (NA01) MAZDA(マツダ)トレー リヤー パッケージ (NA01)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (NA01) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (NA01)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
トリム(L)ドアー (NA01) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (NA01)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
クリップ (NA01) MAZDA(マツダ)クリップ (NA01)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
翌々日出荷
インシュレータ バルクヘッドパネル MAZDA(マツダ)インシュレータ バルクヘッドパネルMAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
8,298税込9,128
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
699税込769
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用Oリング TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用OリングTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
ブラインドリベット(オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
22,980税込25,278
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入