肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
堅牢性が高く、液体の保管と輸送の安全性を高めています。IP2マーク、材質、容量、Nalgeneブランド名が底部に刻印
材質本体/HDPE、キャップ/PP
肉薄の軽量タイプ。光に敏感な物質を紫外線(UV)から保護
材質本体/HDPE、キャップ/PP
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000
TGK品番656-17-39-26
材質HDPE、(キャップ)PP
滅菌なし
キャップタイプ53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
¥12,880
税込¥14,168
欠品中
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000
TGK品番656-22-04-09
材質HDPE、(キャップ)PP
滅菌なし
キャップタイプ53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
¥17,980
税込¥19,778
61日以内出荷
中栓なし
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別HDPE
材質本体/HDPE、キャップ/PP
色透明
優れた薬品耐性。低密度ポリエチレン(LDPE)製より硬い材質。
種別HDPE
材質本体/HDPE、フタ/PP
色透明
容量(mL)175
アズワン品番62-1611-26
口内径×胴径×高さ(mm)18×54×125
1パック(12包×1本)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE、フタ/PP
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
容器の両表面(表裏共)にフッ素加工済。
堅牢で丈夫、安全で経済的。
溶媒の吸収と浸透を防ぐ強固なバリア効果。
フッ素処理により、膨潤しにくく溶出物も少ない。
液漏れ防止構造。USP Class4、未滅菌
仕様中栓なし
材質(本体)FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
Nalgene細口ボトル・広口ボトル用交換用キャップ
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP
真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
材質本体/HDPE、キャップ/PP
容量(L)1
アズワン品番64-7656-59
1袋(6本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
省スペースの角型タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
色褐色
持ち運びと注出に便利な一体成型のハンドル付。mLとoz(オンス)の両目盛り付き。※ホットプレートの上での使用は不可。
材質HDPE
種類手付ビーカー
個体、粉末の保存用に便利。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE、キャップ/PP
容量(L)4
アズワン品番64-7656-58
1本
¥5,998
税込¥6,598
41日以内出荷
1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
幅広い用途に使え、耐久性がある軽量ボトルキャリア
3mmの波形HDPEプラスチック製
500mLボトル8本、 1Lボトル6本、 4Lボトル2本収納可能
仕切りは移動可能で、幅広い用途に使える
最大荷重:12.7 kg
オートクレーブ不可
仕様●材質(本体):HDPE●適合ボトルサイズ(L):0.5、1、4●サイズ(L×W×H):330×200×340mm●仕切り:再構成可能なパーテーション●入数:4
アズワン品番67-6599-79
1ケース(4個)
¥29,980
税込¥32,978
93日以内出荷
耐薬品性に優れています。 丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
使用温度範囲(℃)-100~120
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体:HDPE 蓋:PP
容量(mL)500
使用温度(℃)-100~120
口内径(Φmm)44
胴径×全高(Φmm×mm)73Φ×168
アズワン品番64-5229-75
1箱(48本)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
IP2マーク・材質・容量・Nalgeneブランド名が底部に刻印されたボトルです。 IP2は国際危険物輸送基準を満たした輸送・保存容器として設計されたボトルです。
材質本体:HDPE 蓋:PP
バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
オートクレーブ可能なポリカーボネート製の丸型ボトルです。(オートクレーブの際にはキャップを完全に開放して行ってください)
材質本体/PC、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプタ/HDPE
口内径(Φmm)66
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6)
USP Class VI
パイロジェンフリー
細胞無毒性
DNase/RNaseフリー
滅菌済
バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示
SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能
遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20
アズワン品番67-6599-73
1ケース(20包×25個)
¥55,980
税込¥61,578
93日以内出荷
壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)
目盛なし
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)
目盛容量目盛付
滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
容量(L)10
アズワン品番1-2687-07
口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。
光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)茶色
目盛あり
色(フタ)茶色
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり(白)
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
実験器具の浸漬やアイスバスとして使える角型バット。フタなし。バットの底が細くなるテーパード構造で重ねて収納でき省スペース。持ち運びに便利な成形ハンドル付き。実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性あり。オートクレーブ不可
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):20●サイズL×W×H(mm):540×430×130
アズワン品番65-5643-69
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ