カテゴリ
- パソコン/周辺機器(225)
- AC充電器(6)
- PCセキュリティケーブル(42)
- 制御機器(68)
- その他機構部品(7)
- バイク部品(34)
- スピードメーター(1)
- 測定用品(15)
- マイクロスコープ(1)
- 農業・園芸資材(25)
- 散水用ホースリール(6)
- 洗剤・除去剤(33)
- 液体洗剤(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- さび落とし(1)
- 自動車補修部品(6,712)
- 空圧工具(323)
- 建築金物(199)
- 切削工具(142)
- 学童・教育用品(136)
- 事務用品(110)
- 介護用品(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
- 卓上消耗品(81)
- 研磨材(59)
- 作業服(57)
- 日用品(52)
- 船舶用品・漁業資材(49)
- 電動工具(42)
- 店舗什器・備品(41)
- 家電(41)
- 食品・飲料(36)
- 科学研究・開発用品(27)
- マスク(26)
- 清掃用品(24)
- 厨房用品(23)
- 自転車部品(20)
- 洗車・清掃(19)
- カー用品(19)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 作業工具(18)
- 溶接用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建材・エクステリア(13)
- ヘルスケア(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- メカニカル部品(12)
- 防犯用品(11)
- 手袋(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 梱包用品(7)
- オフィス家具(7)
- 防災用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 医療(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 救急・衛生(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 理美容(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 縫製用品(5)
- 塗料(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 農業機械(4)
- 完成車(3)
- 農具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- クリーンルーム用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- タカギ(17)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- SIGHTRON(1)
- Arduino(6)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(19)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- NAKANO(6,710)
- SHINANO(信濃機販)(432)
- 神棚の里(203)
- シナノ(68)
- メディアカバーマーケット(61)
- リスパック(60)
- グーリング(58)
- 日立産機システム(44)
- Elixir(エリクサー)(44)
- DHA Corporation(30)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(27)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nano」の検索結果

NANO NEXT
タカギ(25件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。 ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。 散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。用途屋外散水用。 持ち運びながら散水使用をされる方に。 ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。カバーありキャスターなし巻取形式手動適合ホースサイズ内径7.5mmシャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
タカギ ホースリール オーロラNANO
タカギ¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
じょうろNANOジョロ
タカギ(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷収納が便利なスリムジョロです。 水をこぼれにくくするスライドカバー付です。 ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。用途散水用。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー
強力浸透ねじ緩め 411 NANO
UNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(335mL)当日出荷注目のナノ素材"フラーレン"配合!ネジ緩め性能が格段にアップ! 液だれしにくく、狙った場所にピンポイント!瞬間発泡タイプ。水置換タイプ。2WAYノズル。360°噴射OK!用途固着したネジ、部品の脱着 パーツの防錆、潤滑危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.335L危険物の性状非水溶性
マグキャッチNANO
ANEX(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷強力ネオジウム磁石でネジをしっかりキャッチ。 全長45mmの短いビットにも使える極小サイズ。 手回しドライバーにも電動ビットにも使用可能。 脱磁も可能。材質(本体)ポリカーボネート材質(磁石)ネオジウム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
Nano Next
タカギ(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11カバーありキャスターなし巻取形式手動
AC600 Nano 無線LAN子機
TP-LINK¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷高速Wi-Fi 11acに対応した合計600Mbps(200Mbps:2.4GHz & 433 Mbps:5GHz)の高速Wi-Fiにアップグレード、デュアルバンド対応 2.4GHzと5GHzに対応しているので高い互換性と優れた無線性能をフレキシブルに発揮、ナノデザイン 目立つことなく、持ち運びの邪魔にもなりません、対応OS Windows 10/8.1/8/7/とMac OS Xに対応、セキュリティ 64/128ビット WEP・WPA/WPA2・WPA-PSK/WPA2-PSK 暗号化規格に対応。
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
Arduino NANO EVERY
Arduino¥3,998税込¥4,3981台当日出荷従来のArduino Nanoと同サイズで、コントローラをATmega4809に刷新した新型のArduino Nano EVERYです。メモリサイズを中心に性能が拡張されています。ヘッダーピン実装済み。仕様●3.3 Vピン最大電流:50 mA●CPU Flash Memory:48 KB●I/Oピン最大電流:20 mA●SRAM:6KB●動作周波数:20 MHz●外部入力電源電圧(推奨):7~12 V寸法(mm)45×18使用CPUATMega4809動作電圧(V)5
デジタルマイクロスコープ nano.capture
SIGHTRON(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331質量(g)約90対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
オーロラNANO BR
タカギ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に仕様持ち運び用取手付カバーあり色ホワイト/ブラウン材質(本体)ポリプロピレン(PP)使用圧力(MPa)0.7キャスターなし材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプノーブルウェッジ本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
NANO2スピードメーター
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。鷲型の鋭い先端。全長(mm)120
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。非常に鋭い先端。一般精密組立用。全長(mm)120
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。強力耐久型で繊細な作業に適しています。全長(mm)120
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。非常に鋭い先端。微細な部品取扱い用に。全長(mm)115
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。極細で非常に鋭い先端。超精密な小型電子部品の組立用に。全長(mm)120
モミメンnano
富士元工業¥15,980税込¥17,5781本当日出荷従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。刃数1全長(mm)82シャンク径(mm)8先端角(°)90トラスコ品番361-6258質量(g)26.5適合チップENGX040102切刃形状1枚刃
DJI Osmo Nano スタンダードコンボ (128GB)
DJI¥44,300税込¥48,7301台当日出荷防塵防水性能IPX4対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)連続動作時間カメラ:90分、カメラ+多機能ビジョンドック:200分
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。平らで丸みのある先端で多目的にお使い頂けます。全長(mm)120
精密ピンセット NANOタイプ
三商¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷ナノ技術を駆使し、非常にハイグレードな外科用ステンレス鋼から作られているNANOタイプです。ほこり、油、水、その他の液体に対してのロータス効果(自浄効果、自己洗浄)により、ピンセットを清潔に保ちます。繊細さを要求される環境におすすめの精密タイプ。全体的にスリムな本体とシャープな先端部を持つ万能型。全長(mm)135
三角スケール 建築士用 NANO
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷通常品に比べてスリムで収納・持ち運びに便利です。携帯に便利なケース付です。鋭角でつまみやすいです。数値が判別しやすい総数字です。高精度レーザー印字目盛です。用途製図・縮尺図面の読み取りに。目盛縮尺:1/20m、1/50m、1/100m、1/200m、1/250m、1/300mRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)1:±0.06、2:±0.07、3:±0.08
nano GR & INFINITYスペシャルセット
ショットナビ¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷から5日以内出荷スタイリッシュなデザインが魅力のINFINITY(GPS)とLeserSniper nanoGRをセットにしたスペシャルパッケージです。トレンドになりつつあるGPSナビとレーザー距離計の2台持ちでそれぞれのいいとこどりでスコアアップを狙いましょう。2台持ちをすることでGPSでコースレイアウト、ハザード、グリーンなどの情報を得ながらレーザーでより精度の高い距離を測定することが可能になります。ショットナビは国内で実装、製造、検査、梱包まで一貫して自社工場にて行う安心の日本製です。寸法(mm)nanoGR:89×50×31、INFINITY:54.3×39.6×12(ベルト除く)質量(g)nanoGR:110、INFINITY:48機能INFINITY:フェアウェイナビ、リアルディスタンス、オートメジャー、オートスコア、オートビューチェンジ(ハザード、シンプル、グリーン)、水平・目安距離、通信通知機能(スマホの着信やSNS)、nanoGR:視認性バツグン「Green&Red OLED」、高低差ONOFF外部認識LED、ピンシーク測定、スキャン測定、ポイント測定、広視野ファインダーバッテリーnanoGR:リチウムポリマーバッテリー、INFINITY:リチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)nanoGR:3、INFINITY:2.5防水nanoGR:IPX4、INFINITY:IPX7
Nano-Fit シリーズ
日本モレックス(molex)¥249~税込¥274~1個3日以内出荷材質(インシュレータ)LCP色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)300定格電流(A)6.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅
じょうろNANOジョロ 交換用はす口
タカギ(7件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷NANOジョロ用の交換用はす口です。用途タカギ製NANOジョロ交換用トラスコ品番381-4297適合本体NANOジョロ4L・6L質量(g)31.7
NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド
日本電興¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!。内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)。1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)。生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!。身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!。約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)。一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!。そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ。同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)。取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
オットキャストナノAI (Otto AIBox Nano AI)
オットキャスト¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)用途Car Play/Android Auto付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128質量(g)91本体サイズ(mm)74×62×26.6使用CPUQualcomm Snapdragon6225OSAndroid13BluetoothBT 5.1&5.0Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
nanoジェルインソール 7980
KITA(喜多)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足3日以内出荷白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい! 裏面立体空間構造でクッション性に優れ、疲れを軽減します かかとクッションパッド採用で衝撃負担を和らげます インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!機能制菌×消臭色グレーサイズフリー(23~28cm)材質(本体)TPEアズワン品番64-8622-71生地ポリエステル
ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック
ショットナビ¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000回※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用回数は減少します。付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S 1016mm×30m
3M(スリーエム)¥599,800税込¥659,7801巻(30m)4日以内出荷日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。幅(mm)1016長さ(m)30グリーン購入法適合
ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ホワイト
ショットナビ¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。仕様フル充電時使用回数:ポイント計測約25000※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用数は減少します。付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです寸法(mm)幅89×高さ50×厚さ31測定範囲(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)質量(g)108径(Φmm)レンズ径/有効:22/20規格レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product倍率(倍)6バッテリーリチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)使用環境-20~+50(保管温度’-20~+60)測定誤差±0.4m充電時間(時間)約3レーザー波長(nm)905ひとみ径(Φmm)3.3/16(アイレリーフ)防水IPX4相当(生活防水程度)
...