曜日別特売

ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック

ゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック - ショットナビゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック - ショットナビゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック - ショットナビゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック - ショットナビゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック - ショットナビゴルフ用レーザー距離計 nanoプラス ブラック - ショットナビ

軽やかに、自然に、正確に。女性でも片手で楽に持て、長時間のラウンドの負担にならない超軽量108g。
測定は、ポイント測定・ピンシーク測定・スキャン測定に加え新たに3D測定モード機能を追加。ボールの位置に行かなくても離れた場所から目標物までの距離測定が可能になりました。障害物の先のピンまでの計測や、同伴者の距離測定、ギャラリー観戦時の距離測定など便利な機能になっています。
競技モードを搭載し、高低差機能OFF時には本体サイドのLEDが緑に点灯します。
大会で使用可否は大会ローカルルールに準じます。

付属品
キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 ※ACアダプターは別売りです
仕様
フル充電時使用回数:ポイント計測約25000回※計測方法、また使用年数(経年劣化)や使用頻度により使用回数は減少します。
寸法(mm)
幅89×高さ50×厚さ31
測定範囲
(yd)3.0~1312 (2.7~1200m)
質量(g)
108
径(Φmm)
レンズ径/有効:22/20
規格
レーザー:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product
倍率(倍)
6
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー(USB Type-C充電)
使用環境
-20~+50(保管温度’-20~+60)
測定誤差
±0.4m
充電時間(時間)
約3
レーザー波長(nm)
905
ひとみ径(Φmm)
3.3/16(アイレリーフ)
防水
IPX4相当(生活防水程度)
内容量
1台
注意
※太陽や明るい光を絶対に見ないでください。失明の原因になります。また、直射日光に当たる場所に置かないでください。火災の原因になります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78199181nanoプラスB
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする