絞り込み
「naoh」の検索結果

デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台翌々日出荷QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥36,980税込¥40,6781箱(25個)6日以内出荷から15日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様推奨遠心力4000g材質(膜)PES使用チューブ15mLコニカルチューブサンプル量(mL)4
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)6日以内出荷から22日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
金属・樹脂用黒染スプレー ブラックシール・プラス スプレー
オーデック¥3,198税込¥3,5181本当日出荷艶消し黒染めスプレーです。液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。用途鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。仕様●酸(H2SO4)スポット試験:24時間変化なし●アルカリ(NaOH)スポット試験:4時間変化なし●耐水試験(40℃):24時間変化なしトラスコ品番709-9876材質カーボンブラック、樹脂ワニス色黒色容量(mL)420使用温度範囲(℃)常温硬さ2H厚さ(μm)5~10耐熱温度(℃)上限90塗布面積(m2)標準1~2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)80
X・O(油性上塗り)
日亜ペイント¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか5日以内出荷X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。 1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です 2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します 3.種々素材に対し、付着性がよい 4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など硬度F~H (三菱ユニ鉛筆硬度)使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)塗布面積(m2/kg)8~9不揮発分50~55%、硬化剤:37.5±1.0%粘度70~80(白の場合)乾燥時間(分)指触:5~10、半硬化:120~180仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性危険物の性状非水溶性