カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
- 試薬(22)
- 学童・教育用品(1)
- その他学童用実験器具/実験用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- パイプ用洗剤(1)
- 厨房用品(1)
- デジタル式塩分濃度計・糖分計(1)
- 塗料(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
等級
サービス分類
「naoh」の検索結果

デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH
アタゴ¥70,980税込¥78,0781台翌々日出荷QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 2.5L
Merck(メルクミリポア)¥11,999税込¥13,1991個当日出荷アズワン品番61-0305-98危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L
Merck(メルクミリポア)¥6,479税込¥7,1271個欠品中種別Eur, USP 109141 1Lアズワン品番61-0306-09危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 1L
Merck(メルクミリポア)¥6,859税込¥7,5451個欠品中アズワン品番61-0305-97危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.5mol/L 0.5 N チトリピュア TM 109138 4L
Merck(メルクミリポア)¥26,799税込¥29,4791個欠品中アズワン品番61-0306-03危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.5mol/L 0.5 N チトリピュア TM 109138 1L
Merck(メルクミリポア)¥6,849税込¥7,5341個欠品中アズワン品番61-0306-02危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 4L
Merck(メルクミリポア)¥26,899税込¥29,5891個欠品中アズワン品番61-0305-99危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.25mol/L 0.25 N チトリピュア TM 109139 1L
Merck(メルクミリポア)¥6,749税込¥7,4241個欠品中アズワン品番61-0306-05危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 10L
Merck(メルクミリポア)¥38,299税込¥42,1291個欠品中アズワン品番61-0306-01危険物の類別非危険物
ケイ素 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, SiO2 in NaOH 2 % , 1000mg/L Si サーティピュア (R) 170365 100ML
Merck(メルクミリポア)¥18,399税込¥20,2391個欠品中種別Si サーティピュア 170365 100MLアズワン品番61-0322-18危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.5mol/L 0.5 N チトリピュア TM 109138 10L
Merck(メルクミリポア)¥38,299税込¥42,1291個欠品中アズワン品番61-0306-04危険物の類別非危険物
ケイ素 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, SiO2 in NaOH 0.5 mol/l , 1000mg/L Si サーティピュア (R) 170236 100ML
Merck(メルクミリポア)¥5,419税込¥5,9611個欠品中種別Si サーティピュア 170236 100MLアズワン品番61-0321-43危険物の類別非危険物
ケイ素 標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, SiO2 in NaOH 0.5 mol/l , 1000mg/L Si サーティピュア (R) 170236 500ML
Merck(メルクミリポア)¥7,689税込¥8,4581個欠品中種別Si サーティピュア 170236 500MLアズワン品番61-0321-44危険物の類別非危険物
ケイ素 ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, SiO2 in NaOH 4 % , 10000mg/L Si サーティピュア (R) 170386 100ML
Merck(メルクミリポア)¥48,980税込¥53,8781個欠品中種別Si サーティピュア 170386 100MLアズワン品番61-0322-39危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.25mol/L 0.25 N チトリピュア TM 109139 10L
Merck(メルクミリポア)¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷アズワン品番61-0306-06危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.2mol/L 0.2 N チトリピュア TM 109140 10L
Merck(メルクミリポア)¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷アズワン品番61-0306-08危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.02mol/L 0.02 N チトリピュア TM 109142 500ML
Merck(メルクミリポア)¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷アズワン品番61-0306-13危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.2mol/L 0.2 N チトリピュア TM 109140 1L
Merck(メルクミリポア)¥6,719税込¥7,3911個欠品中アズワン品番61-0306-07危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 for 1000mL, c NaOH =0.01mol/L 0.01 N Titrisol (R) 109961 1ST
Merck(メルクミリポア)¥5,098税込¥5,6081個16日以内出荷種別109961 1STアズワン品番61-0309-21危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 10L
Merck(メルクミリポア)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷種別Eur, USP 109141 10Lアズワン品番61-0306-12危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 5L
Merck(メルクミリポア)¥17,980税込¥19,7781個欠品中種別Eur, USP 109141 5Lアズワン品番61-0306-11危険物の類別非危険物
ピーピースルーF
和協産業(78件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(600g)当日出荷排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。商品タイプ業務用成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥36,980税込¥40,6781箱(25個)6日以内出荷から15日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様推奨遠心力4000g材質(膜)PES使用チューブ15mLコニカルチューブサンプル量(mL)4
ビバスピン ターボ
sartorius(ザルトリウス)¥22,980税込¥25,2781箱(12個)6日以内出荷から22日以内出荷クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
遠心濃縮器 ビバスピンターボ15RC RC膜 VS15TRシリーズ
sartorius(ザルトリウス)¥22,980~税込¥25,278~1箱(12個)ほか17日以内出荷から63日以内出荷1 M NaOH洗浄にてパイロジェン除去も可能。本体は耐薬性の高いPS製素材(Styrene butadiene co-polymer)採用。新しい流体構造は流速をさらにUPさせ、クロスフローに近いろ過性能を確保。三角コーナーに濃縮液がまとまり吸い上げ回収が容易な構造仕様●チューブサイズ:50mLコニカルチューブ●デッドストップ容量(swing式ローター使用時):100μL●最大試料量:15mL材質膜/RC、F容器/ABS、遠心管/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.2推奨遠心力(xg)3000有効遠心力(xg)1000-4000
ブロモチモールブルー溶液(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(100mL)ほか当日出荷から10日以内出荷名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット
光明理化¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から5日以内出荷検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース質量(kg)7測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24%使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし)使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内寸法(cm)35×50×20変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年サービス分類レンタル
X・O(油性上塗り)
日亜ペイント¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか5日以内出荷X・Oは、基材としてアクリル樹脂ポリオール、硬化剤に無黄変性イソシアネートポリマーを巧みに配し、これまでの自然乾燥型塗料では得られなかった高度の性能を発揮する塗料です。 1.超速乾性で、リコート性に優れているので能率的です 2.光沢がよく、しかも長期にわたり光沢を保持します 3.種々素材に対し、付着性がよい 4.耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性に優れ、長期にその性能を保持します用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など硬度F~H (三菱ユニ鉛筆硬度)使用方法1.硬化剤の使用は、基剤4に対し硬化剤1の割合を守ってください2.うすめには、必ずアクリルウレタン用シンナーを使用して下さい。ラッカーシンナーは使用しないで下さい3.乾燥が速いので、夏期:S型 冬期:W型 中間期:SW型のシンナーを使用しまた、刷毛塗り等の場合は、揮発の遅いシンナー(S型)を使用して下さい※2S~5Sなどの対応可能です。4.塗装方法に応じて、薄め率を調節して下さい エアースプレーの場合 45~50% エアーレススプレーの場合 30~40% 刷毛塗りの場合 20~25%5.基剤と硬化剤を混合したもののポットライフ(使用可能時間)は夏期6~8時間 冬期8 ~10時間を目安に使い切るように注意して下さい組成2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)塗布面積(m2/kg)8~9不揮発分50~55%、硬化剤:37.5±1.0%粘度70~80(白の場合)乾燥時間(分)指触:5~10、半硬化:120~180仕様硬化剤:NCO% 7.4±0.5、初期光沢 90以上 (60°-60°SG)・付着性 100/100・屈曲性 2mm 合格・耐衝撃性 500g×50cm 合格・耐水性 24時間以上・対揮発油性 24時間以上・耐酸性 96時間以上(2%HCl)・耐アルカリ性96時間以上(2%NaOH)・耐候性 光沢変化1年後 92→90(約2%)⊿E=1.0以下主成分2液型アクリルウレタン樹脂エナメル(4:1)主な用途建築用重機/各種機械類/タンク類/プラント類/鉄製品/FRP製品など危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾性、リコート性、光沢、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐候性危険物の性状非水溶性
タングステン標準液 1mg W/mL (1000ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥7,998税込¥8,7981本(100mL)22日以内出荷名称タングステン標準液 1,000ppm 原子吸光分析用規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Na2WO4 in 0.02mol/L-NaOH濃度(%)(タングステン酸ナトリウム(二水和物))0.18、(水酸化ナトリウム)0.08化学組成Na2WO4 in 0.02mol/L-NaOHアズワン品番89-0067-82危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷