148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS シルバーグレー タイプ-
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂 仕様防虫網付(AES樹脂成形網) シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)11 通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型 種類角型レジスター 材質ABS樹脂 仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本 シルバーグレー 有効換気面積(cm2)88 通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型軒天換気口 材質AES樹脂 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)200×350 有効換気面積(cm2)97
1枚
839 税込923
当日出荷

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂 仕様網付 シルバーグレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)26 通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
1個
849 税込934
当日出荷

種類丸型ガラリ 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)20
1個
469 税込516
当日出荷


スライド換気調整方式です。
種類角型床下換気口 材質ABS樹脂 ライトグレー
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂 適合レジスター/KS-410P 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)84
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類角型軒天換気口 材質ハイインパクトスチロール 付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm)250×450 有効換気面積(cm2)253
1個
839 税込923
当日出荷

1個
349 税込384
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、防虫網の清掃が容易です。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂 定尺(m)1.82 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)90
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)軒天換気口
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2) 付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ シルバーグレー 開口寸法(mm)60×865 仕上アクリル焼付塗装
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ASA樹脂 シルバーグレー サイズΦ100 通気性【9.8Pa時】40.4(cm3/h) 有効換気面積(cm2)32
1個
539 税込593
4日以内出荷

ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂 石目調 シルバーグレー サイズΦ203 適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206) 有効換気面積(cm2)140
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷

NASTA(ナスタ)角型床下換気口
シャッターには断熱材とシール材を設けているので密閉性に優れています。 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。 レバーハンドルで開閉が簡単にできます。 防虫網も簡単に取り外しができます。 防虫網付(ステンレス16メッシュ)
種類角型床下換気口 材質ABS樹脂 ライトグレー タイプ気密断熱型 有効換気面積(cm2)321
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

・ワンタッチ操作の4段階風量調整機構付。(PAT)。・天井、床どちらにも設置可能な構造です。(板厚9~40mmのボードに取り付けできます。)。・気密性を保ち、施工が容易な天井ボードはさみ込み構造です。・ワンタッチで脱着できるガラリを設置しているので、清掃が容易に行えます。
材質ASA樹脂 シルバーグレー
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂 シルバーグレー 適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASTA(ナスタ)角型軒天換気口
種類角型軒天換気口 材質ガルバリウム鋼板 付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本 シルバーグレー 仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装 寸法(高さH×幅W)(mm)182×410 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)162
1個
2,598 税込2,858
欠品中

レジスター部が取り外せますので、網部の清掃も容易です。防虫網付。(ステンレス16メッシュ)。ツマミを左右に回して開閉します。フード・ガラリにナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質SPCC t=1.0mm シルバーグレー 仕上本体:カチオン塗装、本体表面:カチオン塗装+アクリル焼付塗装
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配型屋根・無落雪型屋根の両方に使用できます。 設置しても外観をみださない、すっきりとした長尺タイプの換気口です。 40坪住宅の外周に設置した場合、建築基準法をクリアできる換気性能です。 万が一の火災時に安心のアルミ製(不燃材料)です。 ダンパー付。(ヒューズ式100℃) 施工性を考慮して製品長さを910mmと455mmの2タイプをご用意しました。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ)
材質本体/アルミ押出し(A6063S)ダンパー/ステンレス(SUS304) 表面処理本体/アルマイト処理 クリア塗装 (色)黒ダンパー/カチオン塗装 (色)黒
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 材質スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm 仕様(ダンパー)100℃ 付属品皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ シルバーグレー 種類角型軒天換気口 開口寸法(mm)(H×W)60×865 仕上アクリル焼付塗装 有効換気面積(cm2)150
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)