カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(2)

「natr10」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
    形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
  • 保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付 ローラフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
  • 保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック

    保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)

    象印チェンブロック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラフォロア INA

    ローラフォロア

    INA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅B(mm)15幅C(mm)14JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ球面軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形) 象印チェンブロック

    保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)

    象印チェンブロック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラフォロア(保持器付) INA

    ローラフォロア(保持器付)

    INA(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • カムフォロア 球面ラジアル ローラ直径30mm SKF(日本エスケイエフ)

    カムフォロア 球面ラジアル ローラ直径30mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。ボア径は 10 mm、外径は 30 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様タイプ:球面ラジアル、静定格荷重:8000N、動定格荷重:6440N、コード番号:208-0371外径(mm)30アズワン品番65-7929-26内径(mm)10
  • Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRSFR10U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRSFR10U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(MΩ)100許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRSJR10U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRSJR10U

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様2512型ERJ1シリーズ抵抗器 ‐ 5 %. パナソニックのERJ14シリーズ厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、定格電力は70 ℃で62.5 mW. 特長と利点:. 小型軽量 高い信頼性 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適シリーズERJ定格電力(W)1抵抗(MΩ)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
関連キーワード
vtr1000f特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vtr1000f