バッテリーパック/リチウムイオン充電池
質量(g)約22
対応機種【PowerShotシリーズ】SX530HS/SX710HS/SX610HS/SX700HS/SX600HS/D30/S120/S200/SX510HS/SX170IS/SX280HS/SX500IS/SX260HS/D20/S95/S90/D10、【IXYシリーズ】32S/31S/30S/10S/200F/930IS/110IS/25IS
バッテリー容量(mAh)1060
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930IS
PowerShot S90、S95
PowerShot D10、D20
PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS 対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY DIGITAL 10S、25IS、30S、31S、32S、110IS、200F、930ISPowerShot S90、S95PowerShot D10、D20PowerShot SX260 HS、SX280 HS、SX500 IS
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)750
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
風雨をガードする二重衿タイプを採用しています。
強力撥水加工(PUコーティング)を施しています。
フードイン仕様です。
用途寒冷地での作業などに。
混率(%)ポリエステル100
仕様サーモトロンラジポカR採用
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物
特性耐候性
グリーンマーク認定
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物
特性高耐候性
グリーンマーク認定
種別普通仕様
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10~150
チェーン形式ニードルブシュチェーン
シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 268
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
セット内容No.1ゴムリング×10個
適合品番NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)
雨や風を防ぐ工夫満載の防寒ツナギ服
種別長袖つなぎ
質量(kg)約1.1(LLサイズ計測)
混率(%)表地、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル61・複合繊維(ポリエステル31)
機能撥水、防寒
現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン
危険物の類別非危険物
グリーンマーク認定
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-5170-16。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。オイルエレメント交換時等のクリアランスを確保する痒い所に手が届く嬉しいアイテム。販売備考:1.6Lモデルのみ適合。純正よりスリムになるためオイルエレメント交換時等のスペースを確保できます。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NB6C。タイプ:インテークマニホールドサポートブラケット。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.484。材質[素材]:アルミニウム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-5170-1。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質アルミニウム
質量(kg)0.484
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプインテークマニホールドサポートブラケット
型番NAB-5170-1
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
対辺寸法(mm)6
差込角(mm)9.5
ソケット形状6角
トラスコ品番114-6004
材質特殊工具鋼
全長(mm)55
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途ボルト・ナットの脱着
差込角(mm)6.35
ソケット形状12角
材質特殊工具鋼
全長(mm)50
綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
用途耐久性を高めつつ、軽量化を図ったオールシーズンモデル。
色ナチュラルブルー
混率(%)綿62・ポリエステル20・ナイロン16・ポリウレタン2
股下(cm)78
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(N)NPN1出力
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ
出力仕様(P)PNP1出力
定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1568×610×815
グリーン購入法適合
1台
¥249,800
税込¥274,780
45日以内出荷
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチ。シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。(コーナータイプは収納無し。)。対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
幅(mm)600
奥行(mm)620
高さ(mm)865
座高(mm)450
質量(kg)20
材質(台輪)ポリエステル化粧板・メラミン化粧板
張地ファブリック(平織)
仕様NTX770、747、741、729等のソケットレンチセットに対応します。
適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W(No.6)NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.7)NBE38
仕様NTB320までの9.5sq.ソケットセットに対応します。
セット内容No.1×11個、No.2×3個、No.3×2個、No.4×3個、No.5×1個
適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
関連キーワード