カテゴリ

  • 機構部品(639)
  • メカニカル部品(235)
  • ねじ・ボルト・釘(182)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 縫製用品(21)
  • 作業工具(15)
  • 測定用品(13)
  • 切削工具(8)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 制御機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbk 20」の検索結果

関連キーワード
1,167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューベビーレンチ BIG DAISHOWA

    ニューベビーレンチ

    BIG DAISHOWA(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。
  • 引掛スパナ 三木ネツレン

    引掛スパナ

    三木ネツレン(85件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    爪形状フック形商品構成単品
  • ニューベビーレンチ BIG DAISHOWA

    ニューベビーレンチ

    BIG DAISHOWA
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    主な用途ニューベビーチャック用
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール

    フックスパナ(調節式引掛スパナ)

    スーパーツール(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
    商品構成単品
  • スライド式調整フックスパナ モノタロウ

    スライド式調整フックスパナ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに種別スタンダード型材質炭素鋼爪形状フック形表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • ニューベビーナット BIG DAISHOWA

    ニューベビーナット

    BIG DAISHOWA(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
    仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • フックスパナ 日研工作所

    フックスパナ

    日研工作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途ミーリングチャック BT40-C32-85/105/120、BT45-C32-85、BT50-C32-90/105/120/135/165用フックスパナ
  • ハトメ専用手打ち具 20専用 NBK

    ハトメ専用手打ち具 20専用

    NBK
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ハトメを取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。
    用途はと目金具パーツを綺麗に安定的に打つことができる道具セット内容打ち棒、打ち台適合サイズ#20 穴7mm全長(cm)打ち棒:約12寸法(Φcm)打ち台:3.5/#20専用
  • フックレンチ エスコ

    フックレンチ

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    用途丸ナット用爪形状フック形商品構成単品
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • ラインストーン(ボンド接着) NBK

    ラインストーン(ボンド接着)

    NBK
    449税込494
    1袋(24個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプボンド接着
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    459税込505
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-20

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • スタッズ ピラミッド NBK

    スタッズ ピラミッド

    NBK
    499税込549
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定番のスタッズに輝くクリスタルゴールドが新登場! 簡単にたくさん取り付けて自分の作品を流行のデザインにアップデート!
    材質真鍮
  • ツメ式スタッズ 星 NBK

    ツメ式スタッズ 星

    NBK
    399税込439
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    背面の爪を布に差し込み、折り曲げて装着するタイプのスタッズです。トンカチでスタッズを布に打ち、ペンチで爪部分を曲げるだけで完成。ベルトなどのレザークラフト、ポーチやスニーカー、デニムやシャツの襟などリメイクにもどうぞ。
    材質真鍮本体寸法(mm)8
  • コットンコンビニ袋 NBK

    コットンコンビニ袋

    NBK
    409税込450
    1袋
    3日以内出荷
    (。サイズ/本体:H30×W26cm マチ20cm、持ち手:35cm)コンパクトに折りたためるマジックテープ付き&大きなマチ付きのコットンバッグです。シンプルなコットンバッグなので刺繍やリボン・レース、アイロン転写シールなどでアレンジするのもおすすめです♪
    仕様CO2排出権取得対象商品材質コットン
  • ツメ式スタッズ ピラミッド NBK

    ツメ式スタッズ ピラミッド

    NBK
    459税込505
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    背面の爪を布に差し込み、折り曲げて装着するタイプのスタッズです。トンカチでスタッズを布に打ち、ペンチで爪部分を曲げるだけで完成。ベルトなどのレザークラフト、ポーチやスニーカー、デニムやシャツの襟などリメイクにもどうぞ。
    材質真鍮
  • スタッズ 角ピラミッド NBK

    スタッズ 角ピラミッド

    NBK
    589税込648
    1袋(20個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定番のスタッズに輝くクリスタルゴールドが新登場! 簡単にたくさん取り付けて自分の作品を流行のデザインにアップデート!
    材質真鍮
  • コットンポーチ 巾着 NBK

    コットンポーチ 巾着

    NBK
    289税込318
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ド定番の巾着!携帯に便利な巾着タイプ。お弁当や小物入れに最適です。身近な小物だからこそ、自分らしくペイントやアレンジを! ペインティングした小物が、温かくいつも側で見守っていてくれるはずです。
    材質コットン
  • ツメ式ハトメ ドロップ NBK

    ツメ式ハトメ ドロップ

    NBK
    359税込395
    1袋(2組)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    打ち具などの道具が要らない♪女性でも簡単に付けられるツメ式ハトメです。生地を挟み、爪を折り曲げるだけで簡単に取り付けることができます◎ロープ持ち手など、バッグ制作におすすめです。
    材質内径(Φmm)20寸法(Φmm)40
  • 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK

    防振マウント(フット型・減衰バネ)

    NBK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
    材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7
  • ラインストーン(熱接着) NBK

    ラインストーン(熱接着)

    NBK
    629税込692
    1袋(24個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タイプ熱接着
  • マットサテンリボン 両面仕上げ NBK

    マットサテンリボン 両面仕上げ

    NBK
    1,498税込1,648
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    サテンリボンに比べ、よりシックで高級感のある質感をお楽しみいただけます。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍するマットサテンリボンをぜひお試し下さい。
    タイプWサテン(両面仕上げ)素材ポリエステル
  • ボナップ NBK

    ボナップ

    NBK
    469税込516
    1袋(4組)ほか
    4日以内出荷
    ボタン×スナップの新発想!オスとメスのボタンをそれぞれ縫い付けるだけでスナップのように留めあわせできます。
    材質ポリアセタール
  • ストレッチインベル NBK

    ストレッチインベル

    NBK
    4,498税込4,948
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ハトメ専用手打ち具 200専用 NBK

    ハトメ専用手打ち具 200専用

    NBK
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ハトメ#200を取り付けるための打ち具セットです。打ち台にハトメを通す穴をあけた布を置きハトメをセットし、打ち棒を金づちなどで叩くとハトメを留めることが来ます。[セット内容]打ち棒と打ち台のセットとなっております。
    全長(cm)打ち棒:約12寸法(Φcm)打ち台:3.5/#200専用
  • 動眼 足付き NBK

    動眼 足付き

    NBK
    8,498税込9,348
    1袋(20個)ほか
    4日以内出荷
    ぬいぐるみや編みぐるみに付けるとかわいい目のパーツです。ボタン式なので手縫いで付けられ強度も◎。揺らすと黒目がキョロキョロと動きます。テディベアなどのぬいぐるみはもちろん、毛糸などで作ったポンポンに目のパーツを付けるだけでキュートなキャラクターが完成します。
    材質プラスチック
  • 玉付ファスナーゴールド NBK

    玉付ファスナーゴールド

    NBK
    1,098税込1,208
    1袋(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    お好みの色が見つかる!カラーバリエーション・サイズが豊富の玉つきファスナー♪金属なので壊れにくい!
    金具ゴールド
  • 管美錠 NBK

    管美錠

    NBK
    309税込340
    1袋(4個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質
  • 熱接着両面テープ NBK

    熱接着両面テープ

    NBK
    739税込813
    1巻
    3日以内出荷
    型崩れ防止、仮止め、保形、補強等、幅広く活用出来ます。
    寸法(幅Wmm×長さLm)20×25
  • プチベーシックタイパーツ NBK

    プチベーシックタイパーツ

    NBK
    359税込395
    1袋
    3日以内出荷
    ポーチやスマホケースなどのデコレーションに!毎日の小物が手軽にかわいくなります。
    サイズ(mm)20×9入数5
  • ウッドバー付き浮足口金 NBK

    ウッドバー付き浮足口金

    NBK
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質本体/鉄、ウッドバー部分/木
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • 玉付ファスナーアンティークゴールド NBK

    玉付ファスナーアンティークゴールド

    NBK
    1,298税込1,428
    1袋(10本)
    4日以内出荷
    お好みの色が見つかる!カラーバリエーション・サイズが豊富の玉つきファスナー♪金属なので壊れにくい!
    金具アンティークゴールド
  • SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    539税込593
    1パック(5個)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • レベリングブロックB型 NBK

    レベリングブロックB型

    NBK
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    取付が簡単である。アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。廉価です。プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。
    寸法N(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックA型 NBK

    レベリングブロックA型

    NBK
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    材質(本体)FC200表面処理カチオン電着塗装寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
...