NBK
レベリングブロックB型
取付が簡単である。
アンカーボルトと併用できるので安定した水平が得られる。
廉価です。
プレナー、フライス盤、定盤等どんな機械にも使用できる。
寸法N(mm)
9°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80127918
B1ED
141.5
2.7
48.5~52.5
53
34.5~38.5
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80127961
B3ED
205
9.2
71~76
96
52.5~57.5
¥
17,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128137
B3TED
205
9
71~76
96
52.5~57.5
¥
19,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128155
B2ED
184
5
60.5~64.5
79
46~50
¥
11,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください