NBK
レベリングブロックA型
高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。
機械の据付工事費が軽減されます。
取付が容易です。
フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
材質(本体)
FC200
表面処理
カチオン電着塗装
寸法Q(mm)
10°26´
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80127848
A2ED
8
80~85
35
35
172
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80127927
A4ED
15
101~107
45
43
215
¥
28,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80128110
A3ED
15
101~107
45
43
215
¥
26,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください