本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)550
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)12.2
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)
静的せん断弾性率(MPa)1.15
サービス分類オーダー・加工
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)6
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐熱性、耐ガス透過性、電気的性質などに優れたゴム。
材質ニトリルゴム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
エスコ品番EA997XG-54
1個
¥15,400
税込¥16,940
8日以内出荷
エスコ品番EA997XH-157
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-156
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-137
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-136
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-122
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-52
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-34
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌々日出荷
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-121
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-151
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-132
1個
¥2,330
税込¥2,563
8日以内出荷
エスコ品番EA997XH-128
1個
¥20,900
税込¥22,990
8日以内出荷
エスコ品番EA997XH-126
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-125
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-116
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-115
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-111
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA997XG-32
1個
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
エスコ品番EA997XG-14
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-51
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-154
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-153
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-118
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-117
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-114
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
エスコ品番EA997XH-113
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ