カテゴリ

  • 機構部品(174)
  • 配管・水廻り設備部材(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • メカニカル部品(60)
  • 安全用品(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 手袋(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • バイク部品(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 測定用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(6)
  • カー用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr 70」の検索結果

関連キーワード
702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】NBRゴム70°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
  • Oリング N NBR70° マスオカ

    Oリング N NBR70°

    マスオカ(2件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途真空装置等の交換部品硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング NW NBR70° マスオカ

    Oリング NW NBR70°

    マスオカ
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    真空用Oリング
    用途センターリングのOリングのみ消耗交換部品として硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBRゴムひも ノーブランド

    NBRゴムひも

    ノーブランド(17件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    耐油性に優れています。
    用途オイル周り材質NBR硬度HS-70
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    139税込153
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • ゴム系ガスケット NBR 小澤物産(OZC)

    ゴム系ガスケット NBR

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    カプラーに標準で装着されているガスケットです。水や油脂類等に使用されます。
    使用温度範囲(℃)-30~70
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工

    Oリング Gシリーズ(固定用) NBR

    森清化工
    349税込384
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし

    ノーブランド
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • NBR製Oリングセット SELECTED BY MARINTEC

    NBR製Oリングセット

    SELECTED BY MARINTEC
    2,398税込2,638
    1式
    6日以内出荷
    付属品実寸大Oリング識別シート材質NBR(ニトリルゴム)硬度70(標準硬度)(ショアA)温度(℃)耐熱安全:80耐熱温度(℃)-40~120
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴

    ノーブランド
    1,440税込1,584
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴

    ノーブランド
    2,040税込2,244
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴

    ノーブランド
    1,240税込1,364
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴

    ノーブランド
    1,040税込1,144
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴

    ノーブランド
    1,640税込1,804
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • Oリング Pシリーズ運動用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー ラベンダー100枚入 NBR-700シリーズ 三興化学工業

    エクセレントニトリル手袋 パウダーフリー ラベンダー100枚入 NBR-700シリーズ

    三興化学工業
    24,980税込27,478
    1ケース(20箱×100枚)
    欠品中
    極薄手仕上げにより、素手感覚で使えます。
    材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)指部・手の平/0.09、腕部/0.07全長(mm)240ラベンダー入数(枚)2000規格食品衛生法適合品粉有無
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

    NOK(3件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
  • NBR スポンジゴム アキツ

    NBR スポンジゴム

    アキツ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
  • Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工

    Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)

    森清化工(15件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。種別G形固定用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
  • Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツ

    Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

    アキツ(13件のレビュー)
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷
    油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
    用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
  • Oリング V(真空フランジ用) NBR マスオカ

    Oリング V(真空フランジ用) NBR

    マスオカ(12件のレビュー)
    30税込33
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • NBR70 カップリング用ゴムブッシュ(rohs適合) HI-LEAD

    NBR70 カップリング用ゴムブッシュ(rohs適合)

    HI-LEAD
    989税込1,088
    1箱(4個)
    12日以内出荷
    rohs適合品になります。
    用途たわみ軸継手用部品に。材質NBR70(ROHS適合品)
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング OR型 NOK

    Oリング OR型

    NOK
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式OR
  • Oリング アインツ

    Oリング

    アインツ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    OX-20用交換パッキン。
    トラスコ品番388-6801適合機種OX-35/60高さ(mm)1.9外径(Φmm)11.6
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
  • NBR スポンジゴム テープ付 アキツ

    NBR スポンジゴム テープ付

    アキツ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
    用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
関連キーワード
...