カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)

「nbr-8a」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂色モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
  • 呼出握りボタン アイホン

    呼出握りボタン

    アイホン
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性樹脂形状大形ボタン
  • コンセント付マイク アイホン

    コンセント付マイク

    アイホン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂
  • コンセント(メタルコンセント アイホン

    コンセント(メタルコンセント

    アイホン
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    欠品中
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
    用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
  • 確認灯付コンセント アイホン

    確認灯付コンセント

    アイホン
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
    用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×54
  • 壁埋込形子機 アイホン

    壁埋込形子機

    アイホン
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
    用途病院・施設向け仕様呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)寸法(mm)120×208×62
  • シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS8X14-A 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ TWS-A型 通しボルト用 NBR TWS8X14-A

    武蔵オイルシール工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):8.4●呼び径(Φ):8●内径(Φd):7.3●外径(ΦD):14.0●厚みt:1.6●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,352(240)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:TWS●使用箇所:通しボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004833材質NBR厚さ(mm)1.6内径(Φmm)7.3最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-27
  • シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW8X14-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW8X14-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):8.5●呼び径(Φ):8.0●内径(Φd):9.0●外径(ΦD):14.0●厚みt:1.6●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004767アズワン品番67-4906-60
  • シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS8X14-A 100個入 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS8X14-A 100個入

    武蔵オイルシール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1包(100個)
    10日以内出荷
    優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
    仕様●適用穴径最大(Φ):8.5●呼び径(Φ):8.0●内径(Φd):9.0●外径(ΦD):14.0●厚みt:1.6●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004801厚さ(mm)1.6内径(Φmm)9最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-94
  • Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業

    Xリング(ニトリルゴム)

    協和シール工業(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
    用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • 9.5sq.ラチェットハンドル nepros

    9.5sq.ラチェットハンドル

    nepros
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。
    用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180ギヤ歯数90送り角度(°)4質量(g)245ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワン

    TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4

    アズワン
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    当日出荷
  • SPカプラTypeA プラグ SK11

    SPカプラTypeA プラグ

    SK11
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
  • [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED エスコ

    [CR123A/単3アルカリ/単3リチウム] フラッシュライト/LED

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
    仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサーエコロジー商品省エネ
  • SPカプラTypeAソケット SK11

    SPカプラTypeAソケット

    SK11
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグソケット
  • SPカプラTypeAソケット SK11

    SPカプラTypeAソケット

    SK11
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット
  • ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ 東洋バルヴ

    ステンレス ウイングチャッキ 20-UNW 20-UNWシリーズ

    東洋バルヴ
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    3日以内出荷
    多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
  • SPカプラTypeA プラグ SK11

    SPカプラTypeA プラグ

    SK11
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。
    用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグプラグ
  • Bague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 50個入 Hutchinson

    Bague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 14 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8 - M8●外径:14mm●内径:8.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6210アズワン品番65-7937-40
  • Bague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs A 8 - M 8 Diametres:14 x 8 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 8.7 で、外径は 14 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:A8 - M8●外径:14mm●内径:8.7mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6221アズワン品番65-7937-85
  • ZPY - パッド径 Φ20-32 SMC

    ZPY - パッド径 Φ20-32

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ZPR - パッド径 Φ20-32 SMC

    ZPR - パッド径 Φ20-32

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付 SMC

    ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • 復旧ボタン付コンセント アイホン

    復旧ボタン付コンセント

    アイホン
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    21日以内出荷
    材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス
  • ステンレス鋼製 ウエハチャッキ Bシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 ウエハチャッキ Bシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥959,800~税込¥1,055,780~
    1個
    60日以内出荷
    寸法D1(mm)90