溶接一体構造で頑丈です!。前面+後面、両面収納可能な省スペース型!。生爪を置き易い高さ120mm棚が4段。高爪も置ける高さ200mm棚が2段。天板にハンドツールを置いて頂けます。生爪・高爪・ハンドツールが傷つきにくい。 ニトリルゴム(NBR)付き。取手(22.2Φ)×4本付き。キャスターは65Φ強化ナイロン車。(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
用途生爪(ナマヅメ)の保管でお困りではないですか?。汎用旋盤やNC旋盤等を持っている。加工物の種類が多い。仕上げ加工に生爪を使っている。生爪が増える一方だ。軽量棚で保管すると、棚板が曲がった。中量棚で箱に入れて重ねて保管すると。 下の物を使う時、面倒だ。OS生爪保管ラックが解決します!
付属品ニトリルゴム(NBR)、(W1135×D285×t3mm)×6枚、(W1135×D495×t3mm)×1枚
トラスコ品番324-3295
材質本体:スチール製
色OSグリーン
高さ(mm)1290
奥行(mm)500
間口(mm)1200
キャスター径(Φmm)65
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)850
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できるフリーサイズマット。
色はグリーン、グレー、レッドの3色から選択できます。
再生繊維とゴムを使用した環境配慮型吸水マット。
パイルはペットボトルを再利用した色落ちしにくい原着繊維を使用。
バッキングには、軽量で扱いやすく床面に馴染みやすいNBRを採用しました。
極細の繊維を採用し、高い吸水性を実現。
防炎性能登録番号E.2200305
用途商業施設・公共施設・学校などの玄関に
材質パイル:ポリエステル(再生PET80%)、バッキング:NBR
長さ(mm)750≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グリーン、グレー、レッドの3色から選択
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)2.4
パイル長(mm)3.3
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
サービス分類オーダー・加工
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番295-6560
材質1種A ニトリルゴム(NBR)
種類G
内径(Φmm)119.4
機能耐油性・耐摩耗性・耐熱性
線径(mm)3.1
グリーン購入法適合
1袋
¥98
税込¥108
当日出荷
関連キーワード