ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
材質アクリロニトリルブタジエンゴム+テトロン(1P)
色黒
ベルトコンベアを加工した物です。
耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)
材質NBR(ニトリルゴム)
比重1.5
耐熱温度(℃)100
引張強度(MPa)7.5
切断時伸(%)300
耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))
ゴム硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)約-25
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
ベルトコンベアを加工した物です。耐摩耗性、引っ張り強度に優れています。
用途作業台の脚下や、ポンチ等を使用する際に敷いてお使い下さい。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
寸法(幅W×長さL)(mm)100×100
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
材質NBR系ゴム・(布)綿布
組織ヒラ織 綿
引張強度(N/3mm)(タテ)314、(ヨコ)222
引張伸度(%)(タテ)10、(ヨコ)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
関連キーワード