テスコム
Nobby NBS1250-K ストレートアイロン ブラック シルクコーティングプレート
人気のストレートアイロン「NBS1200」のシルクコーティングプレートver.
付属品
クイックコードバンド/クリップ
色
ブラック
質量(g)
約315
温度(℃)
アイロン部:60~200
本体寸法(mm)
約62×246×29
プレート
シルクコーティング
安全装置
最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF
温度表示
LCD表示(液晶ディスプレイ)
電源コード(m)
3
温度調節範囲(℃)
5刻み、29段階
立ち上がり時間(s)
100℃まで:約18、100℃まで:約45
内容量
1台
取扱説明書:
(1.65MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79818405
NBS1250-K
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください