単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。
容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。
端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。
単相絶縁トランスのスタンダード品。
静電シールド標準装備。
フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60
相数単相(1Φ)
RoHS指令(10物質対応)対応
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~20
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~20
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法d(Φmm)2.5~20
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
RoHS指令(10物質対応)対応
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)1.05
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)46
寸法D2(Φmm)45.5
付属品ナット
寸法L(mm)150
寸法d(Φmm)2.5~20
寸法D3(Φmm)32
刃具調整量(mm)Min:48Max:65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
歯付きベルトは、クリーンでドライな環境下での中小型サイズのパレット搬送に適しています。コンベアメディアの高い柔軟性とフラットな形状によりセクション間の狭いレイアウトを実現します。
許容荷重(kg)ベルト長さあたり:1/cm
周波数(Hz)50
電圧(V)200
モーター接続部:ターミナルボックス
マウントモータ:左
RoHS指令(10物質対応)対応
可搬質量(kg)60
速度(m/min)定格:18
ギア比1/10
関連キーワード