カテゴリ

  • 切削工具(36)
  • 家電(2)
  • 事務用品(1)

「nbt-90」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルタイマーNBT-90 ニッポーベルタイマーNBT-90ニッポー(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410質量(kg)3.5仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)トラスコ品番302-8399種類掛時計電源AC100V・AC200V・50/60Hz表示方式アナログ音圧(最大)90dB(1m)
NBT90 トリマー NobbyNBT90 トリマーNobby
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。
付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書ブラック高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃)スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ本体質量(g)140(刃付き)バッテリーリチウムバッテリー充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1400本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き)使用可能時間(分間)約180入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
NBT90トリマー用替刃 NobbyNBT90トリマー用替刃Nobby
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
NBT90トリマー用替刃。
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
2LOCK正面フライスアーバA型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバA型日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパ当り80%以上でビビリなし。
用途JIS B4113正面フライスカッタ用
2LOCKメジャードリームホルダ 日研工作所2LOCKメジャードリームホルダ日研工作所
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCK NC用ドリルチャック 日研工作所2LOCK NC用ドリルチャック日研工作所
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベースホルダ 日研工作所ベースホルダ日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKサイドカッタアーバ(インチ) 日研工作所2LOCKサイドカッタアーバ(インチ)日研工作所
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付 日研工作所メジャードリームプロエンドミル ヘッド付日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型) 日研工作所2面拘束2LOCK NBT30 高速回転用スリムチャック(ストレート型)日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用) 日研工作所2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)日研工作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック 日研工作所2面拘束2LOCK NBT40 スリムチャック日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCK標準型タッパチャック 日研工作所2LOCK標準型タッパチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ) 日研工作所2KOCKショルダーカッタアーバ(ミリ)日研工作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCK高速回転用ミーリングチャック 日研工作所2LOCK高速回転用ミーリングチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKスリムチャック 日研工作所2LOCKスリムチャック日研工作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2LOCKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所2LOCKゼロフィット型スリムチャック日研工作所
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メジャードリームプロエンドミル(アーバ) 日研工作所メジャードリームプロエンドミル(アーバ)日研工作所
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
全シリーズ、センタスルー対応です。結合部(ねじサイズとインロー径)が同一であれば、全ての超硬メーカのカッタヘッドが使用できます。
2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型) 日研工作所2LOCK高速回転用スリムチャック(テーパ型)日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2LOCKミニミニチャック 日研工作所2LOCKミニミニチャック日研工作所
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
アジャストねじ 日研工作所アジャストねじ日研工作所
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メジャードリームホルダ 日研工作所メジャードリームホルダ日研工作所
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ) 日研工作所2LOCKサイドカッタアーバ(ミリ)日研工作所
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
2面拘束2LOCK NBT30 スリムチャック 日研工作所2面拘束2LOCK NBT30 スリムチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
フランジスルー型サイドロック(ドリル用) 日研工作所フランジスルー型サイドロック(ドリル用)日研工作所
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
2LOCK正面フライスアーバB型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバB型日研工作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)26
サイドロックホルダ(ドリル用) 日研工作所サイドロックホルダ(ドリル用)日研工作所
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途ドリル用シリーズSLA
フランジスルー型スリムチャック 日研工作所フランジスルー型スリムチャック日研工作所
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2KOCKショルダーカッタアーバ(インチ) 日研工作所2KOCKショルダーカッタアーバ(インチ)日研工作所
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
2LOCK記念タイプVCホルダ 日研工作所2LOCK記念タイプVCホルダ日研工作所
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
TiNベアリングナット標準装備全て高速回転対応です。
フランジスルー型ミーリングチャック 日研工作所フランジスルー型ミーリングチャック日研工作所
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
2LOCKフランジスルー型ミニミニチャック 日研工作所2LOCKフランジスルー型ミニミニチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
2LOCK正面フライスアーバB型 日研工作所2LOCK正面フライスアーバB型日研工作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
DJボーリングバー 日研工作所DJボーリングバー日研工作所
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
シリーズDJ最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺]移動量(mm/回転)0.8
フランジスルー型ミニミニチャック 日研工作所フランジスルー型ミニミニチャック日研工作所
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
仕様高速回転付属品レンチ
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転シリーズMMC