カテゴリ
- メカニカル部品(95)
- FA担当者のオススメ新商品(91)
- 切削工具(78)
- 制御機器(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 科学研究・開発用品(8)
- 機構部品(7)
- 塗料(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- バイク部品(4)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 縫製用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(90)
- 住友電工ハードメタル(48)
- CKD(12)
- RS PRO(9)
- omron(オムロン)(5)
- サンドビック(5)
- 日研工作所(5)
- RIKEN(理研機器)(5)
- SIEMENS(5)
- SICK(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- スリーピース(5)
- CATEYE(キャットアイ)(4)
- ABB(4)
- EAO(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- ナベヤ(3)
- ADVANTEC(3)
- NTツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nc-200」の検索結果

NC200エアコン潤滑剤
PITWORK(日産)(19件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(50cc)当日出荷エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
非接触式体温計
プロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。付属品保管ケース仕様測定換算部位:腋下寸法(mm)156.7×43×47測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃質量(g)91.5電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)測定時間1秒機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト最小表示単位0.1℃使用環境温度(℃)15~40アズワン品番7-7576-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
帽子用インナーキャップ バンド付き
ミドリ安全¥959税込¥1,0551個当日出荷ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。 作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。 主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。 帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。用途軽作業での頭部保護に。色ブラックサイズフリー質量(g)81適合サイズメーカー布帽子:S~LL(55~61cm)適合頭囲(cm)53~62
キャップボトル
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンビーズ
芝軽粗材¥4,998税込¥5,4981袋(500本)当日出荷から5日以内出荷ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。色自然色
ノガミニカット
ノガ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷薄板や狭い場所での板状のパーツのバリ取りに適しています。0~2.5mm幅の精密部品に使用できます。セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L4 (BL4010) 1個
偏光サングラス
日本光器製作所(NIKKO)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷一般的な色付きサングラスでは眩しさを軽減することしかできず、反射光をカットすることはできません、本製品の偏光レンズは本体に特殊なフィルムが挟まれているため、反射光を95%以上カットできます。質量(g)44材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×130×50メーカー商品コード001-9001
シフトブーツトリム クローム NC2-0010
アイエルモータースポーツ¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC2-0010。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:08年以降(NC2-)のNCロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:シフトブーツトリム。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.11。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:3M製両面テープ。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。付属品3M製両面テープ質量(kg)0.11色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトブーツトリム加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
POM-NC パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
LEDヘッドライト Sync
プリンストン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)200電球の種類LED最大点灯時間150時間
マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C200 (2m)
扶桑精機¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ウレタンチューブで柔らかいです。 移動する装置にも固定可能です。 先端を固定して使用します。用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様マジックカット用交換部品トラスコ品番810-5163材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ質量(g)300適合流体液体
MC900NC 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から6日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
チップ TCGT-FN
BIG DAISHOWA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGD-FN
BIG DAISHOWA¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
ミドリ安全 帽子用インナーキャップ バンド付き ホワイト
ミドリ安全¥959税込¥1,0551個6日以内出荷ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。用途軽作業での頭部保護に。性能Co2削減量約17g(※INC-100エコとの比較)材質ポリエチレン(PE)色ホワイトサイズフリー質量(g)81適合サイズメーカー布帽子:S~LL(55~61cm)頭囲(cm)53~62適合頭囲(cm)単品での頭囲適応サイズ:53~62
ツーリング キャプト クランピングユニット
セコ・ツールズ・ジャパン¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷CAPTOツーリング、クランピングユニットです。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2NC-DCGW
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
CKボーリングシステム インサートTC
カイザー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から24日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
チップ 4NC-CNGA
住友電工ハードメタル¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 4NC-VNGA
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 3NC-TPGW
住友電工ハードメタル¥7,698~税込¥8,468~1個翌日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から3日以内出荷1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。仕様コーテッドタイプNC記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNC200穴径(mm)5.16切刃数4使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”
カイザー¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から9日以内出荷インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N