カテゴリ

  • メカニカル部品(95)
  • FA担当者のオススメ新商品(90)
  • 切削工具(74)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-200」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NC200エアコン潤滑剤 PITWORK(日産)

    NC200エアコン潤滑剤

    PITWORK(日産)(19件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(50cc)
    当日出荷
    エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • 帽子用インナーキャップ バンド付き ミドリ安全

    帽子用インナーキャップ バンド付き

    ミドリ安全
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。 作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。 主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。 帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。
    用途軽作業での頭部保護に。ブラックサイズフリー質量(g)81適合サイズメーカー布帽子:S~LL(55~61cm)適合頭囲(cm)53~62
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
    用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
  • 旋盤用スリーブ NC マンヨーツール

    旋盤用スリーブ NC

    マンヨーツール
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット(NC200/210) CATEYE(キャットアイ)

    ブラケット(NC200/210)

    CATEYE(キャットアイ)
    679税込747
    1個
    23日以内出荷
  • シルキー 万能ホームシザース EBM(江部松商事)

    シルキー 万能ホームシザース

    EBM(江部松商事)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス全長(mm)200
  • ナイロンビーズ 芝軽粗材

    ナイロンビーズ

    芝軽粗材
    4,998税込5,498
    1袋(500本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
    自然色
  • ノガミニカット ノガ

    ノガミニカット

    ノガ
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    薄板や狭い場所での板状のパーツのバリ取りに適しています。0~2.5mm幅の精密部品に使用できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L4 (BL4010) 1個
  • Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ

    Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
  • 偏光サングラス 日本光器製作所(NIKKO)

    偏光サングラス

    日本光器製作所(NIKKO)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    一般的な色付きサングラスでは眩しさを軽減することしかできず、反射光をカットすることはできません、本製品の偏光レンズは本体に特殊なフィルムが挟まれているため、反射光を95%以上カットできます。
    質量(g)44材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×130×50メーカー商品コード001-9001
  • パッキン ロッドシール SPNC型 NOK

    パッキン ロッドシール SPNC型

    NOK
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
  • シフトブーツトリム クローム NC2-0010 アイエルモータースポーツ

    シフトブーツトリム クローム NC2-0010

    アイエルモータースポーツ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC2-0010。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:08年以降(NC2-)のNCロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:シフトブーツトリム。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.11。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:3M製両面テープ。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    付属品3M製両面テープ質量(kg)0.11クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトブーツトリム加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
  • ネジカップ コクゴ

    ネジカップ

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    透明性に優れており、密閉性も高い容器です。
    材質(本体)PS材質(キャップ)PE
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • LEDヘッドライト Sync プリンストン

    LEDヘッドライト Sync

    プリンストン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    幅(mm)51高さ(mm)36質量(g)83奥行(mm)14電源単4形アルカリ電池(3個)付属もしくはリチウム電池保護等級IPX4使用電池単4形乾電池×3本(付属)もしくはリチウム電池電源タイプ電池式明るさ(Lm)200電球の種類LED最大点灯時間150時間
  • マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C200 (2m) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C200 (2m)

    扶桑精機
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ウレタンチューブで柔らかいです。 移動する装置にも固定可能です。 先端を固定して使用します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様マジックカット用交換部品トラスコ品番810-5163材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ質量(g)300適合流体液体
  • スローアウェイチップ BIG DAISHOWA

    スローアウェイチップ

    BIG DAISHOWA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ) 日栄インテック

    N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)

    日栄インテック
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ寸法D2(mm)11×25(×2個)板厚(mm)4.5
  • 平取り付き円筒シャンク Coromant Capto(R)クランプユニット サンドビック

    平取り付き円筒シャンク Coromant Capto(R)クランプユニット

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TCGT-FN BIG DAISHOWA

    チップ TCGT-FN

    BIG DAISHOWA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGD-FN BIG DAISHOWA

    チップ TPGD-FN

    BIG DAISHOWA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ミドリ安全 帽子用インナーキャップ バンド付き ホワイト ミドリ安全

    ミドリ安全 帽子用インナーキャップ バンド付き ホワイト

    ミドリ安全
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    ペットボトルのキャップから作った布帽子に入る頭部保護用インナーキャップです。作業用布帽子等に「安全性」をプラスします。主原料に再生樹脂を使用し、環境に配慮した仕様です。帽子の内側にインナーキャップとして使用することで、衝撃から頭部を守ります。
    用途軽作業での頭部保護に。性能Co2削減量約17g(※INC-100エコとの比較)材質ポリエチレン(PE)ホワイトサイズフリー質量(g)81適合サイズメーカー布帽子:S~LL(55~61cm)頭囲(cm)53~62適合頭囲(cm)単品での頭囲適応サイズ:53~62
  • ツーリング キャプト クランピングユニット セコ・ツールズ・ジャパン

    ツーリング キャプト クランピングユニット

    セコ・ツールズ・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    CAPTOツーリング、クランピングユニットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • CKボーリングシステム インサートTC カイザー

    CKボーリングシステム インサートTC

    カイザー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    インサートホルダEWB用:EBH4~6、EWN/EWE用:ENH4~7、ENH6-1J~ENH6-3J、ENH7-1J、丸バイト:EB17AJ~40AJ
  • チップ 4NC-CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-CNGA

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 6NC-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNMA

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • チップ TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ TNGA

    住友電工ハードメタル
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ 4NC-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNMA

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • チップ 4NC-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNGA

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 4NC-VNMA 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-VNMA

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    用途断続切削用(強断続用)
  • チップ 3NC-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ 3NC-TPGW

    住友電工ハードメタル
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。耐熱性に優れる強靭CBN母材と特殊セラミックスコーティングの組み合わせにより、従来のCBN工具を超える長寿命と加工精度の向上を実現。コーテッドスミボロンに刃先仕様を拡充し、高精度加工・バリ抑制に性能を発揮します。
    仕様コーテッドタイプNC記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNC200穴径(mm)5.16切刃数4使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • ”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ” カイザー

    ”EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ”

    カイザー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インサートホルダEWB用:EBH3-1、EWN/EWE用:ENH1~3、ENH3-1J~ENH5-3J、丸バイト:EB09N~EB46N
  • チップ TNGG 住友電工ハードメタル

    チップ TNGG

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ 6NC-TNGA-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 6NC-TNGA-LS

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ DNGA 住友電工ハードメタル

    チップ DNGA

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ 4NC-DNGA-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 4NC-DNGA-HS

    住友電工ハードメタル
    9,498税込10,448
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし