カテゴリ

  • バイク部品(133)
    • ペダル・ステップ・カバー(6)
    • バイク用オイルフィルター(3)
    • ハンドル周り(67)
    • バイク用ブレーキパッド(2)
    • スクリーン関連(1)
    • バイク用シート(2)
    • エアーフィルター(1)
    • スパークプラグ(1)
  • 制御機器(24)
  • 自動車純正部品(11)
  • 切削工具(9)
  • 空調・電設資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
熱価
端子形状
ねじ径(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじの呼び
M4・M12
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc42」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRNKCS SET(NC42E)   04911MFMC00 ホンダCRNKCS SET(NC42E) 04911MFMC00ホンダ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
U-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42) U-CPU-CPサスペンション CB400SF/SB VTEC Revo(NC42)U-CP
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
取り付け長:約325mm※全長:約355mm※全幅:約120mmスプリング外径:約65mmスプリング線径:約8mm※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
ターミナルカバー IDEC(和泉電気)ターミナルカバーIDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から27日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 多刃 NC4 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 多刃 NC4NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
AP.INコーン 鋼鈑 セイワ工業AP.INコーン 鋼鈑セイワ工業
259税込285
1個
翌々日出荷
-
材質ステンレス
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ大阪コネクター製造
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
エアコンベントボール クローム NC0-0042 アイエルモータースポーツエアコンベントボール クローム NC0-0042アイエルモータースポーツ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC0-0042アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:4個セット。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCECタイプ:エアコンベントボール色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.3材質[素材]:プラスチック加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質プラスチック質量(kg)0.3クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコンベントボール内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
パッキン ロッドシール SPNC型 NOKパッキン ロッドシール SPNC型NOK
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNC
防水ねじなしカップリング PツキWPカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング PツキWPカップ大阪コネクター製造
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
Φ2mm ピン式テストプローブ(赤) エスコΦ2mm ピン式テストプローブ(赤)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
仕様プローブ先端ピン径:Φ2mm全長(mm)106定格電圧(V)1000定格電流(A)1アズワン品番64-7909-05プラグ径(Φmm)4
ローレットナット 脱落防止チェーン付 ラクテムローレットナット 脱落防止チェーン付ラクテム
1,023税込1,125
1個
5日以内出荷
ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。
用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
ハンガーラック HRNC キタジマハンガーラック HRNCキタジマ
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
洋服、バック等を整理するのに最適なハンガーラックです。前後、好きな場所にハンガーパイプを取付ける事が出来ます。スチールラックの定番中の定番です。非常に使いやすいスチールラックです。スチールラックの中で一番売れているシリーズです。床から最下段までの間の高さは 55mmです。グリーン購入法適応商品です。
耐荷重(kg/段)70(天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45棚段数(天地)3段
M4 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM4 x20mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
250税込275
1パック(20本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-420
バーコードBluetoothモデル 日栄インテックバーコードBluetoothモデル日栄インテック
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
視認性の高い赤色エイミングを使用。 液晶画面上のバーコードも読取可能。 タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器との接続も可能。
用途特殊抗菌仕様で医療分野や食品を取り扱う小売・工場に最適。仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32Kbyte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte付属品専用充電器、ACアダプタ、USBドングル(Bluetooth受信機)規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ、製品安全規格:EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006、EMC:R&TTE指令 EN55022:2010、EN301 489-1 V1.9.2、EN301 489-17 V2.1.1、EN300 328 V1.8.1、FCC Part15 SubpartC、SubpartB ClassB、VCCI クラスB、証明規格:CEマーキング、工事設計認証表示部LED:2色 2個(赤・緑)、1色 2個(青)、ブザー:音量(3段階)、音程 調整可能、振動モータ:強さ(3段階)、長さ(4段階) 調整可能連続使用時間(時間)48以上光源赤色LED×1個速度走査:300スキャン/秒消費電流(A)1未満読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)保証期間3年(本体のみ、バッテリは1年)視野角水平:約50°動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)防塵・防滴IP42キー方式1キー:トリガー充電方式専用充電器耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±8kV(気中放電、直接)±6kV (接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと。BluetoothVer2.1準拠、周波数:2402~2480MHz、通信距離:10m、出力レベル:クラス2(最大4dBm)、プロファイル:SPP/HID読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±65(デッドゾーン±8は除く)、チルト:±25動作電圧(V)5.0~6.5
上開き冷凍庫 直冷式 Haier(ハイアール)上開き冷凍庫 直冷式Haier(ハイアール)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫 マイコン温度制御で庫内温度変更可能 カギ付きタイプなので安心 急速冷凍モード搭載 庫内灯付きなので、庫内が見やすい ロック機構付き移動用キャスター搭載 庫内温度異常時はアラームでお知らせ
ホワイト制御方式マイコン式ガスの種類R-600a、ノンフロン電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式機能フリーザー機能:フォースター運転音(dB)25扉開閉方式チェスト方式ドア1ドア霜取方法手動
(37650)プロペラ シヤフト アツ UDトラックス(37650)プロペラ シヤフト アツUDトラックス
291,555税込320,711
1個
7日以内出荷
M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本) エスコM4 x25mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
8日以内出荷
エスコ品番EA949NC-425長さ(mm)25ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIPイーサネットコントローラ MicrochipMICROCHIP
799税込879
1個
5日以内出荷
ECN424J600 / 624J600 10 / 100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 44オートネゴシエーション = ありDMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 8 x 8 x 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ENC424J600-I/ML MICROCHIPENC424J600-I/MLMICROCHIP
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットコントローラ Microchip MICROCHIPイーサネットコントローラ MicrochipMICROCHIP
839税込923
1個
7日以内出荷
ECN424J600 / 624J600 10 / 100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIネットワークインターフェイス = MII, MIIM通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44オートネゴシエーション = ありDMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 10 x 10 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
NC用ストレートドリル  NSD 42.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 42.0三菱マテリアル
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)42溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34