カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
    • ワイヤ連結釘(3)
  • 制御機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「nc45」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ワイヤ連結釘

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(400本×10巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
  • 70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    70角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    こはく
  • ロール釘(16000本入) タチカワ

    ロール釘(16000本入)

    タチカワ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
  • 70角柱キャップ 新日軽(LIXIL)

    70角柱キャップ

    新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 4.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ) エスコ

    4.5mm 彫刻刃(平型/パワーグリップ)

    エスコ
    780税込858
    1本
    当日出荷
    材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ形状平型全長(mm)140刃幅(mm)4.5
  • 高圧釘打機スーパーネイラネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧釘打機スーパーネイラネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    10,980税込12,078
    1ケース
    当日出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Oリング オイルフィルターカバー用 KIJIMA(キジマ)

    Oリング オイルフィルターカバー用

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    欠品中
    ホンダ純正 Oリング: 91302-K0G-911/91302-PA9-003 対応
    適合ホンダ 91302-K0G-911寸法(Φ×mm)2.2×39.8適合車種スーパーカブ110(JA44/JA59)・クロスカブ(JA45/JA60)・モンキー125(JB03)・CT125 ハンターカブ(JA65)・グロム(JC92)・NC700/750シリーズ etc
  • セレクトペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    セレクトペール

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    749税込824
    1個
    当日出荷
    止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
    用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)
  • セレクトペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    セレクトペール

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
    用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(PP)容量(L)46ブルー種別本体質量(g)1720適合品番セレクトペール NC-45 ブルー フタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×530フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
  • PILOT+LIHIT LAB. 持ち歩きフォルダーS A4 パイロット

    PILOT+LIHIT LAB. 持ち歩きフォルダーS A4

    パイロット
    499税込549
    1個
    当日出荷
    書類を半分サイズで持ち歩けます。 LIHIT LAB.とのコラボレーション企画第3弾。書類やパンフレットを2つ折にして半分サイズで持ち歩き可能なフォルダーのスリム&多機能タイプ。
    サイズA4(A3・2つ折)種類フォルダー材質PP寸法(mm)316×225×16規格A4(A3・2つ折)S使用可能用紙サイズA3/A4グリーン購入法適合
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENS

    シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ

    SIEMENS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    片角スタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
    適合アームNO.:ABH-52、ABH-53適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)6先端角度12°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354882先端半径(μm)25
  • Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR2K, 1.8→ 2.6 A, 250 V dc、690 V ac, 100 W

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様●モーター定格電流: 1.8→ 2.6 A●コンタクトの定格電流: 2.6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LR2K●取付方法: 直接接触器●許容入力: 100 W●通常端子構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +55℃●Better World 認証: Green Premium●制御電圧: 250 V dc、690 V ac●Schneider Electric ミニ熱過負荷リレー - LR2-K シリーズです. Schneider Electrics K 熱過負荷リレーは 0.11 → 11.5 A の範囲で調整可能で、主にモータ保護を必要とする用途に使用するように設計されています。 このシリーズのミニ熱過負荷リレーは、補償機能と相障害感度を備えており、手動リセットと自動リセットの機能も備えています。各過負荷リレーには、 3 極とねじクランプ端子があります。. 特長及び利点. 一般的には、製品名の短い LR2K が使用されます メンテナンスチェックが容易で、熱画像テストを実施してケーブルの締め付け具合をチェックし、テストボタン、リセットボタン、停止ボタンを手動で操作して製品の機械的動作をチェックします 接触器の下に直接取り付け可能 規格 - IEC947 、 BS4941 、 VDE0660 、 NFC63-650 規格 - CSA 、 UL 、 DEMKO 、 NEMKO 、 SEMKO 、 FIMKO 、 PTB. 接触器及び制御過負荷リレーの用途. 時間の大半はモーターを保護することである 過負荷状態と障害状態の両方を検出し、保護装置のトリップコマンドを通知する 高電流になるたびにデバイスを無効にする マイクロプロセッサシステムやソリッドステート電子機器に組み込まれている場合もあります
  • サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    サーマルリレー TeSysシリーズ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用 JUKI

    マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用

    JUKI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
  • ワイヤー連結ロール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワイヤー連結ロール釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    9,998税込10,998
    1セット(4000本×4ケース)
    当日出荷から翌々日出荷
    間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
    用途木工用。材質スチール(着色)
ワイヤ連結釘カテゴリ