カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(342)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 制御機器(32)
- 機構部品(30)
- 研磨材(24)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- メカニカル部品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(10)
- 安全用品(7)
- 物流用品(6)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ベンカン機工(90)
- アカギ(75)
- 日栄インテック(36)
- 東亜高級継手バルブ製造(26)
- 昭和コーポレーション(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- 三桂製作所(23)
- Aron(アロン化成)(19)
- ヤマト特殊鋼(16)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(14)
- エスコ(11)
- 古河電工(古河電気工業)(10)
- AWJ(10)
- 制研化学工業(5)
- TRUSCO(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 水本機械製作所(5)
- TDKラムダ(5)
- 伊藤電気製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nca a80」の検索結果

耐水布シートペーパー
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(50枚)当日出荷接着剤に合成樹脂(レジン)を使用しているため耐熱性・耐水性に優れています。用途木工用品、金属製品などの研磨シートサイズ(mm)228×280砥材A基材布適合材木工、金属など
アストラディスク MG マジック式 穴なし
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。砥材A種別マジック式、穴なし
NCA レジンクロスベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥56,980~税込¥62,678~1セット(100個)6日以内出荷から9日以内出荷ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(5本)ほか当日出荷から13日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
マジックディスク
(192件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5枚)ほか当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
ジルコニアベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥材Z(ジルコニア)基材ポリエステル100%砥粒ジルコニア適合材鋳造品、アルミ等サイズ(mm)100×915
耐水ペーパー
(767件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。適合材金属、木材、プラスチック、陶器形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280RoHS指令(10物質対応)対応
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷優れた研削力と耐久性。用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
アストラディスク MG マジック式 穴あり
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別マジック式、穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック研磨ベルト TOUGH-RED
NCA¥8,198~税込¥9,018~1箱(10本)当日出荷から4日以内出荷セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。硬い素材も高い研削力を発揮します。用途溶接ビード除去、バリ取り研磨に。長さ(mm)915幅(mm)100砥材CE
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
万能耐水ペーパーセット
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(17件のレビュー)¥599税込¥6591セット(36枚)当日出荷手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙適合材金属など
空研ぎペーパー(ハードタイプ)
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(50枚)当日出荷目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材が丈夫なため、粗研磨に適しています。 空研ぎ専用ペーパーです。用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、一般金属および非鉄金属の目ならし研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。幅×長さ(mm)228×280適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
スモールベルト 10×330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。適合材鋼板、鋳物、アルミなどベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
アストラディスク PSA のり付き 穴あり
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥5,998税込¥6,5981箱(100枚)3日以内出荷から6日以内出荷基材とパターン状にコートした砥粒の間に大きな段差がついているので、ワークを叩いて削る効果と、本来の砥粒が削り磨くという効果が相乗的に発揮され、これまでにない強力な研磨力がえられます。一定のパターン(模様)状に砥粒がコーティングされていますので作業中研磨屑が砥粒の接着されていない部分に落ち、それが回転運動などで即座に排出されます。この効果で従来のものに比べ目詰まりがはるかに少なくなります。またこの溝には通気による冷却効果があり、ヤケがおこりにくくなります。用途自動車補修研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具・楽器などの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥材A種別のりつき、穴あり
80A吊バンド(ステンレス鋼管用)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷蝶番式吊バンド用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)80奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴あり
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,698~税込¥7,368~1箱(100枚)7日以内出荷目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
クリーンカットペーパーディスク125Φ穴なし
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)7日以内出荷目詰まり防止剤処理を施した空研ぎディスクです。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨砥材A基材Cwt外径(Φmm)125裏面起毛布貼り合わせ
80A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥4,210税込¥4,6311個翌日出荷用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)80仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1吊ボルト径W3/8”
80A吊バンド(鋼管用/10個)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個5日以内出荷蝶番式吊バンド用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)80奥行(mm)26適合管外径(Φmm)89.1
ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス80A
AWJ¥7,798税込¥8,5781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SGP管 ステンレス80A
AWJ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ80A
AWJ¥9,398税込¥10,3381セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ80A
AWJ¥4,198税込¥4,6181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
アストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1袋(5枚)当日出荷パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。外径(Φmm)125仕様穴無し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
...