カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(17)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「ncj-760」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキスタンド JTCジャッキスタンドJTC(1件のレビュー)
36,900税込40,590
1台
欠品中
最大荷重(t)12RoHS指令(10物質対応)対応
リジッドラック リキマエダリジッドラックリキマエダ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2台)
翌々日出荷から4日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(4件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
欠品中
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
ジャッキスタンド 3t モノタロウジャッキスタンド 3tモノタロウ(489件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2台)
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
リジッドラック リキマエダリジッドラックリキマエダ
24,980税込27,478
1セット(2台)
翌々日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
付属品受ゴム・足ゴム付
油圧プレス 長崎ジャッキ油圧プレス長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
欠品中
ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)全長(mm)1300全幅(mm)361仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付
低床ショートエアージャッキ 長崎ジャッキ低床ショートエアージャッキ長崎ジャッキ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
超コンパクトボディーで走行性・操作性共に抜群です! 収納スペースも取らないので車載用にも便利です。 最低位85mm(ゴムパッド付受皿装着で80mmに) フレーム高さ115mmで、更に低くなりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
仕様エアー、手動、ベアリング車輪全長(mm)753質量(kg)47全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)160フレーム高さ(mm)115作動空気圧(kg・cm2)0.8~1.0(8~10)コンプレッサー(kW)2.2(3PS)
ジャッキスタンド 折りたたみ式 モノタロウジャッキスタンド 折りたたみ式モノタロウ(217件のレビュー)
1,798税込1,978
1台ほか
当日出荷
ジャッキアップの必需品!折りたたみ式で収納にも便利!周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用適合(車輌)2t以下質量(kg)約1.6(1台)能力(t)2(2台使用時)最高位(mm)348最低位(mm)292寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
ジャッキスタンド JTCジャッキスタンドJTC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
最大荷重(t)12高さ(mm)250~400ハンドル径(Φmm)12最高位(mm)400最低位(mm)250開き幅(mm)(足)370RoHS指令(10物質対応)対応
低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)長崎ジャッキ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所低床エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)折たたみ式ジャッキスタンド 3tEMERSON(エマーソン)(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
ステップスタンド(ジャッキタイプ) J-TRIPステップスタンド(ジャッキタイプ)J-TRIP(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台(2個)
5日以内出荷
固定式ステップに引っ掛けるジャッキタイプ「ステップスタンド」リヤサスペンションやスイングアームの脱着には不可欠な、便利なスタンド2本セットです。固定式のステップであればどんな車種にも使用可能です。3段階調整式。クレードルフレーム用のアタッチメントが付属されているため、通常の2トンのウマとして使用可。
オートジャッキスタンド BAHCO(バーコ)オートジャッキスタンドBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1セット(2台)
当日出荷から9日以内出荷
1セット2脚入りです。 レバーを上に引き上げるとエアスプリング機構により自動でスタンドが上昇します。 ポールの中にあるスプリングが機能することで今までよりスムーズな作業が可能になります。
材質スチール
油圧矯正プレス マサダ製作所油圧矯正プレスマサダ製作所(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)長崎ジャッキ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
大型低床車両、中型トラックに最適2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20標準アタッチメント(mm)8/50/100使用温度範囲(℃)-5~40使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
ホイールドーリー スタンダードタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー スタンダードタイプ長崎ジャッキ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
欠品中
フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3