45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND8N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm)49
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND100
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/100に、6.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND200
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/200に、7.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND8 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND500
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いND(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND500は光量を1/500に、9絞り分減光します。高濃度NDフィルターを使用し、減光することでスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「PRO ND100000」は太陽撮影用として研究開発された、光量を10万分の1に減少させるフィルターです(16.5絞り分減光)。高精度蒸着製法により、極めてニュートラル性が高く、色再現性に優れています。
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用 材質ガラス 寸法(mm)50×50
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

露出オーバーを防ぎ、強烈な光の海、雪山などの撮影に光量のみを調整する効果があります。
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



大口径NDフィルターのラインナップにフィルターサイズ95mmのND1000を追加いたします。ND1000はシャッタースピード10段分の減光効果があり、長時間露光を楽しめます。NDプロフェッショナルNシリーズはニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルターです。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。
取付寸法(mm)フィルター:95
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NDフィルターはニュートラル性がきわめて高く、色再現性に優れた高精度の減光フィルター。色彩に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。シャッター速度を遅くしたいときや、F22など小絞りにすることによる回折現象を避けるために使用します。動画撮影にも有効なフィルターです。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリアブルND Initialは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変NDフィルターです。ND3~ND450相当*の濃度を1枚でカバーします。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。*焦点距離70mm以上で使用の場合にND450相当までお使いいただけます。濃度をMaxに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新開発「PRO1D ND CoatⅡ」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PRO1D NDフィルターは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた高精度NDフィルターです。色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。ガラス外周に墨塗り加工を施し、内面反射を極限まで防止。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガラスのコーティング最終層に耐久性の高い撥水・撥油コーティングを成膜。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新開発「PRO1D ND CoatⅡ」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PRO1D NDフィルターシリーズは、フラットな透過特性を重視した、PRO1D NDコートを採用。広角レンズから望遠タイプまで対応する薄枠タイプです。ニュートラル性が極めて高く、色再現性に優れた中性灰色のフィルターです。色彩に影響を与えずに光量のみを調整したいときに使用します。外周墨塗り加工を施すことで内面反射を減少させ、フィルターによるフレアーやゴーストの発生を防いでます。着脱時の操作性を考慮したローレット(すべり止め)付きフィルター枠を採用しています。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)76×95mm角型フィルター ハーフND
ND部の境目の調節に便利な76mm×95mm角型タイプのNDフィルター。画面の白トビ、黒ツブレを減少し、思い通りの表現を可能にします。
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Variable ND イニシャルは、ND2.5~ND1000 相当(使用範囲はND450 相当まで)の可変式NDフィルターで、複数のNDフィルターを使い分ける必要がなく、フィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができます。動画を撮影する際に白飛びを抑え、動きを滑らかに撮影するために、ND フィルターは必須と言われるアイテムです。
用途スマートフォンを使ったクリエイターのためのフィルターシステム 厚さ(mm)クリップ可能なスマートフォン:5~15 フィルター直径(Φmm)49 外寸法(mm)クリップ:84×56×37
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

IRNDフィルターは、ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。フィルターの持ち運びに便利な全天候型ケースが付属。雨や雪などの厳しい撮影環境下でもフィルターを守ることができます。撥水コートにより指紋や水滴を付きにくくします。汚れがついた場合でも簡単に拭き取ることができます。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです。(ND2.5~ND450相当)。 一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。
フィルター外径(mm)67
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ポリカーボネート 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 質量(g)15 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。
ホルダー寸法(mm)100mm幅用
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
1個
11,715 税込12,887
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)