カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(371)
- メカニカル部品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 切削工具(33)
- 制御機器(28)
- 測定用品(24)
- 科学研究・開発用品(17)
- 建築金物(17)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 電動工具(8)
- バイク純正部品(7)
- 安全靴・作業靴(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(4)
- 物流用品(4)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(342)
- SMC(49)
- New-Era(ニューエラー)(32)
- イスカル(29)
- CEJN(セイン)(22)
- 理研計器(18)
- バクマ工業(16)
- アズワン(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 三菱電機(10)
- 大阪魂(9)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
- シグマ光機(8)
- DIAMOND(8)
- FARAD(8)
- エスコ(4)
- サカエ(4)
- 渡辺電機工業(4)
- イノアック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「nd-25」の検索結果

2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷から13日以内出荷可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。用途エレクトロニクス用、光量調節用材質ガラス寸法(mm)50×50
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-6-ND-25シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,898~税込¥5,388~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-16-ND-25シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 マグネット無し CA03R-16-ND-25シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,398税込¥3,7381個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7394アズワン品番68-1098-63
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-10-ND-25-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-25-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,998~税込¥5,498~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-16-ND-25-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,098~税込¥6,708~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-10-ND-25-P-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
狭所作業対応プレートドライバ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-ND-25Mシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥3,698~税込¥4,068~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク25MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-25-M-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,698~税込¥6,268~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
鋼管用継手 SKXパイプエンド
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
感震ブレーカー「瞬断」
日本防災スキーム¥9,980税込¥10,9781個当日出荷感震ブレーカー「瞬断」は、地震による電気火災を防ぐために開発された簡易設置型の防災機器です。コンセントに差し込むだけで設置可能な手軽さ。工事不要で、誰でもすぐに導入できます。特許技術を活用した振り子式センサーにより、震度5強以上の揺れを正確に感知し、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動で遮断。電気機器からの火災リスクを大幅に軽減できます。メンテナンス不要で長期的に安心して使えます。洗濯機周辺・キッチン・トイレ付近など、電気機器が多く火災リスクの高い場所への設置がおすすめです。地震発生後、感震ブレーカーで電気を遮断し火災のリスクを低減しても、真っ暗になってしまうと避難が難しくなってしまうかもしれません。そんな時は「いつでもランプtsuita」と組み合わせることで、停電時も照明を確保でき、避難時の安全性が向上します。適合定格感度電流30mA以下 漏電ブレーカーその他【作動加速度】250gal/0.5秒【不作動加速度】80gal/0.3秒寸法(mm)45×45×32定格AC100V (50:60Hz)表示【待機】LED発光使用条件アース付きコンセントへの設置で動作
スネークドリル(ネジ付きドリル)
理研製鋼¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷航空機用ネジ付きドリル用途軽合金用ネジ付きドリル材質HSS全長(mm)43.5溝長(mm)22首下長29.5ねじ規格1/4-28UNF
感震ブレーカー ZEN断+ 一括遮断型
日本防災スキーム¥8,998税込¥9,8981個当日出荷コンセントに差すだけで誰でも取り付け可能な全遮断型 簡易式感震ブレーカー。震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で通電を遮断。30秒ごとのタイマーにより、0~3分までの間で電気を遮断する時間をご自身で選べます。アース線だけでなく「3ピンコンセント」の対応が可能。通電遮断テスト機能を追加。業界初30秒ごとのタイマー付。取付け簡単誰でも取り付けられる。作動も正確。メンテナンス不要機能地震感知:震度5強相当以上(感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに準拠)外径(mm)約W50×D33 ×H60色調ホワイト
軽中量棚
サカエ¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
軽中量棚 単体タイプ
サカエ¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)724均等耐荷重(kg/段)150
平ベルト金具 回転ナスカン
ユタカメイク¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。色ブラック
軽中量棚 連結タイプ
サカエ¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型
日本防災スキーム¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷「COCO断(ココダン)」は震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で当製品内の通電を遮断する感震ブレーカーです。コンセントに差し込むだけで簡単に設置することができる、特定遮断タイプの感震ブレーカーです。感震ブレーカーは、地震が発生した際に電気の供給を遮断する機器です。電気の供給を遮断することで地震の二次災害である通電火災を防ぐことも目的としています。地震が原因で発生する電気・通電火災を防止する。コンセントに差すだけの簡単設置。本製品一つに3個口まで機器を接続することが可能。震度5強相当以上の強い地震で確実に通電を遮断する質量(g)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)W55.2 × H97.7 × D32.7機能地震感知:震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠使用環境温度(℃)0~40
軽中量棚
サカエ¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150![5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64601986-210430-02.jpg)
5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ
エスコ¥21,400税込¥23,5401本翌日出荷全長(mm)253質量(g)300精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)5~25ハンドル色黒差込角(inch)3/8負荷方向右回転
航空機用スネークドリル(軽合金用)
理研製鋼¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 防火ダンパー付
西邦工業¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D147寸法F15寸法A247寸法B323寸法C25
ニュートラルデンシティフィルター
HOYA¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。用途映像機器外形寸法(mm)50×50表面仕上げ光学研磨
...
































![5-25N・m(3/8"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64601986-210430-02.jpg)





![25x500mm [耐候性]MCナイロン丸棒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49931157-180219-02.jpg)