カテゴリ
- 自動車純正部品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- シグマ光機(2)
- 岡崎精工(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三菱電機(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- UDトラックス(1)
- SBS(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- ESET(1)
- 大阪魂(1)
- リブプラス(1)
エコロジープロダクト
「nd-47」の検索結果

電工手袋(ハイブリッドタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK入数(双)1材質(甲)ポリエステル、ナイロン材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
エントランスラバーマット 45×75cm
リブプラス¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷デザイン性にすぐれ、置くだけで玄関などをおしゃれに演出。吸水性が高く厚さが約5mmの薄型タイプなので、ドアの前に置いても引っ掛かりにくい。雨で濡れても滑りにくいゴム製だから、足元が安定して安心!材質本体:ポリエステル・再生ゴム寸法(cm)45×75×0.5
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
岡崎精工¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(2巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
インバータ FREQROL-E800シリーズ
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から5日以内出荷保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
ESET NOD32アンチウイルス 5年 ライセンス 更新
ESET¥23,980税込¥26,3781個当日出荷パッケージ納品になります。ESET NOD32アンチウイルス 5年更新用の製品です。本製品にメディアは付属しておりません。
ソフトスターター ATS480シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD制御方式電圧制御、独自トルク制御通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
プラグ(ND)W20FP-U
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷図解NoMGC701 エンジン(GH170-1-D-SAI)リコイルスタータ部品_No.47、MRS30-130-1 エンジン ガバナ、リコイルスタータ、プラグ部品_No.25、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.25、MGC-Q60 ハンドル,カリトリレバー,ソウコウレバー部品_No.47、MSV413B-K-1 エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.31、MP4130E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.25、MP5030E-K リコイルスタータ部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.52、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)ファンカバー,リコイルスタータ,フゾクヒン部品_No.27、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 プラグ(ND)W20FP-U_No.58、MSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.25
YAG用枠付吸収型固定式NDフィルター MANYシリーズ
シグマ光機¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から13日以内出荷YAGレーザ(1064nm)の光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。
可視用枠付吸収型固定式NDフィルター MANシリーズ
シグマ光機¥9,898税込¥10,8881個10日以内出荷から19日以内出荷可視光を減光するための枠付きのフィルターです。吸収タイプなので、反射による迷光が小さく、しかも、減光によって透過光の波長特性が大きく変わることはありません。