油圧ユニットパックシリーズ

油圧ユニットパックシリーズ - ダイキン工業油圧ユニットパックシリーズ - ダイキン工業油圧ユニットパックシリーズ - ダイキン工業油圧ユニットパックシリーズ - ダイキン工業油圧ユニットパックシリーズ - ダイキン工業油圧ユニットパックシリーズ - ダイキン工業油圧ユニットパックシリーズ - ダイキン工業

簡単メンテナンス
サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。
排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。
低騒音・低油温上昇
ポンプ・モータに防振ゴム装着
実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載

種類
ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニット
タンク容量(L)
20
最高使用圧力(MPa)
7
内容量
1台
注意
※粘度グレードISOVG32~46相当の石油系油圧作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。
※圧力が上昇することを圧力計で確認してください。
※アース配線は必ず結線してください。
※運搬や吊り上げる時は、吊り用フック(4箇所、Φ20穴)を使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な所に設置してください。
※転倒防止のため必ず床面に固定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
電動機(kW)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
スイッチ
フィルター
ポンプ容量(cm3/rev)
電動機(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03766161NDP2081J2NN-20-1111【タンク】水漏れ検査タンク液面スイッチ(LSN-90L-B-11)リターンフィルタ付属V8ポンプ(8.0)1.5(4P)
¥518,000
¥389,800
¥428,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766757NDP2151J3A2-20-3110【タンク】標準タンク液面スイッチ(LSN-90L-B-11)リターンフィルタ+マグネットセパレータ付属V15ポンプ(14.8)2.2(4P)
¥699,000
¥519,800
¥571,780(税込)
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03766888NDP2081N1NN-20-0111【タンク】水漏れ検査タンク液面スイッチ(LSN-90L-B-11)無しV8ポンプ(8.0)0.75(4P)
¥458,000
¥339,800
¥373,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767177NDP2151N3NN-20-1110【タンク】標準タンク液面スイッチ(LSN-90L-B-11)リターンフィルタ付属V15ポンプ(14.8)2.2(4P)
¥512,000
¥379,800
¥417,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767238NDP2081J1N3-20-1102【タンク】水張り検査タンク無しリターンフィルタ付属V8ポンプ(8.0)0.75(4P)
¥560,000
¥419,800
¥461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767247NDP2081N1NN-20-0002【タンク】水張り検査タンク無し無しV8ポンプ(8.0)0.75(4P)
¥396,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767317NDP2081J1N3-20-0005【タンク】オイルパン付水張り検査タンク無し無しV8ポンプ(8.0)0.75(4P)
¥524,000
¥389,800
¥428,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767360NDP2151J2N3-20-1000【タンク】標準タンク無しリターンフィルタ付属V15ポンプ(14.8)1.5(4P)
¥527,000
¥389,800
¥428,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03767771NDP2151N3NN-20-0102【タンク】水張り検査タンク無し無しV15ポンプ(14.8)2.2(4P)
¥469,000
¥349,800
¥384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768042NDP2151J3NN-20-1030【タンク】標準タンク温度計(RBT-ST-R1/4-100-6X150)リターンフィルタ付属V15ポンプ(14.8)2.2(4P)
¥480,000
¥359,800
¥395,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768322NDP2151N3NN-20-1000【タンク】標準タンク無しリターンフィルタ付属V15ポンプ(14.8)2.2(4P)
¥428,000
¥319,800
¥351,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768446NDP2081J1N1-20-01A0【タンク】標準タンク液面スイッチ+温度スイッチ+電子式圧力スイッチ+温度計無しV8ポンプ(8.0)0.75(4P)
¥706,000
¥519,800
¥571,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03768638NDP2151N2NN-20-3130【タンク】標準タンク温度計(RBT-ST-R1/4-100-6X150)リターンフィルタ+マグネットセパレータ付属V15ポンプ(14.8)1.5(4P)
¥491,000
¥369,800
¥406,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする