25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDライト
コンパクトで持ち運びに便利なカメラ用LEDライトです。 背面に色温度、色量、バッテリー残量をデジタルで表示します。 色温度、色量は無段階調整でき、ベストなタイミングで撮影できます。 高輝度のLEDを96個搭載しています。 一瞬だけ明るく照らすフラッシュと違い、常時点灯タイプなので、動画の撮影にも最適です。 カメラ・ビデオカメラのシューに取り付けて使用できます。 本体内蔵電池で充電ケーブル1本で充電できます。
電源バッテリー2500mAh 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約116×10×72 光源LED 96個 色温度3000-6500K 点灯時間約40分~10時間 (連続)
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ 外形寸法(mm)約165 段数スタンド:6 電源USB給電 光源LED 照明暖光・MIX・白光 縮長(m)スタンド:0.23 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)48 伸長(m)スタンド:0.72 総質量(kg)約0.35
1個
2,598 税込2,858
欠品中

Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340 段数4段 全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)480 取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内 パイプ寸法(mm)21 縮長(mm)500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給) 対応機種USBインターフェース搭載機器 色温度(K)2700~6500 保証期間6ヶ月間 動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm)約190 Ra80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクタースクリーン(壁掛け式)用の三脚です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×835×1712~2754 適合機種<1個で吊り下げ可能>PRS-KB50、PRS-KB60、PRS-KB80、PRS-KBHD50、PRS-KBHD60、PRS-KBHD80<2個で吊り下げ可能>PRS-KB100、PRS-KBHD 質量(kg)1.1 アズワン品番64-0871-84 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワダイレクト三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。 三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。 ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。 キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。 折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。 専用のキャリーバッグ付きです。
耐荷重(kg)15 取扱説明書あり
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンド上部に回転灯を取り付ける台が付いています。 高さは1200~2000mmの間で自由に調節可能です。
トラスコ品番233-0750 材質/仕上スチール(三価クロムメッキ) 質量(g)4200 寸法(幅W×高さH)(mm)(上幅450、下幅950)×(1200~2000)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。
仕様ボールロック:不可 材質テクノポリマー製 質量(kg)0.75 直径(Φmm)ベース側:60 耐荷重(kg)4 最大耐荷重(kg)4 アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワサプライスタンド
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×240×592
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

蝶ねじの位置調整で、狭い場所でも設置できます。
用途投光器を三脚で使用したい時に。 材質(本体)スチール
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ三脚台
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。専用のキャリーバッグ付きです。
仕様■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320 段数5段 全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg)1.5 最低高さ(mm)460 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階 質量(g)約130 外形寸法(mm)約165 ねじ1/4インチネジ対応 電源USB給電(5V/2A) 光源LED 照明暖光・MIX・白光 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)72
1個
929 税込1,022
当日出荷

透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚 寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg)2 質量(g)1060 縮長(mm)515 付属品収納ケース、スマホアダプター 全高(mm)1320 最大パイプ径(mm)19 アズワン品番64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

デジタルカメラや三脚に取り付けて明るく照らす事のできる、定常ライトです。動画配信・オンライン会議・オンライン学習・Web面接などでも使用できます。約8cmの正方形のコンパクトタイプで、バッテリーを搭載しているため電源のない場所でも使用できます。デジタルカメラのアクセサリーシューに接続できるほか、同製品やマイクなどを本製品の上部と両側面に更に接続可能です。1/4インチネジ穴を搭載し、三脚への取り付けも可能です。昼光色、電球色、昼白色の3色の切り替えができ、5段階の明るさ調整も可能です。デジタルカメラや、三脚に取り付けることのできる定常ライトです。室内でも明るく撮れるようになり「暗くて顔がよく見えない」を解決します。 。撮影シーンにあわせて昼光色、電球色、昼白色の3色を選ぶことができます。 。暗い部屋など、状況に応じて切り替えボタンで5段階の明るさ調整をすることができます。 。コンパクトな、約8cm×8cmの正方形の発光部です。 。明るさは約40~220lmです。 。お手持ちのカメラのアクセサリーシューに本製品を取り付けることができます。 。本製品のアクセサリーシューに更に本製品や、マイクなどを取り付けることもできます。 。1/4インチネジに対応しており、お手持ちの三脚に取り付けることも可能です。 。充電式なので、ケーブルレスで使用することができます。 。充電はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを採用しており、お手持ちのAC充電器やモバイルバッテリーからの充電が可能です。 。※モバイルバッテリーからの充電は、機器によってはできない場合があります。メーカー製の低電流モード搭載モバイルバッテリーをお使いください。 。約1.5mのUSB-A -USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブルが付属しています。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品USB-A - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(約1.5m) ブラック 質量(g)約135 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状電源 入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 全光束(Lm)約40-220 定格入力電圧(V)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×約26×約91 連続使用時間約2時間~10時間 色温度(K)3000-6500 定格入力電流(A)1 固定方法アクセサリーシュー、三脚穴(1/4インチ) 寿命発光時間40000h ※製品の寿命を保証するものではありません バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 充電池タイプ充電式リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000 LED使用数(個)20+20 調光方式5段階調整 (昼光色、電球色、昼白色) 連続使用回数500回 動作温度範囲(℃)0~40 入力電力(W)5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

Description。The Hologram eUICC SIM Card is a mix between legacy and new technology when cellular service is needed your project. This eUICC SIM Card enables profile switching capabilities so you can dynamically change the subscriber profile while your chosen devices are in the field, over-the-air. For those looking for IoT cellular service with no intentions on switching cellular carriers, this SIM card is for you.。eUICC features are limited to certain modules at this point. This includes the u-blox SARA-R4 module used on our SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield - SARA-R4. For these situations, the functionality will be that of a normal SIM with cellular service through Hologram. You won't be able to change carriers.。Features。Temperature Range:-25C to 85C。Nano SIM 8.8mm x 12.3mm。Minimum 500,000 Read/write cycles。Minimum 25 yrs at 25℃ Data retention
アズワン品番67-0420-79
1個
1,598 税込1,758
33日以内出荷

。Description。The SparkFun Qwiic pHAT V2.0 for Raspberry Pi provides you with the quickest and easiest way to enter into SparkFun's Qwiic ecosystem while still using that Raspberry Pi that you've come to know and love. The Qwiic pHAT connects the I2C bus(GND, 3.3V, SDA, and SCL)on your Raspberry Pi to an array of Qwiic connectors on the HAT. Since the Qwiic system allows for daisy-chaining boards with different addresses, you can stack as many sensors as you'd like to create a tower of sensing power!。The Qwiic pHAT V2.0 has four Qwiic connect ports(two on its side and two vertical), all on the same I2C bus. We've also made sure to add a simple 5V screw terminal to power boards that may need more than 3.3V and a general-purpose button(with the option to shut down the Pi with a script). Also updated, the mounting holes found on the board are now spaced to accommodate the typical Qwiic board dimension of 1.0"×1.0". This HAT is compatible with any Raspberry Pi that utilizes the standard 2x20 GPIO header as well as the NVIDIA Jetson Nano and Google Coral.。Note。When placing a Raspberry Pi and the pHAT in an enclosure(like the Pi Tin), we noticed that the pHAT was not fully inserted in Pi's header pins. For a secure connection, you'll need to add a pair of 1x20 stackable headers to extend the pins to your cart.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic pHAT Guide。Features。4x Qwiic Connection Ports。1x 5V Tolerant Screw Terminal。1x General Purpose Button。HAT-compatible 40-pin Female Header
アズワン品番67-0422-97
1個
1,698 税込1,868
33日以内出荷

Description。The LilyPad E-Sewing ProtoSnap Kit is a great way to incorporate buttons and switches into an e-textile project without any programming required. Like other LilyPad ProtoSnap series boards, the individual pieces of the included E-Sewing ProtoSnap are pre-wired --- allowing you to try out the function of the circuit before sewing. We have also included a CR2032 battery, needle set, conductive thread bobbin and a swatch of white felt. With all of these parts combined and the featured guide(found in the Documents tab), you will be able to plan and create fantastic projects straight out of the box!。The E-Sewing ProtoSnap includes three white LilyPad LEDs:two connected to a LilyPad Slide Switch and one connected to a LilyPad Button Board. A LilyPad Coin Cell Battery Holder with the included CR2032 coin cell battery provides all the power you need for the circuit. All you need to do is design how you want your project to be laid out, and then snap everything apart!。Note:A portion of this sale is given back to Dr. Leah Buechley for continued development and education in e-textiles.。Note:Due to the requirements of shipping the battery in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries cannot be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Get Started with the LilyPad E-Sewing ProtoSnap Guide
アズワン品番67-0424-14
1個
3,598 税込3,958
33日以内出荷

Description。Please note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shipping。This is the Shapeoko 4 XL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine kit that allows you to create your 2D and 3D designs out of non-ferrous metals, hardwoods, and plastics. The Shapeoko 4 XL is designed to be affordable enough for any shop and powerful enough to do real work. Don't let the size intimidate you! This is an entry-level CNC machine designed for hobbyists, artists, and fabricators!。Each Shapeoko 4 XL has a cutting area of 838.2mm(X)x 444.5 mm(Y)x 101.6mm(Z)(33"×17.5"×4")and an overall footprint of 1270mm(X)x 609.6mm(Y)x 482.6mm(Z)(50"×24"×19"). The power cable included in this kit is designed for the United States National Plug Standard. Don't forget you can put whatever you want on the adapter ring(as long as it fits), whether that's a laser, 3D print extrusion head, or a marker. Get creative!。Upgrades from the Shapeoko 3 include:New, more rigid v-wheel design。15mm belts。Inductive homing switches。New electronics。Integrated t-slot Hybrid Table(OPTIONAL)。Fully-supported Y extrusions。Leadscrew-driven Z-axis。New, more rigid 65mm router mount。Sweepy 65mm V2 dust boot。Note:This item is non-returnable. If this item arrives damaged or is not functioning properly, please do not hesitate to contact us to see if further actions may be taken.。Not Compatible with the Shapeoko 4:Expansion Packs。T-Track Clamp Kits。Z-Plus。Proximity Switch Kit。Maintenance Kit。Shapeoko 3 Bit Setter。HDZ 4.0。。Features。Footprint:1270mm×609.6mm×482.6mm(50"×24"×19")。Cutting Area:838.2mm×444.5mm×101.6mm(33"×17.5"×4")。Weight 137lbs.。Operating System:Mac(OSX 10.14 or higher)or PC(Windows 8.1 or 10, Intel or AMD)
アズワン品番67-0428-90
1個
659,800 税込725,780
33日以内出荷

。Description。The MAX31820 ambient temperature sensor provides 9-bit to 12-bit Celsius temperature measurements with ±0.5℃ accuracy over a +10℃ to +45℃ temperature range. Over its entire -55℃ to +125℃ operating range, the device has ±2.0℃ accuracy.。The device communicates over a one-wire bus that, by definition, requires only one data line(and ground)for communication with a central microprocessor. In addition, the device can derive power directly from the data line, eliminating the need for an external power supply. Requiring so few pins enables the device to be placed in a 3-pin TO-92 package. The form factor of this package allows the device to be placed above the board and thus measure the ambient temperature of a system, as opposed to the board temperature that a surface-mount package would measure.。Each MAX31820 has a unique 64-bit serial code, which allows multiple MAX31820 devices to function on the same one-wire bus. Therefore, it is simple to use one microprocessor to control many devices distributed over a large area.。Features。Unique one-wire interface requires only one port pin for communication。Each device has a unique 64-bit serial code stored in onboard ROM。Multidrop capability simplifies distributed temperature-sensing applications。Requires no external components。Can be powered from data line; 3.0V to 3.7V power-supply range。Measures temperatures from -55℃ to +125℃。±0.5℃ accuracy from +10℃ to +45℃。Thermometer resolution is user-selectable from 9 bits to 12 bits。Converts temperature to 12-bit digital word in 750ms(Max)。User-definable nonvolatile(NV)alarm settings。Alarm search command identifies and addresses devices whose temperature is outside programmed limits(Temperature Alarm Condition)。Available in 3-pin TO-92 package。TO-92 package allows measurement of ambient temperature。Software compatible with the DS1822 and DS18B20
アズワン品番67-0426-62
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷