カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 介護用品(13)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 塗料(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neo-1」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車椅子 NEO-1α 日進医療器(車イス)

    車椅子 NEO-1α

    日進医療器(車イス)
    49,980税込49,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    高品質&リーズナブルなアルミ製スタンダード車いすです。
    仕様●幅×奥行×高さ:630×990×910mm●材質:本体/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:主輪/Φ22インチ、キャスタ/Φ6インチ●折りたたみ時サイズ:320×990×660mm●重量:12.3kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付きアズワン品番7-8591-11
  • マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ

    マグネットフック クルクル自在タイプ

    モノタロウ(419件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
    用途服やカバンなどの吊り下げに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転特性超強力
  • NEOシリーズ自走NEO1β 日進医療器(車イス)

    NEOシリーズ自走NEO1β

    日進医療器(車イス)
    69,980税込69,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    軽量・高品質のスタンダード車いす
    寸法40
  • NEOシリーズ自走NEO1βW 日進医療器(車イス)

    NEOシリーズ自走NEO1βW

    日進医療器(車イス)
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    軽量・高品質のスタンダード車いす
    寸法40
  • レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定

    レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)

    シンワ測定
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
  • 車いす(自走・アルミ)背折れ 日進医療器(車イス)

    車いす(自走・アルミ)背折れ

    日進医療器(車イス)(4件のレビュー)
    26,980税込26,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。 ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
    寸法(mm)400質量(kg)12.7種類自走式耐荷重(kg)100機能介助ブレーキ、背折寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660材質(フレーム)アルミ松吉医科器械コード24-3071-01走行タイプ自走
  • 教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR 島津理化

    教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR

    島津理化
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。
    仕様【偏光】ランダム寸法(mm)53×300×69質量(kg)1電源(V)AC100波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
  • 水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料

    水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料

    日本特殊塗料
    23,980税込26,378
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    水性屋根用遮熱塗料の決定版! 耐久性を向上させ「水性パラサーモNEO」としてリニューアルしました。「水性パラサーモNEO」の耐久性に優れた塗膜は、高耐候性を有し、経年変化した屋根を美しく再生するとともに、長期にわたって遮熱効果を維持します。【特長】。1.優れた遮熱性を発揮します。 ・ 各種屋根(新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。2.環境対応型塗料です。 ・ 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全です。3.抜群の耐久性を発揮します。 ・ 塗膜は乾燥後、高耐候性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期に保ちます。4.作業性に優れています。 ・ 1液タイプで乾燥も速く、刷毛やローラー、スプレーでの作業性に優れています。また、肉持ち感のある独特な美しい仕上りが得られます。5.豊富なカラーをそろえています。 ・ 20色の豊富な標準色からお好みの色彩が選べます。
    用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗替え用。厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。適合塗り回数:2荷姿15kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料1液高耐候性水性シリコン樹脂遮熱塗料塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り)希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~0.75●スプレー・・・0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応施工内容ローラー、刷毛、ススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
  • ネオンギフトシール HEADS(ヘッズ)

    ネオンギフトシール

    HEADS(ヘッズ)
    499税込549
    1パック(100枚)
    当日出荷
    フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。
    仕様シート、強粘着シール材質
  • ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150 ケミカル山本

    ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150

    ケミカル山本
    9,698税込10,668
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
    用途ステンレス用
  • V60ドリッパーNEO01 VDN-01-B HARIO

    V60ドリッパーNEO01 VDN-01-B

    HARIO
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    人気のV60から登場した、高速抽出タイプのドリッパーです。72本の極細スパイラルリブが湯を均一に行き渡らせ、抽出口付近でリブを9本に収束させることで過抽出を防止します。雑味を抑えながら、甘味と透明感を際立たせる構造を実現しました。
    材質本体/PCT樹脂、ホルダー/シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×86
  • 車椅子 NEOシリーズ 日進医療器(車イス)

    車椅子 NEOシリーズ

    日進医療器(車イス)
    68,980税込68,980非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポートを装備しています。
  • 車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 日進医療器(車イス)

    車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能

    日進医療器(車イス)
    56,980税込56,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。 ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。 JISマーク対象機種。
    寸法(mm)400質量(kg)13.8種類自走式耐荷重(kg)100機能背折、跳ね上げアーム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×690材質(フレーム)アルミ松吉医科器械コード24-3992-00走行タイプ自走
  • 車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能 日進医療器(車イス)

    車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能

    日進医療器(車イス)
    66,980税込66,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。JISマーク対象機種。
    質量(kg)13.8種類自走式耐荷重(kg)100機能跳ね上げアーム、背折れ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1000×690座幅(mm)420松吉医科器械コード24-3992-01走行タイプ自走
  • 介助用ティルト式車いす NEO-10αW - 40 日進医療器(車イス)

    介助用ティルト式車いす NEO-10αW - 40

    日進医療器(車イス)
    139,800税込139,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。介助用ティルト式車いす。跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート。
  • He-Neレーザー光源 ケニス

    He-Neレーザー光源

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
    電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
    寸法(mm)53×69×300質量(kg)1.0種類He-Neガスレーザー波長(nm)632.8(赤色)出力(mW)0.6特性ランダム偏光
  • 車椅子 NEOシリーズ 日進医療器(車イス)

    車椅子 NEOシリーズ

    日進医療器(車イス)
    129,800税込129,800非課税商品
    1個
    4日以内出荷
    跳ね上げ式アームサポート、開き式・着脱式フット・レッグサポートを装備しています。
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):590×1050×1280●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ●ティルト角度:0~27°●ヘッドサポート高:880mm●折りたたみ時幅:330mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/430mm、後/410mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:240mm●フットサポート・シート間距離(調節式):320・340・360mm●背折れ式●肘跳ね上げ式●脚部スイングイン・アウト式●重量:17.1kg●耐荷重:100kg●バンド式介助ブレーキ・タックルブレーキ付きアズワン品番7-7888-01
  • ネオホースL TOYOX(トヨックス)

    ネオホースL

    TOYOX(トヨックス)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
  • 車いす(自走)背折れ・ワンストップ付 日進医療器(車イス)

    車いす(自走)背折れ・ワンストップ付

    日進医療器(車イス)
    59,980税込59,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックができるワンストップブレーキを装着。汎用的な標準車で、介助ブレーキ付。ノーパンクタイヤ仕様。
    質量(kg)13.6トリコロールチェック種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100機能介助ブレーキ、背折れ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1000×660座幅(mm)400松吉医科器械コード24-6619-01走行タイプ自走
  • スケルトンネオ小箱 JEFCOM(ジェフコム)

    スケルトンネオ小箱

    JEFCOM(ジェフコム)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    小箱のみ。小箱のフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなりました。小箱のフタが片手で開けやすい。必要なパーツを入れてベルトに装着できます。
    材質ポリプロピレン質量(g)40本体寸法(mm)90×67.5×55
  • 溶接焼け取り用電解液 ピカ素 ケミカル山本

    溶接焼け取り用電解液 ピカ素

    ケミカル山本(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本(1L)
    当日出荷から4日以内出荷
    有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
    用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
  • リビング用神棚 Neoシリーズ アルエ

    リビング用神棚 Neoシリーズ

    アルエ
    64,980税込71,478
    1セット
    3日以内出荷
    メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。 化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。 1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。 お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。 石膏ボード壁に設置可能です。 完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
  • MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 1.75
    材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 1.75
    材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • He-Neレーザ 電源一体型 ネオアーク

    He-Neレーザ 電源一体型

    ネオアーク
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷
    レーザ媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザです。ガウス分布に近似した高品質な空間モードのレーザ光が出力されます。スペクトル線幅が狭く可干渉性に優れています。光源であるレーザ管と低消費電力の電源を一体にし、取り回しに優れたコンパクトなレーザです。JIS C6802 クラス2に分類される低出力レーザのため、ガイド光や実験用光源に適しています。
    仕様発振波長(nm):632.8、発振出力:0.6mW以上、ビーム径(mm):0.8(1/e2)、横モード:TEM00、広がり角:1.2mred、偏光:ランダム、出力安定度:±5%質量(kg)1電源AC100V 10VAサイズ(mm)53×約69×300アズワン品番3-681-01
  • ハイパー抗菌消臭ウェット アミノエリアネオ 10年保存 10枚入×100セット シロキ

    ハイパー抗菌消臭ウェット アミノエリアネオ 10年保存 10枚入×100セット

    シロキ
    38,980税込42,878
    1セット(100セット)
    6日以内出荷
    業界最長クラスの10年保存が可能な抗菌消臭ウェットシートです。10年保存なので備蓄にぴったりです。手元からテーブルなど様々なシーンで活躍します。
    用途災害時の衛生用に。質量(g)1つあたり約55サイズ(mm)幅90×奥行10×高さ35保存期間(年)10
  • 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本

    中性電解液 焼け取り用電解液

    ケミカル山本
    9,998税込10,998
    1本(1L)ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
    用途ステンレス用
  • クロロプレンゴム 10T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム 10T×1m×20m

    入間川ゴム
    191,999税込211,199
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。 耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。 耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000704アズワン品番67-4907-75
  • 中性電解液 焼け取り用電解液 ケミカル山本

    中性電解液 焼け取り用電解液

    ケミカル山本
    27,980税込30,778
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
  • クロロプレンゴム 6T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム 6T×1m×20m

    入間川ゴム
    115,199税込126,719
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。 耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。 耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000702アズワン品番67-4907-73
  • クロロプレンゴム布入り 4T×1m×10m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム布入り 4T×1m×10m

    入間川ゴム
    109,800税込120,780
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
    仕様●コード番号:307-0000740アズワン品番67-4908-12
  • クロロプレンゴム布入り 3T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム布入り 3T×1m×20m

    入間川ゴム
    179,800税込197,780
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
    仕様●コード番号:307-0000739アズワン品番67-4908-11
  • クロロプレンゴム白色 2T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム白色 2T×1m×20m

    入間川ゴム
    139,999税込153,999
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。 耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。 耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000751アズワン品番67-4908-23
  • クロロプレンゴム布入り 5T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム布入り 5T×1m×20m

    入間川ゴム
    129,800税込142,780
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
    仕様●コード番号:307-0000741アズワン品番67-4908-13
  • クロロプレンゴム布入り 1T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム布入り 1T×1m×20m

    入間川ゴム
    109,800税込120,780
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
    仕様●コード番号:307-0000736アズワン品番67-4908-08
  • クロロプレンゴム白色 5T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム白色 5T×1m×20m

    入間川ゴム
    119,800税込131,780
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。 耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。 耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000753アズワン品番67-4908-25
  • クロロプレンゴム白色 3T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム白色 3T×1m×20m

    入間川ゴム
    139,800税込153,780
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。 耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。 耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000752アズワン品番67-4908-24
  • クロロプレンゴム布入り 2T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム布入り 2T×1m×20m

    入間川ゴム
    139,800税込153,780
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
    仕様●コード番号:307-0000738アズワン品番67-4908-10
  • クロロプレンゴム布入り 1.5T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム布入り 1.5T×1m×20m

    入間川ゴム
    129,800税込142,780
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレンゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
    仕様●コード番号:307-0000737アズワン品番67-4908-09
  • クロロプレンゴム白色 1T×1m×20m 入間川ゴム

    クロロプレンゴム白色 1T×1m×20m

    入間川ゴム
    83,999税込92,399
    1巻
    10日以内出荷
    クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。 耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。 耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000749アズワン品番67-4908-21
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
"neo-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷