カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 介護用品(8)
- 家電(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 溶接用品(4)
- 塗料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日進医療器(車イス)(7)
- iFace(7)
- ケミカル山本(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- MUTOH(2)
- DJI(2)
- 恵宏製作所(1)
- シンワ測定(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 松浪硝子(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ファイン[食品・飲料](1)
- 島津理化(1)
- LED LENSER(1)
- 日本特殊塗料(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「neo-1」の検索結果

マグネットフック クルクル自在タイプ
(419件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。用途服やカバンなどの吊り下げに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転特性超強力
レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)
シンワ測定¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
教育用レーザー装置 NEO-1MW-SR
島津理化¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できます。 レーザー媒質にHe-Ne混合気体を封入したガスレーザーです。 狭いスペクトル線幅です。 電源とレーザーが一体なため、簡単に使用できます。 低出力レーザーのため、ガイド光や実験用光源に最適です。 お手持ちの顕微鏡用対物レンズにて光線をエキスパンドするためのアダプタを備えています。仕様【偏光】ランダム寸法(mm)53×300×69質量(kg)1電源(V)AC100波長(nm)発振波長:632.8出力(mW)発振出力:0.6以上ビーム径(Φmm)0.8、広がり角:1.2mrad
水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料
日本特殊塗料¥23,980税込¥26,3781缶(15kg)3日以内出荷水性屋根用遮熱塗料の決定版! 耐久性を向上させ「水性パラサーモNEO」としてリニューアルしました。「水性パラサーモNEO」の耐久性に優れた塗膜は、高耐候性を有し、経年変化した屋根を美しく再生するとともに、長期にわたって遮熱効果を維持します。【特長】。1.優れた遮熱性を発揮します。 ・ 各種屋根(新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。2.環境対応型塗料です。 ・ 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全です。3.抜群の耐久性を発揮します。 ・ 塗膜は乾燥後、高耐候性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期に保ちます。4.作業性に優れています。 ・ 1液タイプで乾燥も速く、刷毛やローラー、スプレーでの作業性に優れています。また、肉持ち感のある独特な美しい仕上りが得られます。5.豊富なカラーをそろえています。 ・ 20色の豊富な標準色からお好みの色彩が選べます。用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗替え用。厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。適合塗り回数:2荷姿15kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料1液高耐候性水性シリコン樹脂遮熱塗料塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り)希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~0.75●スプレー・・・0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応施工内容ローラー、刷毛、ススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
ネオンギフトシール
HEADS(ヘッズ)¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。仕様シート、強粘着シール材質紙
ステンレス焼け取り電解液ピカ素NEO#150
ケミカル山本¥9,698~税込¥10,668~1本(1L)ほか翌日出荷から3日以内出荷ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。用途ステンレス用
V60ドリッパーNEO01 VDN-01-B
HARIO¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷人気のV60から登場した、高速抽出タイプのドリッパーです。72本の極細スパイラルリブが湯を均一に行き渡らせ、抽出口付近でリブを9本に収束させることで過抽出を防止します。雑味を抑えながら、甘味と透明感を際立たせる構造を実現しました。材質本体/PCT樹脂、ホルダー/シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×86
車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能
日進医療器(車イス)¥56,980税込¥56,980非課税商品1台6日以内出荷跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。 ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。 JISマーク対象機種。寸法(mm)400質量(kg)13.8種類自走式耐荷重(kg)100機能背折、跳ね上げアーム寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×690材質(フレーム)アルミ松吉医科器械コード24-3992-00走行タイプ自走
車いす(自走・アルミ)背折れ・多機能
日進医療器(車イス)¥66,980税込¥66,980非課税商品1台6日以内出荷跳ね上げ式アームサポート、着脱式フット・レッグサポート仕様。ノーパンクのハイポリマータイヤを標準装備。JISマーク対象機種。質量(kg)13.8種類自走式耐荷重(kg)100機能跳ね上げアーム、背折れ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1000×690座幅(mm)420松吉医科器械コード24-3992-01走行タイプ自走
介助用ティルト式車いす NEO-10αW - 40
日進医療器(車イス)¥139,800税込¥139,800非課税商品1台3日以内出荷軽量・高品質の高強度アルミ製フレームの車いす。クッション性にすぐれたキャスタ輪とメンテナンスフリーの黒色ノーパンクタイヤを採用した、使いやすくリーズナブルな車いすです。介助用ティルト式車いす。跳ね上げ式アームサポート。開き式・着脱式フット・レッグサポート。
He-Neレーザー光源
ケニス¥159,800税込¥175,7801個翌日出荷電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。寸法(mm)53×69×300質量(kg)1.0種類He-Neガスレーザー波長(nm)632.8(赤色)出力(mW)0.6特性ランダム偏光
ネオホースL
TOYOX(トヨックス)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌々日出荷流体が見えて、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7
車いす(自走)背折れ・ワンストップ付
日進医療器(車イス)¥59,980税込¥59,980非課税商品1台6日以内出荷片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックができるワンストップブレーキを装着。汎用的な標準車で、介助ブレーキ付。ノーパンクタイヤ仕様。質量(kg)13.6色トリコロールチェック種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100機能介助ブレーキ、背折れ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×1000×660座幅(mm)400松吉医科器械コード24-6619-01走行タイプ自走
スケルトンネオ小箱
JEFCOM(ジェフコム)¥339税込¥3731個3日以内出荷小箱のみ。小箱のフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなりました。小箱のフタが片手で開けやすい。必要なパーツを入れてベルトに装着できます。材質ポリプロピレン質量(g)40本体寸法(mm)90×67.5×55
溶接焼け取り用電解液 ピカ素
ケミカル山本(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本(1L)当日出荷から4日以内出荷有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
MAGIX PLA Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から14日以内出荷MAGIX PLA Neo 1.75材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX ABS Neo 1.75
MUTOH¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷MAGIX ABS Neo 1.75材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
中性電解液 焼け取り用電解液
ケミカル山本¥9,998~税込¥10,998~1本(1L)ほか翌日出荷から10日以内出荷6価クロム撲滅型の不動態増強型。 ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。 100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。用途ステンレス用
中性電解液 焼け取り用電解液
ケミカル山本¥27,980税込¥30,7781缶(4L)3日以内出荷6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
MacBook Neo 13 インチ 保護 3点セット フィルム キーボードカバー A3404 / 2026年 A18 Pro チップ ブルーライトカット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷。MacBook Neo 13 インチ 保護 3点セットの特徴。MacBook Neo専用のキーボードカバー、トラックパッドフィルム、液晶保護フィルムがセットになった3点セットです。・キーボードカバー。ぴったりフィットで故障の原因になりやすい水、ほこり、ゴミなどからキーボードをお守りします。キーボード形状に合わせたカバーで、快適にお使いいただけます。つけたまま閉じることができ水洗いもOK!。キーボードカバーは日本語用キーボードのみ対応。・トラックパッドフィルム。最も触れる場所をぴったりサイズでキズから守ります。剥がしてもあとが残りにくく、トラックパッド面をキズや汚れから保護します。・液晶保護フィルム。見た目の変化が少なく、ブルーライトカット機能を備えた液晶保護フィルムです。反射防止加工で蛍光灯などの光の映り込みを軽減して、画面を見やすくします。指紋防止加工で指紋がつきにくく、ふき取りやすいフィルムです。用途【対応モデル】。MacBook Neo 13インチ(2026) / A3404 / A18 Proチップ搭載モデルセット内容1セット(キーボードカバー/トラックパッドフィルム/液晶保護フィルム)
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
NEOカバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(200枚)当日出荷スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
ワイヤレスイヤホン X1 NEO
Haylou¥3,618税込¥3,9801個8日以内出荷から9日以内出荷超小型、ハーフインナーイヤー型のワイヤレスイヤホン。片耳わずか3.3gで耳への負担を軽減、手の中、ポケットなどにスッキリ収まり、ライフスタイルに溶け込みます。13mmの大型HiFiダイナミックドライバーを搭載し、低音から高音に至るまでバランスの取れたパワフルなサウンドを生み出します。イヤホン単体で5時間、ケース込みで最大20時間の音楽再生が可能です。低遅延アルゴリズムで動画やゲームの映像から遅延のない音を届けます。アクション映画やサバイバルゲーム、シューティングゲーム、リズムゲームなどにも最適です。セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル寸法(mm)(本体)46×53×25質量(g)(本体片耳)3.3、(ケース付)35保証期間1年間充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2連続再生時間5時間バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー)充電方式USB-C使用範囲(m)Bluetooth:10RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothバージョン:5.3対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP再生時間(時間)ケース込み最大:20対応コーデックSBC
車いす用酸素ボンベ架(転倒防止装置付
日進医療器(車イス)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。材質スチール質量(kg)1.58高さ(mm)ボンベ収納部/220適合範囲Φ105~130mmの酸素ボンベ松吉医科器械コード24-6599-00
液晶保護フィルム AYA NEO AYANEO AIR 1S 5.5インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種AYA NEO AYANEO AIR 1Sサイズ5.5インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
DJI Care Refresh 1年版 (DJI Neo 2)
DJI¥2,400税込¥2,6401枚4日以内出荷DJI Care Refreshは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、水没や墜落などの幅広い故障シーンに対応しています。その他飛行紛失保証、専用テクニカルサポート、無料の往復配送料などのサービス特典も含まれています。さらに、有効期間内に、リフレッシュ交換サービスが未使用の場合、現在のDJI Care Refreshの有効期限が切れた後、お使いの製品のメーカー保証期間を1年間延長します。リフレッシュ交換としてお届けする製品は、DJIでの出荷基準を満たしている新品もしくは新品同等の性能及び信頼が保証された製品となります。用途対応機種:DJI Neo 2
のぞき見防止 プライバシー フィルム AYA NEO AYANEO AIR 1S 5.5インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種AYA NEO AYANEO AIR 1Sサイズ5.5インチ(1920x1080)取付方式貼付タイプ/シリコン吸着特性のぞき見防止180度
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ![[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース iFace](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64594287-240418-02.jpg)
[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース
iFace¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷iFace Reflectionをギュッと小さくしたようなAirPodsケース。。人気シリーズのiFace ReflectionからネオンカラーのAirPodsケースが登場。正面クリア窓とフチの透け感がレトロな近未来感を醸し出します。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。Reflectionスマホケースやタブレットケースとカラーコーデを楽しもう。。ポリカーボネートとTPU、2つの素材で本体をしっかり守る。クリア表面にシールを貼ってアレンジOK。ケースをつけたままワイヤレス充電可能。カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き仕様カラビナ:約縦3.0×横3.0cm質量(g)約31対応機種AirPods第3世代 / AirPods Pro第1世代 / AirPodsPro第2世代(lightning/USB-C)寸法(cm)約縦5.6×横7.5×厚2.6主要材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
乾電池エボルタNEO付きLEDマグネットライト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷LED+エボルタNEOで33時間連続使用可能 新チップタイプ白色LED採用で従来品比約1.5倍※1の明るさ約60lm マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能色ホワイト高さ(mm)44質量(g)約170(乾電池エボルタNEO含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×22×44使用電池単3形電池3本照度(Lx)75(50cm前方電池初期値)電池寿命(連続時間)約33(乾電池エボルタNEO使用)/約30(乾電池エボルタ使用)/約25(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約12(パナソニックマンガン乾電池使用)フックあり光束(Lm)約60(参考値)電源供給方式乾電池式マグネットマグネット電球の種類スタンダード白色LED(チップタイプ)3個エコロジー商品省エネ
強力ランタン(でかランタン)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作付属品乾電池エボルタNEO単1形3本質量(g)約780(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175保護等級防滴:IPX2光源ワイドパワー白色LED使用電池単1乾電池×3本照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
電池がどれでもライト
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED
RESO PILOT NEO
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷RESO(レソ)独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)(ユニシンク)」を搭載したバイク用インカム「PILOT NEO」。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を両立。15人までの同時接続が可能で、グループツーリング中のコミュニケーションをサポートします。NEO同士の1対1メッシュ通信では、通信距離2kmを実現しています。1950mAhの大容量バッテリーを採用。約24時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。スマートフォンの「Reso Link」アプリからファームウェアのアップデートが可能。アプリ経由で手軽に本体を更新できます。マグネットベースを採用しているため、本体の着脱も簡単です。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。【主な仕様】。・UniSync(TM)通信技術搭載。・メッシュ通信対応。・15人まで接続可能。・通信距離 2km(NEO同士の1対1メッシュ通信時)。・1950mAhバッテリー採用。・急速充電対応(5分充電で約2時間使用)。・遠隔ペアリング対応。・AIノイズキャンセル搭載。・IP67防水・防塵設計。・マグネットベース採用。・DTシリーズとの接続が可能。・他社インカムとの接続が可能。・アクションカメラとの音声連携が可能用途【ボタン1つでメッシュ接続】RESO独自のハードウェア通信技術「UniSync(TM)」を採用。ボタン1つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を実現。【15人まで接続可能】15人までの同時接続が可能。NEO同士の1対1メッシュ通信では通信距離2kmに対応し、グループツーリング中のコミュニケーションをサポート。【スマホで簡単設定】専用アプリ「Reso Link」による遠隔ペアリングに対応。スマートフォンからファームウェアのアップデートも可能。【約24時間駆動】1950mAhの大容量バッテリーを採用。5分間の充電で約2時間使用できる急速充電に対応。【AIノイズキャンセル&IP67】独自開発のAIノイズキャンセル機能により風切り音や周囲の騒音を低減。IP67の防水・防塵設計に加え、マグネットベースによる簡単な着脱にも対応
ハンディタイプ Shot Navi NEO2 HP
ショットナビ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷日本語表記&操作ボタンで安心の使いやすいハンディタイプのショットナビNEO2 HP。準頂点衛生「みちびきL1S」に対応した高精度な測定が可能です。高低差情報に対応し、高低差に加え残距離と高低差の大きさに応じた目安の距離を表示します。 グリーンビュー、ハザードビュー、スコア管理、カウンター機能など多彩なナビと機能を搭載し快適なプレーをサポートします。また、音声ガイドを搭載しボタン一つでグリーンセンターまでの距離を案内します。用途.色ホワイト質量(g)62電源リチウムイオンバッテリー外寸(mm)49×80×18連続使用時間(時間)GPS使用時最大17機能高精度みちびきL1S、シンプルビュー、グリーンビュー、ハザードビュー、どでか文字ビュー、スコアビュー、飛距離計測、2グリーン同時表示、音声ガイド、インターフェース(外部)microUSBディスプレイ128×160ドット白黒液晶充電時間(時間)3RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4
2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO
平野商会¥1,398税込¥1,5381台当日出荷スマホもデジカメもこれ一台でOK!コンパクトなのに3段階に伸縮可能な三脚NEO。縦55~80mmまでの大きいスマホにも対応したスマホヘッド付属でスマホ、デジカメ、一眼レフをこの1台の三脚で対応可能。収納時は30cmの長さに238gと軽量なので手軽に持ち運び可能。映える写真やイメージ通りの写真を撮るのに固定できる三脚は必需品です。手軽な導入機材としてオススメです。付属品本体、スマホヘッド材質アルミ、ABS、PU、PVC、鉄質量(g)本体のみ238対応機種スマホヘッド:高さ55~80mmまでのスマートフォン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:5×6.5×31.5、展開時:39×44×64最大積載荷重(g)600以下推奨
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart
美和ロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)耐久性施解錠10万回ロック1ロック適合扉厚(mm)33-44各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)


























![トロミナールNeo/袋/1kg ファイン[食品・飲料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13179480-250213-02.jpg)








![[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース iFace](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64594287-240418-02.jpg)