化学床用速効浸透型強力ハクリ剤)ずば抜けた速効・浸透力で作業時間・労力を大幅に削減。標準希釈倍率5倍で約100平方メートルのワックスハクリが可能です。
アズワン品番64-8883-96
1個(4L)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ずば抜けた速効・浸透力。作業時間・労力を大幅に削減。強力・普及タイプ。
pH12.4(25℃)
成分水、2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、界面活性剤、金属封鎖剤、無機アルカリ剤
トラスコ品番470-5360
希釈倍率5倍
比重1.02(25℃)
臭気溶剤臭
外観微濁液体
粘度(mPa・s)6(25℃)
アズワン品番64-8883-95
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)450
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
化学タイルやフローリングなどの古いワックスを強力に溶かします。プロ業者様に長年愛用されている本格クリーナーです。
用途床面のワックス汚れの除去
成分成分:水酸化カリウム・メタ硅酸ソーダ
タイプ液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
液性アルカリ性
使用の目安1m2に対して10-15ml
原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
古くなって汚れたワックスをはがしてきれいな床に戻します。
ワックスを塗った当初は美しいツヤがでていた床も、時の経過とともに汚れが付着してきます。このような場合は一度古いワックスをはがしてしまうことをお勧めします。ワックスをはがすための強力な洗剤で簡単に元の床に戻します。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用のはくり剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床専用のワックスはくり剤です。
※フローリング床等の木製の床、鏡面仕上げや本磨きの石質材には使用できません。
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワックスはがしのため専用設計されたブラシです
古くなって汚れたワックス膜をすっきりキレイにはがします。
※ワックスをはがす際は、「オール床クリーナー(別売)」または「ワックスはがし上手(別売)」をお使いください。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
樹脂ワックス専用のハクリ剤です。
汎用樹脂ワックスのハクリに最適です。
無リンタイプです。
用途各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します。
成分陰イオン系界面活性剤、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ
アズワン品番64-8883-97
希釈の目安高濃度樹脂の場合/5倍(原液1:水4)汎用樹脂の場合/5~10倍(原液1:水4~9)厚塗りの古い強固な樹脂の場合/5倍(原液1:水4)
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
古くなって汚れたり、シミになってしまったワックス膜をはがすことができます。
より簡単にワックスを落とせる専用スポンジが付属!
1本で約10m2の範囲を作業できます(標準使用量の場合)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワックス 床用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。
塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます!
ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。
ワックス効果は約6ヶ月持続します。
普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
種別水性(樹脂系)
標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体
トラスコ品番432-0883
材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
幅(mm)約400
全長(mm)約1504
モップ寸法(mm)160×420
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
薄めて使う強力原液タイプ。
用途ワックス
材質界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤・アルカリ剤
繰り返し・詰め替え対応
1本(400mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
噴射圧力が上がったことで洗浄液が遠くへ噴霧できるようになりました。
1ショットの噴射量が多くなりました。
シクロヘキサンを主成分とすることで洗浄能力が上がっています。逆さ吹きOK!
有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途機械・工具・農機具の脱脂洗浄に
タイプ逆さ噴射可
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ65×340
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16mL
危険物の性状非水溶性
1本(588mL)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。
用途化学床材上のワックスの剥離に。
液性アルカリ性
トラスコ品番356-8075
質量(kg)4.2
標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)
繰り返し・詰め替え対応
1個(4L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
ワックスモップ替糸。ファスナー仕様で、糸の脱着が簡単。
用途ワックス用モップ、モップ替え糸
トラスコ品番432-0891
材質ポリエステル(吸水ポリエステル)100%
寸法(mm)160×420
質量(g)123
商品タイプ替糸
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
パッケージリニューアルしました!液体ワックス塗布用の繰り返し洗って使えるモップです。マイクロファイバーを使用したループ糸がワックス液をたっぷり吸収し、ムラなくきれいに塗ることができます。ワンタッチベルトで装着が簡単です。
商品タイプ取替シート
種類ワックス用
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワックス塗布専用設計のポイント
広いリビングもラクラク。最適ロングサイズ!
約100cmの全長でワックスがけもあっという間。
使いやすい!軽量ヘッド
ヘッド部の軽量化により取りまわしラクラク!
強度の高い丈夫な設計!
ボタンロックジョイントと高強度パイプの採用でワックスがけに最適。
キレイに塗れる「ブレないヘッド」採用!
ヘッド部がブレにくく、直線的にワックスがかけられます。
ムラなく塗れる「底面V字パターン」
ワックスを均一に塗り広げます。
商品タイプ本体
長さ(mm)1000
幅(mm)285
セット内容ワーパー本体、ワックストレイ、ワックス専用シート1枚
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類フローリングモップ
全長(mm)約1560
パイプ径(Φmm)22
材質(プレート)アルミニウム
材質(ハンドル)アルミパイプ
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード